ミニ差し金のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
103件の「ミニ差し金」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「曲尺 ミニ」、「差し金」、「差し金 50」などの商品も取り扱っております。
小さいながら本格的な曲尺です。 ポケットや筆箱にも入り、携帯に便利です。 深さ測定に便利な逆目目盛付き(裏面)。 フック穴付。 材質:ステンレス SUS420J2
材質 ステンレス420J2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
619 税込681
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型で使い勝手が良く、携帯に便利です。目盛りはエッチングで刻まれているので消えることがありません。ケガキ作業や定規としても便利です。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 長枝(mm) 105 短枝(mm) 55 幅(mm) 10 厚さ(mm) 1.2 材質 ステンレス 形状 同厚 質量(g) 14 直角精度 100mmにつき0.1mm以下 測定範囲(cm) 0~10 長手(妻手)×幅×厚さ(mm) 105(55)×10×1.2 RoHS指令(10物質対応) 対応 長さ許容差(mm) ±0.2以下
1本
669 税込736
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます! 1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。 数値を瞬時に把握できる、連続追い数字+2mm点目盛。
用途金属素材や石材の寸法測定・ケガキ作業に。 目盛仕様 表四段/裏二段 形状 同厚 測定範囲 30cm トラスコ品番 486-5987 材質 スチール 幅(mm) 165 厚さ(mm) 1.2 寸法(mm) 330(長手)、165(妻手)、15竿幅 全長(mm) 325 質量(g) 68 呼び寸法(mm) 300 長手(妻手)×幅×厚さ(mm) 330(165)×15×1.2
1本
479 税込527
当日出荷

用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺 幅(mm) 10 厚さ(mm) 1.2 目盛 表裏同目 表目盛 長枝 (外)5寸 表目盛 短枝 (外)2.5寸 裏目盛 短枝 (外)2.5寸 裏目盛 長枝 (外)5寸 材質 ステンレス 形状 同厚 測定範囲 5寸 質量(g) 20 直角精度 100mmにつき0.1mm以下 短枝(mm) 80 長枝(mm) 160 長手(妻手)×幅×厚さ(mm) 160(80)×10×1.2 RoHS指令(10物質対応) 対応 長さ許容差(mm) ±0.2以下
1本
849 税込934
当日出荷

内外角の直角を利用し、加工材の直角検査ができます。 直角線をけがくことができます。表裏共にメートル目盛が付いています。
用途加工材料や製品の直角検査に。直角のケガキ作業に。 竿長(mm) 177 竿厚さ(mm) 1.5 竿幅(mm) 18 台の長さ(mm) 94 台の厚さ(mm) 8 台の幅(mm) 18 目盛 表裏同目 形状 直角平型 質量(g) 114 種類 完全スコヤ 目盛範囲 15cm 直角精度 ±0.1/100mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衝撃に強く、角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。 鉄工・土木作業に適しています。 8つの測面全てに目盛が入っています。 金属にケガく時、大変便利。 表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。 ストラップ穴付です。 赤数字入り。
用途建築・鉄工用。土木工事に最適。 長枝(mm) 170 短枝(mm) 85 幅(mm) 20 厚さ(mm) 2.0 精度 直角度/100mmで±0.1mmを超えない。長さの許容差/全長±0.2mm 形状 同厚 直角度(mm) (目盛側面)150で0.15を超えない 目盛 表裏同目、8段目盛 寸法(幅W×厚さ)(mm) 20×2.0 測定範囲(cm) 0~15 長さ公差(mm) 150±0.2 長手(妻手)×幅×厚さ(mm) 170(85)×20×2.0
1本ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

角が薄く平たいので細かい材料にもピタリと張り付き、ケガキやすく測りやすくなっています。 外角基点の内側目盛が付いています。 表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 長枝(mm) 160 短枝(mm) 80 幅(mm) 15 厚さ(mm) 1.0 形状 同厚 質量(g) 26 目盛 表裏同目 長手(妻手)×幅×厚さ(mm) 160(80)×15×1.0 長さ許容差(mm) ±0.2mm
1本ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鉄工、建築用のステンレス製曲尺です。 赤色の数字入り。 JIS認証取得工場製造品。日本製。
用途鉄工、建築現場等での作業に最適。直角、平行の線引き作業に。ケガキ作業に。 厚さ(mm) 2 幅(mm) 20 材質 ステンレス鋼 表面処理 シルバー 直角精度 100mmにつき0.1mm以下 RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 長さ許容差(mm) ±0.2以下
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角の測定。竿と台がリベットで堅固に接合してます。短片の厚みがあるので立てた状態で測定できます。
材質 竿/ステンレス。台/カーボンスチール 種類 台付スコヤ 表面処理 研磨仕上げ目盛/エッチング刻み 最小目盛(mm) 1 取扱説明書 (0.4MB)
1台
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリップがスライドするので簡易なデップスゲージとして利用できます。細巾で携帯に便利です。目盛はエッチングで刻み+黒クロムメッキなので取れません。シルバー仕上げは、シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっております。
用途深さ・奥行き・長さ測定に。 測定範囲(cm) 15 メモリピッチ下段(mm) 1 メモリピッチ上段(mm) 1
1個ほか
499 税込549
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

薄くてフラット。従来の使いやすさに見えやすさをプラス。材料にピタッと張り付いてケガきやすいです。 傷つけない角丸形状。材料や腰袋を傷つけない角丸形状です。 見分けやすいパッケージ。表裏同目と併用目盛の違いが一目でわかります。
材質 ステンレス 直角度 100mmにつき0.1mm以下
1本ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

2×4建築に適しているフラットスコヤ
材質 鉄+塗装 形状 同厚 寸法(mm) 305×204×1.2 質量(g) 150 直角精度 100mmにつき0.1mm以下 表目盛 長枝 (外)30cm、(内)27cm 表目盛 短枝 (外)20cm、(内)16cm 裏目盛 長枝 (外)30cm、(内)27cm 裏目盛 短枝 (外)20cm、(内)16cm 長さ許容差(mm) ±0.2以下
1本
889 税込978
当日出荷

さしがねに比べ、耐久性があり、精度の狂いがありません。 45°、90°の正確なマーキングができます。
用途直角の測定・検査。 台の長さ(mm) 170 厚さ(mm) 1.49 幅(mm) 40 台の幅(mm) 42 仕様 両面にミリ目盛付
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺です。本体材質は、ステンレスです。
長枝(mm) 160 長手(妻手)×幅×厚さ(mm) 160(80)×10×1.2 厚さ(mm) 1.2 短枝(mm) 80 幅(mm) 10 材質 ステンレス 質量(g) 20 測定範囲(cm) 15 長さ許容差(mm) ±0.2 直角度 100mmにつき0.1mm以下
1本ほか
849 税込934
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

衝撃に強く、角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。 鉄工・土木作業に適しています。 金属にケガく時、大変便利。 表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。 赤数字入り。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 幅(mm) 20 厚さ(mm) 2.0 仕様 JISマーク、赤数字入 形状 同厚 直角精度 100mmにつき0.1mm以下 JIS規格 適合
1本ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

内外角の直角を利用し、加工材の直角検査ができます。 直角線をけがくことができます。裏面に角目が付いていますので、角材の取り寸法が分かります。
用途加工材料や製品の直角検査に。直角のケガキ作業に。 竿厚さ(mm) 1.5 竿幅(mm) 18 台の長さ(mm) 94 台の厚さ(mm) 8 台の幅(mm) 18 目盛 裏面角目 形状 直角平型 種類 完全スコヤ 直角精度 ±0.1/100mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属にけがく時に便利です。高所作業で曲尺を落とさないよう足場等にぴったりくっつけられます。超強力マグネットが3ヵ所についています。短枝のみ3ヶ所にマグネットを付けることにより、ケガく場合に微調整ができます。赤数字入りです。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 幅(mm) 20 厚さ(mm) 2.0 形状 同厚 直角度(mm) 100mmにつき0.1以下 長さ許容差(mm) ±0.2
1本ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます! 1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。 数字が大きく見やすい繰返し数字タイプです。 対象物にフィットしてケガキやすい、竿部同厚・広巾タイプ。
用途金属素材や石材の寸法測定・ケガキ作業に。 材質 ステンレス鋼 厚さ(mm) 2 タイプ 厚手広巾 目盛仕様 両面四段 JIS規格 JIS B 7516(金属製長尺)、JIS B 7534(金属製角度長尺)
1台
2,598 税込2,858
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

角が薄く平たいので細かい材料にもピタリと張り付き、ケガキやすく測りやすくなっています。外側基点の内側目盛が付いています。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺 材質 ステンレス 形状 同厚 直角精度 100mmにつき0.1mm以下 長さ許容差(mm) ±0.2以下
1本ほか
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

内・外角での直角検査と長さ検査が1つでできます。
用途直角の検査、直角にけがく等 寸法(mm) 180×101 厚さ(mm) 1.5 幅(mm) 18 台厚(mm) 6.5 台の幅(mm) 18 仕様 竿部目盛付。表面:ミリ目盛。裏面:ミリ目盛・角目 トラスコ品番 232-7279 材質 SUS420J2相当品 質量(g) 102 種類 完全スコヤ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷