- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- ミニ真空容器のおすすめ人気ランキング
ミニ真空容器のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新96件の「ミニ真空容器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デシケーター 小型」、「小型真空デシケーター」、「真空チャンバー」などの商品も取り扱っております。
小型・リーズナブルなデシケーターです。小型・軽量で持ち運びに便利な真空デシケーターです。減圧ガス置換に対応しています。積み重ねての使用が可能です。
材質(本体)
透明PMMA(アクリル樹脂)
材質(パッキン)
シリコンゴム
許容真空度(Pa)
約133
小型ハンドポンプ付きですので室内で手軽に真空環境が構築できます。
電源不要、フィールドでのサンプル採取後の減圧保管が可能です。
付属品
真空計 。ハンドポンプ
材質
本体/ 透明強化PMMA(アクリル樹脂)
許容真空度(Pa)
約133
到達真空度(MPa)
約0.067(ゲージ圧)(ハンドポンプ使用)
屋外サンプリングにも便利。超小型のアクリル真空デシケーターで、持ち運びに便利です。バルブを標準装備することにより、減圧ガス置換が可能になりました。チェックバルブがリリーフ弁として作動するので、ガス置換時にボックス内部が陽圧になっても安心です。
用途土壌のサンプリングや微量試料の保管に
材質(本体)
アクリル樹脂
方式
ワンタッチ
圧力(kPa)
(チェックバルブ作動)10
接続口外径(Φmm)
(ボールバルブ)6チューブ、(チェックバルブ)6チューブ
高真空で鮮度をキープ!。85%以上の酸素を除去し、食品の酸化・腐敗を 強力に防止します。真空処理技術で食材に調味液を浸透させたり果肉などのエキスを抽出することができます。PUSHボタンを押すだけのワンタッチ・オープン。
材質
ストッパー/耐熱PS樹脂、蓋/強化PS樹脂、容器/強化PS樹脂、パッキン・弁等/シリコンゴム
高真空で鮮度をキープ!。85%以上の酸素を除去し、食品の酸化・腐敗を 強力に防止します。真空処理技術で食材に調味液を浸透させたり果肉などのエキスを抽出することができます。PUSHボタンを押すだけのワンタッチ・オープン。
材質
ストッパー/耐熱PS樹脂、蓋/強化PS樹脂、容器/強化PS樹脂、パッキン・弁等/シリコンゴム
ミニタイプのポリカデシケーターです。Oリングによるドライシール方式です。グリース塗布の煩わしさを一掃しました。
材質
カバー/透明PC、ベース/白PP
付属品
PPプレート
材質(プレート)
PP
有効口径(Φmm)
140
真空保存庫用の専用ポンプです。
材質
ABS樹脂
適合
真空保存庫
全長(mm)
133
TKG品番
9-0247-0901
TKG品番(2017)
6-0227-0801
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
付属の減圧ポンプを使って手軽に減圧することができます。 容器は気密性が高く減圧状態を保持できますので、試料の酸化防止にも効果があります。 プッシュボタンを押せば吸気できます。
材質
容器/PC、蓋/耐熱PS、ポンプ/ABS樹脂
ポリカーボネート製の軽量・強靭な真空デジケーターです。
接合部はグリースを付けないで真空を保持できるよう、精密な成型加工が施されています(Oリング付き)。
磁製プレートは耐食性・非粘着性で、反応ルツボをそのまま乗せる事ができます。
許容真空度(Pa)
約133(1mmHg)
付属品
磁製プレート×1枚
外径(Φmm)
金属コック部/9
材質
本体/PC(ポリカーボネート)、Oリング/ニトリルゴム
高真空で鮮度をキープ!。85%以上の酸素を除去し、食品の酸化・腐敗を 強力に防止します。真空処理技術で食材に調味液を浸透させたり果肉などのエキスを抽出することができます。PUSHボタンを押すだけのワンタッチ・オープン。
材質
ストッパー/耐熱PS樹脂、蓋/強化PS樹脂、容器/強化PS樹脂、パッキン・弁等/シリコンゴム
本体、フタとも透明です。保管品の状況やシリカゲルの交換時も即座にわかります。O-リングによるドライシール方式です。グリース塗布の煩わしさを一掃しました。透明樹脂の中では強度的に最高です。落としても割れにくく安心してご使用できます。磁性プレートは耐熱性、耐蝕性、非粘着性でキズがつきません。ポリカーボネート(PC)の特性として、引張強度、衝撃強度に優れ、耐熱性に優れています。
コック付きのコックのノズル径は9Φmmです。
PC-210KG・PC-250KGの真空ゲージは0~-0.1MPa(最小目盛単位は0.002MPa)です。
材質
PC
材質(プレート)
セラミックプレート
天板を脱着するタイプのアクリル真空容器です。
付属品
真空バルブ:(小)外径Φ8mm×1個・(大)外径Φ14mm×1個、真空計×1個
材質
胴部・底板・天板/透明強化PMMA(アクリル樹脂)、バルブ・真空計取付部/PC(ポリカーボネート)
許容真空度(Pa)
1Torr(約133Pa)
密閉性の高いシリコンパッキンを使用しています。
微量サンプルに適した小型真空デシケーターです。
ミニスケールの実験に最適な真空デシケーター。
アズワン品番
1-5943-01
付属品
真空計×1個、真空バルブ(外径Φ14mm)
材質
バルブ・真空取り付け部/ポリカーボネート(PC)
寸法(mm)
150×150×150
質量(kg)
3.7
材質(本体)
透明強化PMMA(アクリル樹脂)
容量(L)
約1.3
内寸法(mm)
110×110×110
許容真空度(Pa)
約133
1個
¥55,900
税込¥61,490
当日出荷
密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリスの必要はありません。
コンパクトな扁平サイズで試料の保管庫としても適しています。
アクリル製で全面が透明のため、内部がよく観察できます。バルブ、真空計付きです。
付属品
真空バルブ:小×1個、大×1個、真空計×1個、シリカゲル皿×1枚
材質
バルブ・真空計取付け部:PC
容量(L)
7
許容真空度(Pa)
約133
バルブ径(Φmm)
大:14、小:8
質量(kg)
10
材質(本体)
透明強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚20mm)
内寸法(mm)
260×260×100
外寸法(mm)
300×300×170
アズワン品番
1-070-01
真空計(MPa)
0~0.1MPa
材質(パッキング)
シリコンゴム Φ8
扉開閉方式
パチン錠式
1台
¥82,600
税込¥90,860
当日出荷
小型・軽量で持ち運びに便利な真空デシケーターです。減圧ガス置換に対応しています。 角型は積み重ねての使用が可能です。
種別
135×60×200mm
アズワン品番
2-4920-09
1個
¥41,900
税込¥46,090
翌々日出荷
キャリングケースとして持ち運びが可能なポータブルサイズのデシケーターです。オートドライタイプの除湿ユニットは固体高分子電解質膜を利用し、庫内湿気を直接電気分解し除去します。ガス置換タイプには流量計、バルブ等の各種アクセサリー(別売)が取り付けられるよう2ヶ所のバルブ取付ネジ(ガス置換孔)が付いています。(スタンダードPL、スタンダードPH)。扉部にはパッチン錠を使用しています。
材質(本体)
アクリル樹脂(PMMA)
材質(枠)
アルミニウム
小型で軽く、半導体部品、電子部品の通函、社内の移送用にご愛用頂いています。研究室や実験室ではカメラや精密機器部品等の保管に適しています。
ロッカーや棚に収納でき、作業台実験台を広く使用することができます。サンプラミニデシには各タイプともシリカゲルが付いています。
付属品
シリカゲル50g(容器付き)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×175×110
材質
ポリスチレン、AS
色(本体)
透明
付属品
真空バルブ:小(外径Φ8mm、大(外径Φ14mm):各1個。電源コード、真空計:1個、棚板:2枚、シリカゲル皿:1枚
質量(kg)
11
材質(本体)
透明強化アクリル樹脂(板厚20mm)
容量(L)
12
内寸法(mm)
260×180×260
棚段数
2
棚板間隔(mm)
100
棚板耐荷重(kg)
2kg(均等荷重)
コンセント仕様
外部スイッチ付コンセント(100V15A1連式)×1個(VL-C型のみ)
電源コード
3Pプラグ付コード(約2.9m、OAアダプター付)
外寸法(mm)
300×222×360
棚板寸法(mm)
257×171×4
許容真空度(Pa)
約133
材質
バルブ・真空計取付け部:PC
丈夫なステンレス(SUS304)製です。
アズワン品番
1-7634-01
仕様
バイトン(R)パッキン付
質量(kg)
6
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
内寸法(mm)
300
バルブ径(Φmm)
8
外寸法(mm)
Φ303
許容真空度(Pa)
133
1個
¥142,000
税込¥156,200
当日出荷
ポリカーボネート樹脂製で非常に割れにくく、軽量な小型デシケーター。
ノンワセリンタイプでシリコン製Oリングを使用し、メンテナンス不要です。
1Torrまで減圧可能。従来のデシケーターを小型化し、パーソナルユースに適しています。
使用温度範囲(℃)
0~55(減圧使用前提)
棚板径(Φmm)
110