- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 蝶番・ヒンジ
- ミニ蝶番のおすすめ人気ランキング
ミニ蝶番のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新110件の「ミニ蝶番」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「超小型 蝶番」、「蝶番 極小」、「箱 蝶番」などの商品も取り扱っております。
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質
ステンレス
種類
平蝶番
超小型(10.6×10)のため、従来の小型蝶番より小さなケース等に使用できます。
ピンはSUSを使用しています。
用途小型プラスチックケース・小型測定器・小型OA機器
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
0.5
表面仕上げ
光沢バレル研磨
タキゲンコード
11901
1個
¥63
税込¥69
当日出荷
スタンダードなステンレス鋼製の平蝶番です。穴付きと穴無しがあります。
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。樹脂製の小型トルクヒンジです。
用途事務機器や店舗什器などの小型軽量扉
材質
(本体A、本体B)ポリアセタール(POM)、(軸)ステンレス鋼(SUS304)
種類
平蝶番型
掘り込み型。
用途木製の小箱などに。釘止め式。
付属品
取付ビス付(2.1×10mm)
軸径(Φmm)
3.2
寸法(mm)
19
材質(本体)
真鍮(ニッケルメッキ)
板厚(mm)
0.5
寸法(長さL×幅W)(mm)
19×17.3
長さ(mm)
19
幅(mm)
17.3
種類
平丁番
ねじ穴数
4
1袋(2個)
¥499
税込¥549
3日以内出荷
材質
スチール(SPCC)
表面処理
生地仕上げ
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質
真鍮
板厚(mm)
0.4
種類
平蝶番
任意の角度で静止できるヒンジです。小型タイプの為、省スペース製品に最適です。
用途事務機器・家具・小型軽量扉
材質
POM、SUS303
仕様
取付方向:シャフト水平状態。耐久回数:20,000 回(常温)。使用温度範囲:+15℃~+45℃
部品名称
ヒンジピース(A)・(B)、シャフト
RoHS指令(10物質対応)
対応
掘り込み型。木製の小箱などに。釘止め式。
用途蝶番
材質(本体)
真鍮
軸径(Φmm)
1.6
板厚(mm)
0.2
ねじ穴数
4
幅(mm)
32
厚さ(mm)
1.5
寸法D2(mm)
6.3
穴径(Φmm)
3.2
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
超小型(10.6×10)のため、従来の小型蝶番より小さなケース等に使用できます。
ピンはSUSを使用しています。
用途小型プラスチックケース・小型測定器・小型OA機器
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
0.5
表面仕上げ
光沢バレル研磨
タキゲンコード
13236
1個
¥74
税込¥81
当日出荷
研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
仕様
穴あき
材質
ステンレス鋼(SUS304)
タイプ
平行形
種類
平丁番
仕上
鏡面バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス鋼製で研磨仕上の蝶番です。
材質
ステンレス鋼(SCS14)
質量(g)
75
タイプ
平行形
種類
平蝶番
仕上
鏡面研磨
耐荷重(N/ペア)
118
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
面付けタイプ。木箱や木製扉に。掘り込み不要で取り付け簡単。
用途蝶番
材質(本体)
鉄
種類
平丁番
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質
真鍮
種類
平蝶番
掘り込み型。木製の扉や家具に。小箱などの広い用途に。
用途蝶番
種類
平丁番
ステンレスなので耐食性にすぐれています。
定番の平蝶番です。
CH-003は横幅32mmタイプ。
材質
SUS304
仕上
バフ研磨