- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- ミニ金具コ型のおすすめ人気ランキング
ミニ金具コ型のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新94件の「ミニ金具コ型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コの字フック」、「M4 蝶ネジ」、「コの字型金具」などの商品も取り扱っております。
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質
鉄/ニッケルメッキ
備考
皿穴径穴径Φ3.2mmビス穴数6個
1袋(2個)
¥499
税込¥549
当日出荷
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質
鉄/ニッケルメッキ
備考
皿穴径穴径Φ3.2mmビス穴数4個
寸法(mm)
12×14×27.5mm
1袋(2個)
¥459
税込¥505
当日出荷
小型・軽量・コンパクトで高鋼性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
板厚(mm)
2.0
幅W(mm)
19
穴径(Φmm)
6.5
材質
鉄(クローム)
天井付け締まり、壁付け締まりの両方に対応可能。
付属品
取付ビス、ナットM4×12、ばね座金組込みなべ小ねじ1本、M4ナット1個付
トラスコ品番
320-3565
材質
スチール(ユニクロ)
適合レール
10Mレール
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
材質/仕上
鉄/ユニクロめっき
寸法(mm)
60×50
1個
¥418
税込¥460
当日出荷
小型・軽量・コンパクトで高剛性・各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工にも使用できる金具
板厚(mm)
2.0
幅W(mm)
19
穴径(Φmm)
6.5
材質
ステンレス(SUS304)
ステンレスでさびにくく、耐久性に優れます。
用途グレーチング連結用
材質
SUS304
質量(g)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
掛金具、受金具としての接合金具です。
用途木材の接合に
材質
鉄
仕上
ユニクロメッキ
寸法D(mm)
19
板厚(mm)
4.3
穴径(Φmm)
4.3(ビス)
小型・軽量・コンパクトで高剛性・各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
形状
19型U
材質
スチール
穴径(Φmm)
6.5
表面処理
黒塗装仕上げ
板厚(mm)
2
幅W(mm)
19
家具等の平行調整に使用頂けます。
用途テーブルや椅子、家具等のレベル調整
材質/処理
鋼/クロメート
適合本体
AMアジャスターボルト
軽量物や隙間の補強がしやすいミニタイプです。
用途軽量物の補強に。
仕様
コの字
トラスコ品番
858-6045
寸法(mm)
12×14×12
材質/仕上
スチール/ニッケルメッキ
1パック(10個)
¥719
税込¥791
当日出荷
材質
スチール
板厚(mm)
2
穴径(mm)
5
関連資料
商品特長
ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。
用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。
材質
ステンレス
付属品
(ビス)ステンレスタッピングA4×25
仕上
ソフトミラー
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。(但し、適合フランジ厚は、7~24mmになります。)
適合
チャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ
適合フランジ厚(mm)
7~28
適合フランジ幅(mm)
100~400
材質は鉄で、カチオン電着塗装(アクリル系塗料)により耐候性があります。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。
安全性とデザイン性に優れた、面取り形状のステンレス鋼製フックです。厚み8 mmと重厚な造りです。
付属品
十字穴付丸皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼)
材質
ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)
280
吊下荷重N(kgf)
372.4[38]
奥行(mm)
80
取付け方法
壁付け
種類
標準
耐荷重(N)
380
付加機能
なし
フリーピッチの穴があいたコの字型の金具です。M5のタップ穴もあいています。
材質
鉄
板厚(mm)
3
小型・軽量・コンパクトで高鋼性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
板厚(mm)
2.0
寸法W(mm)
19
寸法L2(mm)
28
穴径(Φmm)
6.5
材質
ステンレス(SUS304)