- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 土木建築関連
- ミニ鏝のおすすめ人気ランキング
ミニ鏝のおすすめ人気ランキング
2026/04/27更新109件の「ミニ鏝」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プチ鏝」、「コテ モルタル」、「コンクリートヘラ」などの商品も取り扱っております。
広い用途に使える柳刃鏝です。
手の入りにくい所や、漆喰塗りに最適です。
用途手の入りにくい所などへの塗付作業材質(コテ板、柄首)鉄、(柄)木
1個
¥879税込¥967
当日出荷
お手入れ簡単、サビにくいステンレス製です。繊維壁や速乾性セメントに最適です。鏝板表面が鏡仕上げのため汚れが落ちやすくお手入れが簡単です。
用途手の入りにくい所などへの塗付作業。材質コテ板:ステンレス(SUS430) 柄首:鉄(SPHC) 柄:木
緑長(ミドリカネチョウ)ステンプチ鏝首高 0.5
左官・住宅設備・水道・配管工事に狭い場所での作業最適です。背金が取れないハードトランダム接着です。シンナー(有機溶剤)で洗えます。
用途狭い場所での仕上塗り作業。材質コテ板:ステンレス 柄首:鉄 柄:木高さ(mm)90質量(g)90板厚(mm)0.5寸法・規格(mm)120
背金が取れないハードトランダム接着です。
カシメ部分がないので鏝板にヒズミがありません。
シンナー(有機溶剤)で洗えます。
珪藻土にも使えます。
用途モルタル壁、センイ壁の仕上塗り作業材質(コテ板)ステンレス、(柄)木板厚(mm)0.3
モルタル鏝。
耐摩耗性は木鏝の10倍ほどあります。
材質は耐衝撃性と弾力性に優れています。
桧材の木鏝と同等の使い心地(感触)があります。
使用後、ミゾに溜まったモルタルカスも本体の汚れも水洗いで簡単に落ちます。
柄がボンド接着+2本のリベット止めでガタつかない。柄が割れにくい。
本体は一体成形で外れない。
モルタル等を延ばす能力は従来品の数倍で作業効率アップ。
お手入れ簡単、サビにくいステンレス製です。鏝板表面が鏡仕上げのため汚れが落ちやすくお手入れが簡単です。センイ壁、速乾性セメントに最適です。
用途素材を下地に塗りつける中塗作業。材質コテ板:ステンレス(SUS430) 柄首:鉄(SPHC) 柄:木
中塗りから荒仕上げまで、使用範囲の広い鏝です。
壁材をすくい、壁面に押し伸ばしながら、平らに塗り上げる場合に最適です。
用途素材を下地に塗りつける中塗作業材質(コテ板)鉄、(柄)木
狭い場所の作業が効率よくでき、仕上げ、艶出し作業にも最適です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。
狭い場所、細かい作業、手直し作業に適した小さい鏝です。実用新案登録です。
用途住設、水道配管工事、造園等の押さえ、補修用の鏝。材質鏝板:ステンレス焼入鋼 柄:木幅(mm)120高さ(mm)55質量(g)65板厚(mm)0.5材質(柄部)中首
アローライン工業プチ鏝 首高 元首タイプ 120mm ステンレス
狭い場所の作業が効率よくでき、仕上げ、艶出し作業にも最適です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。
狭い場所、細かい作業、手直し作業に適した小さい鏝です。実用新案登録です。
用途住設、水道配管工事、造園等の押さえ、補修用の鏝。質量(g)85材質鏝板:ステンレス焼入鋼 柄:木全長(mm)200高さ(mm)86タイプ元首 首高刃長(mm)120板厚(mm)0.5
通常のコンクリートに比べて早強性・接着性に優れ、圧縮強度も450kgf/cm2以上の強靭なコンクリートに仕上がります。
骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。
接着性に優れ圧縮強度に優れる。
無収縮タイプ。
用途ガレージや工場の床面など強度の必要な部分の補修に。仕様速乾、砂入りセメント成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤、硬化促進剤色グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)190×240×25圧縮強度(N/mm2)52.5(材齢28日)硬化時間(時間)2危険物の類別非危険物施工面積10mm厚 約300×330mm適応下地モルタル、コンクリート面特性早強性・接着性
レンガ、タイルの目地等、細かい部分を塗りこむのに最適です。
タイル目に合わせて目地鏝をお選びください。
用途目地や細かい場所への塗付、仕上作業材質(コテ板、柄首)鉄、(柄)木
家庭での左官作業に必要な道具が1つになりました。日曜大工で使いやすいコテと軍手のセットです。
用途家庭菜園のレンガ・ブロック積み、日曜大工等。セット内容中塗り鏝(180mm)x1・ブロック鏝(中)x1・柳刃鏝(105mm)x1・平目地鏝(9mm)x1・軍手x1双
1セット
¥2,398税込¥2,638
当日出荷
そのまま使えて、収縮が少ないペースト状の樹脂モルタルです。
屋内外に使用でき、耐久性、固着力が抜群です。
補修後、水性塗料が塗れます。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、ブロック面などのひび割れ・穴埋め補修色グレー系硬化時間(時間)【表面乾燥】。夏期(30℃)/約24。冬期(5℃)/約36質量(g)1450危険物の類別非危険物施工面積約0.28m2(3mm厚仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
1個(950mL)
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
セメントを砂や砂利と混ぜてコンクリートを作る時などに使われる容器です。
丈夫なので様々な用途で使えます。
用途コンクリート混ぜ、長靴の汚れ落としなどに。材質容リ材(PP・PE混合再生材)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)




![黒柄 ミニ鏝 カネミツ[コテ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono60361656-170428-02.jpg)