ミニUSBコネクタのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
370件の「ミニUSBコネクタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミニUSB」、「USBケーブル ミニB」、「ミニusb変換」などの商品も取り扱っております。
仕様 ジェンダー = メス。取り付けタイプ = 表面実装。USBタイプ = B。ボディ向き = ライトアングル。端子方法 = はんだ。コンタクト材質 = 銅合金。定格電圧 = 30 V ac。定格電流 = 1A。最低使用温度 = -40℃。最高使用温度 = +105℃。シリーズ = WR-COM。。Wurth USB基板用コネクタ. Wurth USB基板用コネクタのこのシリーズには、様々な方向の標準A、標準B、及びMicro-B構成が含まれています。また、2つのソケットの組み合わせも含まれています。. < 818-3342') 818-3342/ タイプAデュアルウェイ(リバーシブル)はブラインドメイティング位置用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
209 税込230
当日出荷

仕様 ジェンダー = メス。取り付けタイプ = スルーホール。USBタイプ = B。ボディ向き = ストレート。端子方法 = はんだ。コンタクト材質 = 銅合金。定格電圧 = 30 V ac。定格電流 = 1.8A。最低使用温度 = -40℃。最高使用温度 = +105℃。シリーズ = WR-COM。。Wurth USB基板用コネクタ. Wurth USB基板用コネクタのこのシリーズには、様々な方向の標準A、標準B、及びMicro-B構成が含まれています。また、2つのソケットの組み合わせも含まれています。. < 818-3342') 818-3342/ タイプAデュアルウェイ(リバーシブル)はブラインドメイティング位置用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
469 税込516
翌々日出荷



仕様 ジェンダー = オス。取り付けタイプ = パネルマウント。IP保護等級 = IP67。シリーズ番号 = GTC密閉型。。RS Pro防水Mini USBパネル取り付けジャック. RS Proの優れた品質の防水miniUSB-Bパネル取り付けレセプタクルシリーズです。このIP67等級のパネル取り付けコネクタは、丈夫な熱可塑樹脂素材製のため、苛酷な環境に最適です。このシリーズのminiUSB-Bコネクタに推奨されるパネル厚は0.8 ~ 3.0 mmです。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. IP67. 頑丈な構造. RoHS対応. 用途. 屋外LEDディスプレイ. 海洋. 自動車. IPC / 軍事 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,960 税込4,356
当日出荷

仕様 オス・メス:メス●取り付けタイプ:パネルマウント●USBタイプ:USB B●ボディ向き:ストレート●端子方法:スクリュー●コンタクト材質:銅合金●定格電圧:100 V ac/dc●定格電流:1A●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ番号:GTC密閉型●RS Pro防水金属製Mini USB-Bパネル取り付けジャック. 信頼のRS Proブランドがお届けする、優れた品質の防水金属製Mini USB-Bコネクタシリーズです。 このIP68パネル取り付けジャックは、ニッケルめっき銅合金シェルに収容された金めっき銅合金コンタクトを備えています。 また、赤色シリコンOリングで厳格な耐候性等級を実現し、EMIシールドめっきでインターフェイスを遮蔽しています。 このIP68パネル取り付けジャックは、防塵 / 防水が不可欠な用途に適しています。. 特長と利点:. IP68等級 金属構造 高耐久設計 RoHS対応. 用途. ワイヤレス屋外AP 医療機器 GPS 産業用PC 屋外用LEDディスプレイ 軍用機器 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
8,830 税込9,713
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


USB2.0ハイスピードモードに対応。EURoHS指令準拠(10物質)の環境にやさしいUSBケーブル。パソコン本体とデジタルカメラなどを接続するケーブルです。 パソコン本体とデジタルカメラなどを接続するケーブルです。 ケーブルの外皮には、ハロゲン系物質を含まないハロゲンフリーの素材を採用しています。 環境にやさしい鉛フリーはんだを使用しています。 環境に配慮し、ゴミが少なくてすむ簡易包装タイプです。 サビや信号劣化の心配が少ない金メッキピンを使用しています。 ケーブル部には外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドを採用しています。 ツイストペアケーブルですので、外部ノイズの干渉を受けにくく安定したデータ転送を実現します。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様 ツイストペアケーブル(通信線)、ハロゲンフリー、鉛フリーはんだ使用 ブラック 規格 Certified Hi-Speed USB(USB2.0) コネクタ形状 Type-Aオス - Mini Type-Bオス 対応機種 USB(Aタイプ)のインターフェースを持つパソコンとUSB(ミニB)コネクタを持つ機器 プラグ 金メッキ シールド 2重シールド 伝送速度(Mbps) 480 RoHS指令(10物質対応) 対応 USBタイプ USB2.0 ケーブルタイプ スタンダード 変換タイプ オス - オス コネクタ1 USB Type-A コネクタ2 USB Mini-B USB規格 USB2.0
1本
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本モレックス(molex)USBコネクタ, メス Molex
仕様 オス/メス = メス 。USBタイプ = B 。結線方法 = はんだ 。USBバージョン = 2.0 。接続方向 = ライトアングル 。定格電流 = 1.0A 。定格電圧 = 30.0 V 。シリーズ = On-The-Go 。シリーズ番号 = 67503 。コンタクト材質 = 銅合金 。動作温度 Min = 0.0℃。動作温度 Max = +50℃。。USB On-The-Go(OTG). このMolex USB OTG (On-the-Go)コネクタ製品は、USB 2.0規格のOn-The-Go Supplement (Rev. 1.0)に対応しています。最大動作速度480 Mbps、小型軽量設計のMolex OTG USBコネクタは、さまざまな携帯機器及びモバイル機器のニーズに対応します。 また、ミニUSBコネクタには、オス / メス双方のUSBタイプA、AB B、Mini Bがあります。5ピンピッチを採用しているため、必要な設置スペースが少なく、非常に汎用性の高い製品です。. 特長と利点. 標準的な USB-B コネクタの約 1/8 のサイズで、優れた RFI/EMI 性能を発揮します。 5 ピン設計( 1 つの ID ピン)。 スルーホールタイプと SMT タイプを用意。 ケーブルアセンブリあり。 定格電圧: 30 V 定格電流: 1A 予想寿命は 5000 です。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
989 税込1,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 ジェンダー = メス。取り付けタイプ = 表面実装。USBタイプ = B。ボディ向き = 横型。USBバージョン = 2.0。定格電流 = 3A。定格電圧 = 30 V ac。シリーズ = WR-COM。コンタクト材質 = 銅合金。端子方法 = はんだ。最低使用温度 = -40℃。最高使用温度 = +85℃。。Wurth WR-COM Micro USB 2.0 SMTコネクタ. WR-COM Micro USB 2.0水平実装SMTレセプタクルコネクタです。タイプBとタイプABの形式が用意されています。 このMicro USB 2.0 SMTコネクタは、つや消しスズめっきステンレススチール製(< 818-3361') 818-3361/はニッケルめっき黄銅製)のシールド付き外部カバーと黒色のUL94-V0 LCP絶縁体を備えています。 打ち抜きコンタクトは、金めっきが施された銅合金製です。 このMicro USB 2.0 SMTコネクタは、基板上での正確な位置決めがしやすいように基板ガイドも備えています。また、品番< 818-3361') 818-3361/は、はんだ保持機能も備えています。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
329 税込362
当日出荷

1セット(1個)ほか
199 税込219
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

USB mini-Bタイプコネクタの信号線を、2.54mmピッチに変換する基板です。 USB mini-Bタイプコネクタが実装済みです。 メイン基板との接続に便利な、ピンヘッダーを付属しました。 コネクタ後端から取り出しランドまで約5mmありますので、パネルやケースへの実装も容易です。 コーナー2ヶ所に取り付け穴がありますので、変換基板をしっかり固定できます。取り付け穴も2.54mmピッチです。
種類 両面 ピッチ(mm) 2.54 穴径(Φmm) (部品穴)0.9、(取り付け穴)3.2 材質(基板) ガラスコンポジット 板厚(mm) 1.6 基板寸法(縦×横)(mm) 26×16 仕様 Vカット済み3枚続き 付属品 0.64mmピンヘッダー、6ピン×3本 仕上処理 スルーホール、金フラッシュメッキ仕上げ、レジスト処理
1枚
989 税込1,088
当日出荷

1個
1,590 税込1,749
5日以内出荷

ノイズに強いフェライトコア付き。パソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機等の周辺機器を接続できる、mini-Bタイプのフェライトコア付きUSB2.0ケーブル。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアが付いたUSB2.0ケーブルです。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ、オス)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できます。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
コネクタ形状 Type-Aオス - Mini Type-Bオス ブラック 仕様 ツイストペアケーブル(通信線)、フェライトコア外付け 規格 Certified Hi-Speed USB(USB2.0) 対応機種 USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(mini-B)端子を持つ機器 プラグ 金メッキ シールド 2重シールド 伝送速度(Mbps) 480 RoHS指令(10物質対応) 対応 USBタイプ USB2.0 フェライトコア あり ケーブルタイプ スタンダード 変換タイプ オス - オス
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンワサプライUSB miniケーブル
USBポートを持つパソコンとUSB(ミニUSB Bコネクタ5pin)のインターフェースを持つ周辺機器(デジカメ、PSP、USBハブ、ハードディスク、カードリーダ、MP3プレーヤー、デジタルハンディカムなど)とを接続するケーブルです。また、PictBridge対応のデジカメとプリンターを接続することもできます。取り回しやすい極細ケーブルケーブル外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用し、ケーブルの取り回しがスッキリしました。USB2.0/1.1両対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0/1.1両方の機器を接続することができます。USB2.0で規定された特性インピーダンス・信号減衰量・伝播遅延・スキューなどの電気特性の値を全て満たしています。 。二重シールドケーブル 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 。ツイストペアケーブル 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 。モールドコネクタ 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 。金メッキコネクタ錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
プラグ 金メッキ シールド 二重シールド UL規格 線材:UL2725 ケーブル径(Φmm) 2.5 USBタイプ USB2.0/1.1 変換タイプ オス - オス
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


日本モレックス(molex)USB 2.0 Mini-B
(インシュレータ)黒色 ピッチ(mm) 0.8 極数 5 定格電圧(V) 30 AC (RMS)/DC 定格電流(A) 1 接続方式 ストレート 仕上 (コンタクト-接触部)金 材質(コンタクト) 銅合金
1個
339 税込373
3日以内出荷

パソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できる、A-mini-BタイプのUSB2.0ケーブルです。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できる、USB2.0ケーブルです。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様 ツイストペアケーブル(通信線) ブラック 規格 Certified Hi-Speed USB(USB2.0) コネクタ形状 Type-Aオス - Mini Type-Bオス 対応機種 USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(mini-B)端子を持つ機器 プラグ 金メッキ シールド 2重シールド 伝送速度(Mbps) 480 RoHS指令(10物質対応) 対応 USBタイプ USB2.0 ケーブルタイプ スタンダード 変換タイプ オス - オス
1本
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様 コンタクト数 = 19。ジェンダー = メス。取り付けタイプ = XLR等級のパネル取り付け。ボディ向き = ストレート。色 = 黒。コンタクトめっき = 金。ハウジング材質 = プラスチック。。RS XLR形式HDMIフィードスルーコネクタ. 信頼のRSブランドがお届けする、このHDMIフィードスルーコネクタを使用すると、XLR形式のシャーシを貫通してHDMIケーブルを確実に接続することができます。 このXLR形式HDMIコネクタは壁コンセント及びラック取り付けに適し、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。一般に、デジタル録音スタジオのシステムやネットワークラックで使用されます。. 特長と利点. ; 標準のXLR切り抜きに適合 ; 前面又は背面に取り付け可能 ; 低プロファイルの背面で省スペースを実現. このシリーズの内容:. ; 品番< 874-1188') 874-1188/は、HDMI A-Aフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 ; 品番< 874-1232') 874-1232/は、HDMI A-Aフィードスルーコネクタです。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

EU RoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル!パソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できる、A-mini-BタイプのUSB2.0準拠ケーブル。
コネクタ形状 Type-Aオス - Mini Type-Bオス ブラック 仕様 ツイストペアケーブル(通信線) 規格 Certified Hi-Speed USB(USB2.0) 対応機種 USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(mini-B)端子を持つ機器 プラグ 金メッキ 伝送速度(Mbps) 480(最大) RoHS指令(10物質対応) 対応 USBタイプ USB2.0 ケーブルタイプ スタンダード 変換タイプ オス - オス
1本
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)