- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 検査・測定
- ミノムシ クリップ ミヤマ電器のおすすめ人気ランキング
ミノムシ クリップ ミヤマ電器のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新102件の「ミノムシ クリップ ミヤマ電器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミノムシクリップ」、「バナナプラグ」、「ミノムシクリップ コード」などの商品も取り扱っております。
電流(A)
1
質量(g)
3
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V 100以上(MIN)
絶縁耐圧
AC3000V 1分間
RoHS指令(10物質対応)
対応
電流(A)
2
質量(g)
5
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V 100以上(MIN)
絶縁耐圧
AC3000V 1分間
RoHS指令(10物質対応)
対応
電流(A)
3
質量(g)
8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
110×75×10
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V 100以上(MIN)
絶縁耐圧
AC3000V 1分間
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(MIN)/DC500V
端子形状
タブ端子#250
スイッチ特性
OFF-ON
種類
波動スイッチ
絶縁抵抗(MΩ)
100以上/DC500V
接触抵抗(mΩ)
20以下(MAX)
RoHS指令(10物質対応)
対応
端子形状
ハンダ端子
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(MIN)/DC500V
接触抵抗(mΩ)
20以下(MAX)
絶縁耐圧
(端子間)AC1000V 1分間、(充電部と非充電部)AC1500V 1分間
電流容量
6A125V.AC
RoHS指令(10物質対応)
対応
端子形状
ハンダ端子
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(MIN)/DC500V
接触抵抗(mΩ)
20以下(MAX)
絶縁耐圧
(端子間)AC1000V 1分間、(充電部と非充電部)AC1500V 1分間
取付板厚(mm)
最大3
電流容量
6A125V.AC
定格電圧(V)
AC125
耐電圧
AC500V(1分間)
材質(絶縁体)
PVC
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V 100以上(MIN)
実験用として、容易に電極にはさんで使えます。
色分けされていますので配線上の仕分けが便利です。
タイプ
リード線付
軸径(Φmm)
1.5
寸法G(mm)
7
材質(本体)
黄銅
定格電圧(V)
30
耐電圧
AC500V(1分間)
材質(絶縁体)
P.V.C.
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V、100以上
みのむしクリップにリード線を付けたタイプ。
一般的な接続器として電気製品、通信機、教材等多方面に利用されています。
みのむしクリップは、一般的な接続器として電気製品、通信機、教材等多方面に利用されています。
リード線接続はハンダ付です。
材質(本体)
鉄+Niメッキ
材質(カバー)
塩化ビニール
絶縁耐圧
AC2000V 1分以上
絶縁抵抗
DC500V 100MΩ以上
端子やリード線をはさんで電線を接続するクリップ。
簡易収納パック入。
定格電圧(V)
125
シールドクリップ両端付のテストリードシリーズ。
ポピュラーな定番品。
用途通信機、仮配線、教材、模型、基板測定用として最適。
バッテリークリップの赤黒セットです。
用途充電器・計測器・軽電機・アース用などに。
セット内容
赤・黒各1
材質
本体:鉄、カバー:塩化ビニール(PVC)、めっき:ニッケル
絶縁抵抗
DC500V100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
工作用のワニグチクリップです。
接点をはさむだけで接続できるので簡単にチェックができます。
セット内容
赤・黒各1個
絶縁樹脂コーティング加工により接続作業の安全性に優れています。電気クリップ同士の短絡事故を防止します。
電流容量(A)
2
仕様
先端部絶縁耐圧:AC1000V 1分間