- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- ミヤコ 排水 アダプターのおすすめ人気ランキング
ミヤコ 排水 アダプターのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新106件の「ミヤコ 排水 アダプター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洗濯機排水アダプター」、「流し排水ホース継手」、「排水 ジャバラ ホース 継手」などの商品も取り扱っております。
S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管と塩ビ管との接続用継手です。
S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管をアジャストパッキンと締めナットによりしっかりと固定できます。
材質
PVC
仕様
VUスリーブ付
内径Φ38の排水ホース専用アダプタです。
排水ホースの抜けや臭気上がりを防止します。
材質
ABS、PP
タイプ
塩ビパイプ50
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
M14S(W)、M14J(W)、M14L(W)、M14SBK(W)に使用できます。
G11/2×VP・VU40は40Aの流し台トラップをVP・VU40に接続したい場合に使用します。
G11/2×VP・VU50は40Aの流し台トラップをVP・VU50に接続したい場合に使用します。
G2×VP・VU50は50Aの流し台トラップをVP・VU50に接続したい場合に使用します。
内径Φ30の排水ホース専用アダプタです。
排水ホースの抜けや臭気上がりを防止します。
材質
ABS、PP
タイプ
塩ビパイプ40/50
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管と塩ビ管との接続用継手です。
S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管をアジャストパッキンと締めナットによりしっかりと固定できます。
ツバ広なので床穴を少し大VPパイプとの接続には、付属のスリーブを外してください。
VUパイプときくあけてしまった場合やリフォーム等で既存の穴を使用する際に有効です。
材質
PVC
仕様
VUスリーブ・ステンレスビス3本付
Sトラップの直管(Φ32)と塩ビ管との接続用継手です。
直管をアジャストパッキンと締めナットで固定するので気密性に優れています。
タイプ
塩ビパイプ40/50
1個
¥769
税込¥846
3日以内出荷
排水ホース専用アダプタです。
樹脂リングと特殊パッキンで、しっかりと排水ホースを固定します。
排水ホースの抜けや臭気上がりを防止します。
材質
本体/ABS、ゴムソケット/NBR
寸法
50
最高使用温度(℃)
40
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
ゴムアダプターの使用で、25・32ミリの洗浄管に兼用
材質
PVC、NBR
入数
10/箱、100/梱
排水金具38を洗浄管32に変換が可能!。排水金具38のオネジ(G11/2)を部品バリエーションが豊富な32洗浄管(W38山16)と接続できるので現場の対応もしやすくなります!。。ネジ先端にパッキンあたりを設けているので平パッキンでも接続が可能です。
材質
黄銅製クロームメッキ
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
内径Φ30の排水ホース専用アダプタです。
排水ホースの抜けや臭気上がりを防止します。
材質
ABS、PP
タイプ
塩ビパイプ50
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
M14DPS、M14DPP用のアダプタです。排水管(VP・VU)の40又は50が接続でき、Φ38のディスポーザー排水管に便利です。
材質
本体/ABS、パッキン/CR
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
塩ビ管VP・VU40とVP・VU50の接続用継手です。
真鍮管をアジャストパッキンと締めナットで固定するので気密性に優れています。
材質
ABS、PP
タイプ
塩ビパイプ50
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
塩ビ管VP・VU40とVP・VU50の接続用継手です。
真鍮管をアジャストパッキンと締めナットで固定するので気密性に優れています。
材質
ABS、PP
タイプ
塩ビパイプ40/50
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
洗浄管と塩ビ管(VP30)との接続用継手です。
洗浄管をアジャストパッキンと締めナットにより固定します。
材質
PVC
寸法
32×30
1個
¥729
税込¥802
3日以内出荷
洗浄管用のアダプター
材質
NBR、黄銅、PVC
適合パイプ径(Φmm)
32
内径Φ38の排水ホース専用アダプタです。
排水ホースの抜けや臭気上がりを防止します。
材質
ABS、PP
タイプ
塩ビパイプ40/50
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
洗浄管と塩ビ管との接続用継手です。
洗浄管をアジャストパッキンと締めナットにより固定します。
材質
PVC
S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管と塩ビ管との接続用継手です。
S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管をアジャストパッキンと締めナットによりしっかりと固定できます。
塩ビ管との接着確認が床上から容易に行うことができます。
材質
PVC
仕様
VUスリーブ付、ビス付
仕様
流し排水栓のネジに接続するタイプ。ナットが回転するためホースのねじれを防止。
材質
ABS樹脂