- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- ミヤコ 排水管取出チーズのおすすめ人気ランキング
ミヤコ 排水管取出チーズのおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新110件の「ミヤコ 排水管取出チーズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「下水管」、「塩ビ管 点検口」、「ホールソー受け口」などの商品も取り扱っております。
配管を切断せずに枝配管ができます。
排水通気等の増設に最適です。
パイプ同径タイプは直接排水継手が接続できます。
従来品と比べ接続箇所を減らし低く接続でき施工性がUPします。
材質
PVC
付属品
ステンレスバンド×2
色
半透明
呼100本管に呼75取付管を接続する際に便利です。固定用番線付き
材質
PVC
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
配管を切断せずに枝配管ができます。
食洗機の排水取出継手に便利です。
耐熱仕様です。
材質
耐熱PVC
付属品
ステンレスバンド×2
色
ブラウン
寸法
50×20(25)
寸法L(mm)
94
寸法H(mm)
69
寸法d(Φmm)
26(32)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
下水道用支管です。
用途下水道塩ビ管用継手
形状
下水継手
材質(本体)
PVC
寸法t(mm)
5
既設配管への通気弁の取付けやリフォーム時の器具増設に便利です。
用途縦管への使用、屋内・屋外埋設使用、水平取出しなど幅広く使用できます。
仕様
(主管)呼75VU管外面接続、(枝管)呼50VU接手接続
材質
PVC
全長(mm)
225~305
呼び
(主管)75×(枝管)50
・ネジタイプの分岐継手です。・排水金具などにオーバーフローを接続できます。
種類
塩ビ・樹脂管用継手
形状
チーズ
使用流体
水
材質
ABS樹脂
接続ねじ種類
G(めねじ)×G(おねじ)
材質
PVC
形状
チーズ
タイプ
VU
種類
塩ビ管用継手
規格
AS38
使用流体
排水
公差(mm)
±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
下水道用支管です。
用途下水道塩ビ管用継手
形状
下水継手
材質(本体)
PVC
材質(パッキン)
SBR
形状
チーズ
タイプ
TS
種類
塩ビ管用継手
規格
JIS K 6743
材質
硬質ポリ塩化ビニール
形状
チーズ
種類
塩ビ・樹脂管用継手
形状
チーズ
タイプ
DV
種類
塩ビ管用継手
公差(mm)
±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
排水器具増設時に既設管(VU100)からVU75を分岐させるのに便利です。95mmホルソーにて穿孔、高粘度遅乾性接着剤をご使用ください。
用途屋外排水用
形状
チーズ
型番
70995
アズワン品番
64-5112-50
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。
種類
塩ビ管
形状
パイプ
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)
2
規格
JIS K 6741
全長(mm)
2000
使用温度範囲(℃)
5~35
寸法L(mm)
2000
材質
硬質ポリ塩化ビニール
形状
ソケット
タイプ
DV
種類
塩ビ・樹脂管用継手
規格
メーカー規格
使用流体
排水用
用途給水用
種類
塩ビ管
形状
パイプ
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
+5~+35
材質
塩ビ
下水道用自在支管です。
用途下水道塩ビ管用継手
形状
下水継手
材質(本体)
PVC
寸法t(mm)
5
材質(パッキン)
SBR
下水道用支管です。
用途下水道ヒューム管用継手
形状
下水継手
材質(本体)
PVC
材質(パッキン)
SBR
形状
ソケット
タイプ
TS
種類
塩ビ管用継手
形状
片側スライド
種類
塩ビ管用継手
材質
PVC
形状
チーズ
タイプ
VU
種類
塩ビ管用継手
規格
AS38
使用流体
排水
公差(mm)
±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)