- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品
- ヘルメット付属品
- ミラー シールドのおすすめ人気ランキング
ミラー シールドのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新282件の「ミラー シールド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アライ ヘルメット シールド」、「ミラー シール」、「アライ ヘルメット rx-7」などの商品も取り扱っております。
眼に優しいシールド作りました。メーカー純正シールドを使用し、国内の専門工場にて技術の高い職人が製作。日本人の眼に合わせて開発された特別なミラー加工。眼精疲労を軽減し、長距離使用で快適なライディングを実現。ミラーコーティングを直接素材に蒸着する特殊技術を使用。アンダーコートを用いず安定した被膜を実現しました。また、AR処理(ANTI RIFRECTION)による反射損失の低減により視界の歪みを防ぎ、クリアな視界を実現しています。是非、今までにないクリアな視界を体感して下さい。
適合
GT-AIR,NEOTEC
色
クリア/シルバー
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
通常光の下では無色透明(乾燥後)ですが、ブラックライト等の照射で鮮やかに光る水性塗料です。
一般の水性塗料と同じく絵筆や刷毛、エアブラシ等で塗装が可能です。学園祭やイベント等での使用に多数実績があります。
危険物の類別
非危険物
紫外線カットシールドで日焼けによるシミ・ソバカスを防止。ハード加工で傷がつきにくく乱反射を追放し安全運転。
3次元曲面シールドだから見やすく目にもやさしい。
FF-R3シリーズ用のシールドです。
バイク用ヘルメットシールドの新商品。
ツーリングの際に視界がいいようにシールドを平面に近い形にすることで、視界の良さは抜群。
シールド開閉も出来ます。
三点どめの汎用型です。
開閉を可能にするステーと吸盤が標準でついております。
ステーと吸盤が標準でついてきます。
シールドにはハードコーティングで傷から守ります。
99%UVカット
フラッシュミラーコーティング
傷付きにくいハードコーティング仕様
強力スナップボタン
コーティング
傷付きにくいハードコーティング(シールド表面)
適合
【ヘルメット】NIKITOR・LX・初期Knuckle Head(シールドなしタイプ)※RIDEZ商品
紫外線遮断率(%)
99
仕様
三点どめの汎用型、強力スナップボタン
フリップアップ一体式で開閉可能。
紫外線カットシールド(UVカット率95%以上)ハード加工で傷がつきにくく乱反射をカット
AVAND-2用のシールドです。
新設計「SAF-Wシールド」!。ワイドタイプのピンロックシート装着を可能とした新設計SAF-Wシールド。リプレイスシールドとピンロックシートを同時装着可とした「シールドポストNo.3」を標準装備し、即レースにも対応できます。
フリップアップ一体式。
人気のJJバブルがワイド&ロングに生まれ変わって登場。
幅の広いくもり止め加工シールドレンズ付き(必要に応じてシールドレンズの出し入れ可能)
ひさしにはキズがつきにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。
消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ・通気性も抜群。
帽体に帯電防止加工をしていますので、ほこりが付きにくい。
用途飛来・落下物用。墜落時保護用。
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)
あり
材質
(帽体)ABS、(ひさし/通気孔カバー)ポリカーボネート
質量(g)
約544
サイズ(cm)
53~62
材質(ヘッドバンド)
ポリエチレン
材質(シールド)
ポリカーボネート
ひさし長さ(mm)
約33
材質(ハンモック)
ポリエステル
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用
WJ-65カーボン仕様。
専用シールド。
適合
WJ-65DX、JL-65SR、BS-6SR、RJ-66
適合
HJ-09
シールド面にミラーコーティングを施すことで、可視光線の透過率を50%に軽減し、屋外作業などにおける眩しさによる危険を防止します。
優れた通気性能で、熱中対策に貢献します。
(従来品に比べ、約3℃のヘルメット内部温度の低減が可能)
帽体と内装の重量最適化を図り、軽量かつ強度の両立を実現しました。
(従来品比-30g)
収納可能な業界最大幅のワイドシールド面で、側面からの飛来物からも眼を守ります。
(従来品比+63mm)
安全性・快適性を追求したハイスペックモデルです。
ワンタッチで内装の簡易着脱が可能です。
後頭部から雨水を逃がす、新形状のレインガードが付いています。
用途飛来・落下物・墜落時保護用
色(帽体)
ホワイト
頭囲(cm)
52.5~63
仕様
通気孔:あり、衝撃吸収ライナー:あり、衝撃吸収αライナー付、新型RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構
トラスコ品番
120-0452
質量(g)
510
タイプ
シールド面付
規格
国家検定合格品、シールド面衝撃強度:JIS T8147準拠/ハードコーティング
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用
1個
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
開閉できるバブルシールド付きのスモールジェットヘルメットです。
用途自動二輪乗車用ヘルメット
材質
ABS
錆びにくいステンレス製。
用途溝掃除・炭の後片づけ用
材質
頭部:ステンレス。柄部:木
クリーンルーム用ヘルメット(シールド面対応)
アズワン品番
1-8499-01
仕様
ヘルメット
材質
ABS樹脂
頭囲(cm)
62
1個
¥3,505
税込¥3,856
当日出荷