- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 外装系
- ミラー ネジのおすすめ人気ランキング
ミラー ネジのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新918件の「ミラー ネジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「逆ネジ変換アダプター」、「ミラー ネジ 変換」、「トラックミラー」などの商品も取り扱っております。
バックミラーのネジ径、ヤマハ車用の逆ネジ等の変更もアダプターでOK
左右の高さ調節用もあります
必要な分だけ。各一個入りです
ミラーの高さを調整するアダプター。
●アダプター高さ:18. 6mm
●カラー:ブラック
●1個入り
高さ(mm)
アダプター:18. 6
色
ブラック
ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。クラシックな見た目に真円のミラーの組み合わせで車両の外観をよりレーシーに見せてくれます。もちろん見た目に限らず、サイドミラー本体としての機能も損なわないよう考えられています。販売備考:角度調整は手動です。一部NA初期モデルでセンターホール(電動ミラー配線用)がない場合がございます。その場合は穴あけ加工が必要です。専用ビットは紛失した際にリペア品として提供できませんので大切に保管してください。
付属品
アダプタープレート / いじり防止ネジ / 専用ビット
適合
マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6CE/NA8C/NB6C/NB8C
材質
ステンレス
色
シルバー
タイプ
サイドミラー
内容
左右セット
加工
車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
ミラーの高さ調整をする場合に活用(20mmUP)
ネジ径はオス側メス側ともに正ネジの10mm
適合
正ネジ車
ねじ径
(凹側)10mm正ネジ、(凸側)10mm正ネジ
仕様
ミラーネジ径→取付けネジ径/10mm正ネジ→10mm正ネジ
逆ネジタイプミラーを正ネジ車両に取り付けるアダプター。
ねじ径(mm)
8
ミラーを外した際、ミラーホールに侵入する泥や水を防ぐ。簡単に取り付け出来るので、コースでミラーを外すときに便利。
ねじ径(mm)
10
ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。クラシックな見た目に真円のミラーの組み合わせで車両の外観をよりレーシーに見せてくれます。もちろん見た目に限らず、サイドミラー本体としての機能も損なわないよう考えられています。販売備考:角度調整は手動です。一部NA初期モデルでセンターホール(電動ミラー配線用)がない場合がございます。その場合は穴あけ加工が必要です。専用ビットは紛失した際にリペア品として提供できませんので大切に保管してください。
付属品
アダプタープレート / いじり防止ネジ / 専用ビット
適合
マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6CE/NA8C/NB6C/NB8C
材質
ステンレス
タイプ
サイドミラー
内容
左右セット
加工
車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
用途電装パーツ
付属品
ネジ穴目隠しゴム×2
材質
アルミニウム
寸法(mm)
ネジ穴:7×12
ねじピッチ(mm)
38
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
日本製・3年保証
前後2カメラ200万画素 高機能GPSドライブレコーダー
セパレート式のスマートデジタルミラー
用途ルームミラー型の大型液晶で前後カメラの映像をモニターできる、待望のドライブレコーダー。
最新の10.88型・IPS液晶カラーモニターを採用。
タッチスクリーンなので直感的な操作が可能です。
フロントカメラがセパレート式になったことで設置の自由度が向上。
またミラー型ドライブレコーダーを車外から見た場合にありがちな必要以上に
大きくなるミラー部分の存在感を抑え、スマートな印象を保つことが可能となりました。
純正ルームミラーと比較して死角のないクリアな映像で前方・後方を確認でき、
ワンタッチでフロント画面 / リア画面 / 2画面 へと表示を切り替えられます。
通常のミラーにも切り替えが可能です。
付属のGPSユニットにより日時合わせを自動的に行ったり、速度も表示できます。
付属品
本体固定用バンド(標準)×4、本体固定用バンド(ロング)×2、カー電源コード(約3.5m、GPS中継ケーブル 1m付)×1、GPSユニット(約1.9m)×1、フロントカメラ接続ケーブル(約1m)×1、リアカメラ接続ケーブル(約10m)×1、反射防止フィルム ×1,クリーニングクロス ×1、車内用リアカメラ取付ステー(両面テープ同梱)×1、車内用リアカメラ取付ステー用ねじセット×4、車外用リアカメラ取付ステー(両面テープ同梱)×1、車外用リアカメラ取付ステー用ねじセット×4、microSDHCカード(32GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1
質量(g)
本体:322、フロントカメラ:18、防水リアカメラ:47
電源
バックアップ:スーパーキャパシタ ボタン充電池(時計用)
センサー
Gセンサー:有り(オフ/高/中/低)3段階調整
電源電圧(V)
DC12/24(本体 DC5)
記録方式
常時録画、イベント記録 (Gセンサー、手動)、駐車録画 (タイムラプス録画:オプション)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
本体:255×72×18、フロントカメラ:52×24×28、防水リアカメラ:59×24×30
記録媒体
microSDHC(32GB付属)/ 8~32GB対応(Class10以上)
消費電流(mA)
約650(DC12V時)/約330(DC24V時)/駐車録画:約400
解像度
記録:1920×1080(Full HD)
保証期間
3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く)
撮像素子
フロントカメラ:200万画素CMOS 撮像素子、防水リアカメラ:200万画素CMOS(鏡像/正像切替可能)
記録ファイル形式
【映像】動画:MP4(H.264)、静止画:JPG
画面サイズ
10.88型カラー液晶モニター
画素数
200万画素
関連資料
カタログ(4.38MB)
フレームレート
フロントカメラ:27.5fps、防水リアカメラ:25fps
画角
【レンズ】フロントカメラ:水平 115度 垂直 57度(136度対角)、防水リアカメラ:水平 125度 垂直 67度(145度対角)
動作温度範囲(℃)
-10~60
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
ブラックとメッキ、バイクに合わせて選べる2タイプ。
ネジ方向や、ネジ径が合わないときに活用。
取付けネジが逆ネジの車両で、正ネジのナポレオンミラーを取付ける際は、この逆ネジアダプターをご利用下さい。
高さ(mm)
20(ネジ部含まず)
メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:ND0-301209。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。純正にはないスカッフプレートを追加することで一味違うロードスターへと変化させます。販売備考:左右セット。純正スカッフプレートに穴あけ加工が必要です。ロゴ入り。両面テープ(貼付済)とネジで取付。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター ND5RC/NDERC/ND5RE/NDERE。タイプ:スカッフプレート。色[カラー]:シルバー。重量[キログラム]:0.601。材質[素材]:ステンレス。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。付属品:ネジキット,ドリルビット。型番:ND0-301209。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:ND0-301210
付属品
ネジキット,ドリルビット
材質
ステンレス
質量(kg)
0.601
色
シルバー
備考
※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
タイプ
スカッフプレート
型番
ND0-301209
加工
車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
関連規格
【品番】ND0-301210
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
軽くて割れない、アクリル製ミラー。緩め易いつまみネジで、ミラーの位置を簡単固定。滑りにくいエラストマグリップ使用。アクリル製ミラーは、ガラス製と比べ軽いので作業が楽で、疲れにくい。3段伸縮で用途に合った長さに微調整できます。
用途下水管・マンホール・天井裏・車や機械の下の点検。
リアカメラ搭載 2カメラで前後を記録。あおり運転対策に!
movioブランド ドライブレコーダーシリーズより、前後共に高画質の同時録画に対応したドライブレコーダーです。(フロントカメラFull HD画質 200万画素、リアカメラHD画質 100万画素)これまで視界の妨げになっていたフロントガラスに取り付けるモデルに対して、本製品はミラー型のカメラ本体をゴムバンドでルームミラーにかぶせて取り付けができ、視界を良好にすることを実現しました。フロントカメラだけでなくリアカメラも高画質720P HD画質の録画に対応しているので、これまで後方の映像を鮮明に録画できなかった問題を解消いたしました。万が一後方からあおられても後方車のあおり運転の様子やナンバープレートを記録することが可能です。リアカメラのケーブルは長さ7mとなっており、多くの車種に配線できます。給電はシガーソケットからおこなうのでだれでも簡単に設置することができます。フロントカメラの画角は170°に対応しており、広範囲をカバーする撮影が可能です。衝撃を感知すると自動で稼働するGセンサーや駐車モード、古いファイルから自動で上書きできる上書き録画にも対応しており、機能が充実しているところも特徴です。
仕様
ファイルサイズ:2GBで約10分録画可能(メーカー検証結果。録画状況により異なります。)
付属品
本体、リアカメラ、USBケーブル、カーチャージャー(12V/24V対応)、ゴムバンド×2、リアカメラ取付用ステッカー×2(予備1枚付)、リアカメラ取付用ネジ×2、取扱説明書兼保証書
電源
カーチャージャー(12V/24V対応)
ケーブル長(m)
3(カーチャージャー)/7(リア)
本体質量(g)
192
レンズ
1/2.9
機能
Gセンサー:オフ/弱/中/強、駐車モード:オフ/オン、上書録画時間:オフ/1分/3分/5分、画面オフ:30秒/1分/2分
記録媒体
microSDカード(SDHC 4-32GB、SDXC64GBまで対応 Class6以上対応) ※Class4非対応。別途購入が必要です。
インターフェース
USB2.0
使用可能温度範囲
-20~80℃
本体サイズ(mm)
300×72×8(突起部除く)
解像度
1080P、720P( フロント )/ 720P(リア)
保証期間
ご購入後12か月
取付け方法
(目安)ルームミラー横幅18cm以上、厚さ1~4cm程度
保存形式
MOV(ビデオ) / JPEG(写真)
録画時間
最大約5(SDカード64GBでフロントカメラ解像度1080P、リアカメラ同時使用時)、約7(SDカード64GBでフロントカメラ解像度1080P、リアカメラオフ使用時)※リアカメラのみの録画はできません。
画素数
200 万(フロント) / 100 万(リア)
スクリーン
サイズ:4.18インチ
フレームレート
30fps(フロント ) / 25fps(リア)
画角
170°(フロント ) / 90°(リア) 対角
イメージセンサー
CMOS Image Sensor
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
デジタルランド リアカメラ搭載ミラー型ドライブレコーダー 録画 高画質 煽り運転対策は、取り付け簡単でもしもの瞬間を逃さず記録、ドライブレコーダーとルームミラーが一体化されたドライブレコーダーです。従来のドライブレコーダーと比べて視界を遮ることがない。液晶モニター内臓の為映像を確認しながら撮影可能。バックカメラ付属で後方確認も可能になります。バックギア入力時にバックカメラの映像に切り替わり補助線も表示されるため駐車も楽ちんです。
用途運転時の録画に。
仕様
録画対角範囲:150°
セット内容
本体×1、リアカメラ/リアカメラ接続ケーブル×1、DCアダプター/両面テープ×1、ネジ×2、ストラップ×2
材質
ABS樹脂
質量(g)
215
ケーブル長(m)
DCアダプター:約3.5、リアカメラ接続ケーブル:約5.5
寸法(cm)
約30×3.5×8.5
解像度
動画/写真:720×480P/1080×720P
保証期間
商品購入後3か月以内
記憶容量(GB)
8~32(class10以上)
入力電圧
5V1A
防水
リアカメラ:IPX3
1台
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷