ミラークランプのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
268件の「ミラークランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クランプ 10mm」、「ミラーホルダー」、「ミラー アダプター」などの商品も取り扱っております。
遠近感が見やすくわかりやすい本格的ミラー 高級感のあるメッキ仕上げ 後方の視界が広がる幅広い角度調整 金属アームで振動に強く、ブレない見やすさ
材質 CP 質量(g) 190 タイプ 左右兼用 ミラー径(Φmm) 95 クランプ径(Φmm) 22.2 アズワン品番 64-9547-66 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1セット
779 税込857
当日出荷

7/8インチ(22.2mm)ハンドルバー用ミラークランプ。 社外のレバーホルダー・マスターシリンダー使用時や、ミラー位置を変更したい時に重宝します。 8mm正ネジのミラーが取付できます。
適合車種 汎用
1セット
779 税込857
当日出荷

ハンドルにクランプする軽量ミラー 樹脂クランプにより取り付け場所を選びません 取付部のボールジョイントにより不必要な時には倒しこめます
鏡面寸法(mm) Φ82.5
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーム部100mm。丸型のバックミラーです
材質 ポリプロピレン、ガラス、鉄(クロムメッキ、亜鉛めっき) 幅W×全長(mm) 90×220 寸法(外径×厚さ)(mm) (ミラー部)90×20
1個
759 税込835
当日出荷

ミラー以外にもパーツの取付に便利な汎用ホルダー ミラーステーハンドル取り付け用アダプター。 ハンドルの取付け位置も自在に対応。
仕様 22.2mmと25.4mm径ハンドル兼用 付属品 六角レンチ 取付穴(mm) ミラー/10
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MAD MAX(マッドマックス)CNCミラークランプ 正ネジ 10mm
ミラー取り付け用ブラケット ミラーだけでなく、ブラケットなどとしても利用可能です。 ハンドル径 7/8インチ(22.2mm)用 ネジサイズ 正10mm 適合に関しましては、サイズで判断をお願いします。
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

角度を自由自在に調整できる樹脂ミラーです。
用途自転車乗車時の後方確認にご使用ください。 ハンドル径 22mm 直径(Φcm) ミラー約7
1個
929 税込1,022
当日出荷

フレキシブルアームタイプの為、角度が自由自在で安全・防犯確認には最適のミラーです。取付部にはクランプ金具を採用しておりますので穴あけが不用で簡単取付できます!
用途工場・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。クランプ金具式なので工場・倉庫・店舗等の陳列什器棚や平板(H鋼)等にも取り付け可能です。 質量(kg) 0.6 寸法(Φ) 310 材質(ミラー) アクリル 材質(アーム) ステンレス ミラー形状 丸型 アーム フレキアーム 曲面R(mm) 850
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミラーをカウルマウントからハンドルマウントに変更する際、必要になるミラーホルダーです。質感の高いアルミ削り出し製。
仕様 アルミ削り出し 適合 汎用(Φ22.2) 取付ネジ径 ミラー/10mm(正ネジ) クランプ取付幅(mm) 10
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

デイトナでは、ウインカーの主流に成りつつある、LEDウインカーなどに対応する際に、必要なステーや、車種別セットなど多く開発して対応しています。
取付穴径(mm) 10.2
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

レバーホルダーを社外品に交換した車両や、ミラーホールのない車両にミラーを取り付ける為のホルダー。アルミ削り出しのボディでボルトは錆びにくいステンレスを使用。
BLACK ねじ穴(Φmm) 10
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ミラーをカウルマウントからハンドルマウントに変更する際、必要になるミラーホルダーです。 マスターシリンダーに直付装着します。
適合 汎用(Φ22.2) セット内容 ミラーホルダー本体×1、取り付けボルト×2 備考 キタコ製ネイキッドKIT(NS-1用)補修パーツ 塗装色 ブラック 取付ネジ径 ミラー/10mm(正ネジ) クランプ取付幅(mm) 20
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広角(曲面)ミラー採用で視界が広く見えます。 アームがお好みの角度に調整可能です。 ハンドルの左右どちらにも取り付け可能です。 ミラーは樹脂製のため衝撃に強く頑丈です。 全車取付可能
用途自転車用バックミラー ミラー径(Φmm) 75 材質 ミラー/樹脂 ブラック 質量(g) 100 適合外径(Φmm) 22.2Φmm用
1個
969 税込1,066
当日出荷

レバー操作だけのワンタッチで取り付け、取り外しができる便利なクランプ 手持ちのアダプタなどを改造してスペースクランプと組み合わせることで、簡単に取り付けられる汎用台座
材質 アルミ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リフレクター付きで夜間走行も安全な右側用サイクルミラー 金属アームで振動に強く、ブレない見やすさ ハンドルにキズがつきにくい樹脂製ブラケット
タイプ 右側用 ミラー寸法(mm) 100×65(最大) クランプ径(Φmm) 22.2~26.0
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自転車用ミラー。後方確認で事故防止。自由自在に角度が変えられます。
全長(mm) 250 質量(g) 43 ハンドル径 22.2mm ミラー径(Φmm) 直径70
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

フレキシブルタイプなので角度調整が簡単に出来ます。Φ22.2mmのハンドルバーに取付け可能
ハンドル径 Φ22.2mm 材質 本体=樹脂部:ポリプロピレン ミラー部:ガラス アーム部=塩化ビニル樹脂(中芯:鉄) バンド部=ポリプロピレン 質量(g) 120 幅W×全長(mm) 90×230 寸法(外径×厚さ)(mm) (ミラー部)90×18
1個
799 税込879
当日出荷

左右どちらでも取り付け可能な兼用タイプ 後方の視界が広がる大型ミラー ミラーの向きが縦、横自在の360°回転し、角度調整も幅広く対応 四方に突出した10mmのヒサシが雨の水滴を付きにくくする安全設計
ブラック 質量(g) 190 ミラー寸法(mm) 80×110 クランプ径(Φmm) 22.2~26.0 アズワン品番 64-9547-86 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ハイエース・キャラバンなどのトランスポーターの折り畳み式後部座席の台座パイプを利用して装着。タイダウンなどを掛けるクランプフック。ボルト2本で締め付けるだけの構造だから、面倒な手間もなく簡単装着。(ハイエース100系、200系対応)
ねじピッチ 1.25 適合パイプ径(Φmm) 21~25.5 ねじの呼び M8
1個
1,698 税込1,868
当日出荷