ミラーハンマーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
115件の「ミラーハンマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「セットハンマー」、「ピン抜き」、「レーキ」などの商品も取り扱っております。
頭部の表面加工は、高級特殊クロームメッキを放してあり、鏡面の光沢のあるハンマーです。 錆にも強く、ハクリ等の心配もありません。
種類 片口ハンマー 全長(mm) 330 主な用途 打ち込み作業 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頭部の重心が打撃側にあるので釘打ち時に安定しやすいハンマーです。 滑りにくいグリップを使用。
用途くぎ打ち、くぎ抜きに使用できます。 種類 ネイルハンマー 材質(ヘッド) 炭素鋼(S45C)焼入れ 材質(柄部) サーモプラスチックラバー(TPR) 主な用途 大工作業
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭部の表面加工は、高級特殊クロームメッキを放してあり、鏡面の光沢のあるハンマーです。 錆にも強く、ハクリ等の心配もありません。
種類 片口ハンマー 主な用途 打ち込み作業 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,098 税込2,308
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

頭部の表面加工は、高級特殊クロームメッキを放してあり、鏡面の光沢のあるハンマーです。 錆にも強く、ハクリ等の心配もありません。
種類 両口ハンマー 全長(mm) 330 主な用途 打ち込み作業 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,498 税込2,748
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

いつまでも美しいミラー仕上げ ・ゴムハンマーとして使えるグリップエンド 材質:スチール、ミラー仕上げ グリップ、PP
仕様 パイプ柄グリップ付 材質 頭:スチール、グリップ:PP 寸法(mm) 270×78×22 質量(g) 415 タイプ 両口 頭径(Φmm) 22-25(楕円形) 表面処理 ミラー仕上 頭部長(mm) 78 頭質量(g) 225
1個
769 税込846
当日出荷

種類 板金用ハンマー 全長(mm) 330 材質(柄部) スチール 主な用途 板金作業 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頭部の表面加工は、高級特殊クロームメッキを放してあり、鏡面の光沢のあるハンマーです。 錆にも強く、ハクリ等の心配もありません。
種類 片口ハンマー 主な用途 打ち込み作業 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重光な輝きはダブルクロームメッキ仕上
種類 仮枠ハンマー 全長(mm) 385 材質(柄部) グラスファイバー 主な用途 仮枠作業 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチール柄 ミラー仕上げ 片面釘抜き ゴムハンマーとして使えるグリップ付スチール・PP
仕様 ミラー仕上・パイプ柄グリップ付 材質 スチール(ミラー仕上)、グリップ:PP 寸法(mm) 270×105×26 質量(g) 420 タイプ ネイル 頭径(Φmm) 23(円型) 頭部幅(mm) 105
1個
799 税込879
当日出荷

鉄工作業、刻印の打刻、ポンチ等の打込み作業。 柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途鉄工作業、刻印の打刻、ポンチ等の打込み作業に 種類 片手ハンマー 材質(柄部) ヒッコリー 材質(頭) 炭素鋼(EN-9)
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

王将(須佐製作所)目だち屋磨八角(FRG柄)
国産グラスファイバー柄を搭載し、軽量で耐久性に優れ使い易いミニハンマーです。 頭部はダブルクロームメッキを放してあり、ミラーの光沢は高級感にあふれています。 各種の細工やホビーに最適です。
種類 両口ハンマー 全長(mm) 330 材質(柄部) グラスファイバー 主な用途 打ち込み作業
1本
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

力強い打撃が必要な際に便利。
用途建築、土木作業全般。 種類 両口ハンマー 材質(ヘッド) 炭素鋼(S45C)焼入れ 材質(柄部) ハードウッド 主な用途 建築作業/土木作業
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無反動構造で、耐久性、耐熱性(-20℃~90℃)、耐酸性、耐アルカリ性に優れている。 長時間の使用でも、手が疲れにくい。
用途金具、木製家具、車両、機械電気類、大理石の装着、アルミ製窓・ドアの取り付けなどに。 種類 ショックレスハンマー 材質(頭) ポリウレタン 材質(柄部) ポリウレタン 主な用途 組立作業 硬度 90A~95A (打撃面) 仕様 鉄骨構造、小鋼球入り。公害防止の高級液体PU硬化剤使用。柄の部分はソフトTPV使用で、リサイクル可能。 化学物質安全性参考資料 (0.5MB)
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類 仮枠ハンマー 全長(mm) 390 材質(柄部) グラスファイバー 主な用途 仮枠作業
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量・強靭!折れにくくしなやかなポリプロピレン製ハンドル。吸い付くグリップで手になじみショックも吸収。木柄の重量バランス実現。ガタ・折れが少ない
全長(mm) 280 材質(柄部) ポリプロピレン 頭質量(g) 900 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

肉眼ではなかなか確認できない、壁やタイル、モルタルやコンクリートなどの浮きや剥離などの状態を判断できます。
用途壁やタイル、モルタルやコンクリートなどの浮きや剥離などの状態の確認作業に 種類 点検ハンマー/テストハンマー 先端玉部(Φ) 19 全長(mm) 160~730 タイプ 8段伸縮 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!。頭部(たたき部)3.6kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。
用途土木・解体作業、アンカーの打ち込みなど 全長(mm) 300 質量(kg) 約1.1 ブラック 規格 0.9kg 頭径(Φmm) 37 材質(柄部) 樫材 材質(頭) 機械構造用炭素鋼S53C 頭部長(mm) 105 主な用途 板金作業、解体作業、打込作業
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

頭部は、柔軟強靭なプラスチック製で、鉄のハンマーでは傷が付いてしまったり壊してしまいそうな工作物に損傷を与えることはありません。頭部は、取り替えが可能で経済的です。
種類 樹脂ハンマー 材質(頭) プラスチック 材質(柄部) 主な用途 金型作業 硬度 A90 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

王将(須佐製作所)コメットハレー
国産グラスファイバー柄を搭載し、軽量で耐久性に優れ使い易いミニハンマーです。 頭部はダブルクロームメッキを放してあり、ミラーの光沢は高級感にあふれています。 各種の細工やホビーに最適です。
種類 ネイルハンマー 頭径(Φmm) 21 全長(mm) 230 材質(柄部) グラスファイバー 主な用途 打ち込み作業 タイプ ネール 頭の全長(mm) 78 トラスコ品番 818-4249 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷