- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- 自動車用レーダー探知機
- ミラー型 レーダー探知機のおすすめ人気ランキング
ミラー型 レーダー探知機のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新95件の「ミラー型 レーダー探知機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レーダー ミラータイプ」、「ユピテル レーダー探知機 ミラー」、「レーダー探知機 ソーラー」などの商品も取り扱っております。
270mmミラー型光レーザー式オービス対応モデル!本体とレーザー受信部が別々なので、受信部をお好みの場所に設置できます。最速・広角レーザー受信!レーザー式オービスからのレーザー光の受信能力は取締機から離れた場所や広角で受信できる光学フィルターを本体背面に搭載!どこより早く広角のレーザー受信が可能です。<業界初>レーザー光の受信レベルを(強・弱)2段階で判定!<特許出願中>レーザー式オービスからのレーザー光の受信レベルを(強・弱)2段階で判定するので取締機の危険度(距離感)を把握できます。※一般的にレーザー光の受信レベルが強い場合、自車位置から取締機の設置場所が近く危険度が高い状態といえます。独自の判定アルゴリズムによるレーザー識別機能!<特許出願中>赤外線やレーザー光を使用した機器など誤報となりやすい受信とレーザー式オービスからのレーザー受信を高い確率で識別が可能です。GPSポイントとレーザー受信によるW警告レーザー式オービスは、毎月のGPSデータ更新でしっかりフォロー!GPS警告とレーザー受信によるW警告により、逃さず警告できます。※GPS警告は、「レーザー式新型取締機」として警告します。<業界初>準天頂衛星みちびきの「サブメーター級測位補強サービス」に対応。測位が不安定な状況でも精度が向上!4種類81基の衛星を使用可能。みちびきのサブメーター級測位補強サービスにより、測位が不安定な都心部の高層ビル街や山間部など、測位精度が悪い状況における精度が従来より向上。<業界初>災害・危機管理通報サービス「災害通報」を表示。両サイドにLEDイルミネーション搭載!各種機能に連動して点滅、点灯します。待ち受けではお好きな色を選択できます。リアルCG警告で新設の取締機にも随時対応します。ドライブレコーダーとの相互通信対応!ドライブレコーダーなどの外部カメラからの映像を表示できます。無線LAN内蔵!無線LAN搭載なのでスマートフォンでGPSデータ更新が可能です。最新のGPSデータは完全無料。毎月配信しています。OBDⅡに対応!日本製・安心の3年保証付きです。
付属品
シガーライター用DCコード、直結配線用DCコード、マウントベース(レーザーアンテナ用)、リモコン、ボールジョイント・ロング(レーザーアンテナ用)、レーザーアンテナ(コード長:3m)、リモコン取付用固定テープ、両面テープ(レーザーアンテナ用)、microSDカード(フルマップ/リアルCG警告用画像入り)、コードクリップ×5、両面テープ、リモコン用電池、取扱説明書
本体質量(g)
311(レーザーアンテナ除く)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
[リモコン]34.8×5.5×56.4
表示部
MVA液晶
センサー
Gセンサー、ジャイロセンサー、気圧センサー
電源電圧(V)
DC12/24
基本仕様
GPS搭載
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
272×19.6×80[突起部除く]
使用電池
[リモコン]リチウム電池 CR2016×1
送信出力
[無線LAN]11b:最大 15dBm、11g:最大 13dBm、11n:最大 12dBm(※1送信出力電力はアンテナ給電点での性能値となります。)
受信周波数
[GPS受信部]1575.42MHz、1598.0625MHz~1605.375MHz。[レーダー受信部]Xバンド、Kバンド。[レシーバー部]UHF 330~470MHz帯、VHF 154~162MHz帯
受信方式
[GPS受信部]34chパラレル受信。[レーダー受信部]ダブルスーパーヘテロダイン方式。[レシーバー部]Low-IF image rejection architecture
RoHS指令(10物質対応)
対応
通信規格
[無線LAN]IEEE802.11b/g/n
周波数(GHz)
[無線LAN]2.4帯
動作温度範囲(℃)
本体・リモコン:-10~+65(UHF/VHF部:-10~+60)
1個
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
日本製3年保証のドライブレコーダー機能付きデジタルインナーミラー。
後席の荷物やフリップダウンモニターで後方が見えない場合に後方の視界を広く見やすくできます。夜間・トンネルなど少ない光量でも綺麗な映像を記録できるSTARVIS IMX307を搭載。200万画素のフルハイビジョンで細部までくっきりとした映像で記録でき、HDRによる画像合成技術により、急激な明るさの変化が発生しても白トビや黒ツブレを低減して録画します。
オプション品(GDO-38)のフロントカメラを接続で前方と後方の同時録画が可能です。記録した映像データは専用ビューアソフトでカンタンに再生可能です。記録データにGPS情報が付加されるので日時情報、インターネット地図連動(走行軌跡)、Gセンサーによる振動情報を表示できます。スーパーキャパシタを搭載しているので、事故の衝撃で電源ケーブルが外れてしまっても録画画像を正常に保存するまでは動作するので、 撮り逃しを防ぎます。
大容量64GBのmicroSDカード(クラス10)が付属します。独自のファイルシステムで録画ファイルの断片化を無くし、エラー発生率を低減。定期的なフォーマットが不要となるメンテフリー機能搭載しています。
安心のGPSおしらせ機能
ドライブ中の危険なエリアを警告音と画面で事前におしらせ。取締機や安全運転ポイントなど役立つ情報をお伝えします。
最大12時間録画可能/パーキングモードを搭載
常時、モーション、イベントの組み合わせによる記録
常時(常に録画)、モーション(カメラが動作を検知した場合)、イベント(衝撃)の組み合わせによる設定が可能。駐車中の車上荒らしやイタズラをしっかりと監視・記録します。
エンジン停止(ACC)から最大で12時間録画可能。駐車中にイベント発生(衝撃を検知)した場合、パーキングモード解除時に音声でおしらせします。
<バッテリーを保護>
タイマーで電源供給する時間を0、1~12時間まで任意設定できます。設定した時間を超えると自動的に電源供給がオフになります。
電圧監視機能によって設定した電圧を下回ると自動的に電源供給がオフになり、バッテリーを保護します。
仕様
【HDR】有り、【3Gセンサー】有り(衝撃感度 10段階)、【記録データ】日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル、【インターネット地図連動】有り、【VCCI】クラスA
セット内容
デジタルインナーミラー、リアカメラ、DCコード(3極DCプラグ/2A)、マウントベース(リアカメラ用)、リアカメラ用ボールジョイント(ストレート)、両面テープ(ガラス用)、両面テープ、両面テープ(GPSユニット用)、GPSユニット、カメラ接続コード、コードクリップ×5、64GB microSDカード クラス10(SDカード変換アダプタ・SDカードケース付)、脱脂クリーナー、取扱説明書
質量(g)
本体:362、別体カメラ:19
コード長さ(m)
カメラ接続:9.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:265×24×76.3(突起部含まず)、別体カメラ:34.5×16×34.5(突起部含まず)、マウントベース取り付け時 59(H)
電源電圧(V)
DC12/24
外部出力
外部映像出力:無し
記録媒体
microSDカード8GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠、NANDタイプは「MLC」を推奨)、64GB(クラス10/SDXC規格準拠、UHSスピードクラス:UHS-1以上、NANDタイプは「MLC」を推奨)
保証期間
3年
視野角
水平117.9°・垂直62.2°・対角141.2°
トリガー
常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画(常時録画/モーション録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画 ※パーキングモード時)
撮像素子
200万画素 カラーCMOSセンサー
音声録音
有り(オン、オフ設定可)
画質
【FullHD】高画質(10Mbps)、標準(8Mbps)、低画質(6Mbps)、【HD】高画質(6Mbps)、標準(4.5Mbps)、低画質(3Mbps)、【D1】高画質(3Mbps)、標準(2Mbps)、低画質(1Mbps)
F値
2
画素数
200万画素(FullHD)、100万画素(HD)、35万画素(D1)
RoHS指令(10物質対応)
対応
最低被写体照度(Lux)
3
フレームレート
30fps
画角
【FullHD】水平117.9°・垂直62.2°・対角141.2°、【HD】水平117.9°・垂直62.2°・対角141.2°、【D1】水平94°・垂直62.2°・対角115°
動作温度範囲(℃)
-10~+60
画像圧縮方式
録画MP4 コンテナ形式(h.264)、静止画JPEG
GPS
有り
1個
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
ムールミラーモニター(AV-M02)は、4.3インチLCD液晶ワイドモニターを内蔵。
モニターOFF時には全面がミラーとなり、後方の視界をしっかりと確保出来ます。
伸縮式のスライドレバーで純正ルームミラーに挟み込むだけの簡単装着。
軽量設計なので純正ルームミラーへの負担も軽減、車種を選ばない取り付けが可能。
映像入力は2系統を装備。
バックギアに連動して自動的にリアカメラの映像(映像入力2)に切り替わるバックカメラ連動機能を搭載。
地デジチューナーやGPS受信等、車載機器への影響を最小限に抑えるノイズ対策により、多くの市販モニターで発生するノイズ問題をクリア。
画面の明るさ・彩度・コントラスト、3つの画質調整機能を搭載。お好みに合わせた画質調整が可能です。
画面サイズ
4.3インチワイド(93×59mm)
電源(V)
DC12
本体質量(g)
315
取付寸法(mm)
55~75(装着可能な純正ルームミラーの高さ)
消費電流(mA)
(待機時)約30、(動作時)約180
ヒューズ容量(A)
3
画素数
130560画素(480×272)
ケーブル長(cm)
50
電源コード(cm)
250
画面仕様
16:9(固定)
動作温度範囲(℃)
-20~+65
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
274×79×24(突起物・スライドレバー除く)
映像入力
RCA端子(メス)×2系統 NTSC
1セット
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
光レーザー式オービスにも対応した270mmミラー型モデルです。
新設計のフレネルレンズVer.2採用でレーザー受信性能アップ!従来製品より受信距離が120%、集光率が約3倍で安定的にレーザー光を受信。これにより、より早く、より正確にレーザー光を受信することが可能になりました。※メーカー従来製品比較
レーザー光の受信レベルを(強・弱)2段階で判定!レーザー式オービスからのレーザー光の受信レベルを(強・弱)2段階で判定するので取締機の危険度(距離感)を把握できます。一般的にレーザー光の受信レベルが強い場合、自車位置から取締機の設置場所が近く危険度が高い状態といえます。独自の判定アルゴリズムによるレーザー識別機能!
赤外線やレーザー光を使用した機器など誤報となりやすい受信とレーザー式オービスからのレーザー受信を高い確率で識別が可能です。
GPSポイントとレーザー受信によるW警告レーザー式オービスは、毎月のGPSデータ更新でしっかりフォロー!GPS警告とレーザー受信によるW警告により、逃さず警告できます。GPS警告は、「レーザー式新型取締機」として警告します。
新機能の「一時停止表示」機能!フルマップの地図データに収録している全国の一時停止ポイントを標識アイコンや警告音でお知らせします。
準天頂衛星みちびきに対応。測位が不安定な状況でも精度が向上!5種類90基の衛星を使用可能。みちびきにより、測位が不安定な都心部の高層ビル街や山間部など、測位精度が悪い状況における精度が従来より向上。
リアルCG警告で新設の取締機にも随時対応します。ドライブレコーダーとの相互通信対応!ドライブレコーダーなどの外部カメラからの映像を表示できる。
レーザー受信機AL-02Rをリヤに設置し、本機に接続すれば、後方受信した際に画面と音声で警告します。
※別売のAL-02RおよびRO-123が必要です。
最新のGPSデータは完全無料。毎月配信しています。OBDⅡに対応!日本製・安心の3年保証付き。
セット内容
本体、アクセサリープラグ用DCコード、直結配線用DCコード、アンテナ(コード:3m)、マウントベース(アンテナ用)、ポールジョイント・ロング(アンテナ用)、両面テープ(アンテナ用、直取付兼用)、リモコン、microSDカード(フルマップ/リアルCG警告用画像入り)、リモコン取付用固定テープ、リモコン用電池、取扱説明書、コードクリップ×5
質量(g)
本体:314[レーザーアンテナを除く]レーダー受信部:85
コード長さ(m)
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:272×19.6×80[突起部除く]、レーダー受信部:64×36×20[突起部除く]、リモコン:34.8×5.5×56.4
表示部
MVA液晶
センサー
Gセンサー、ジャイロセンサー、気圧センサー
電源電圧(V)
DC12/24
基本仕様
GPS搭載・OBD 2対応・ドライブレコーダー相互通信対応・Gセンサー・データ更新無料
使用電池
リチウム電池 CR2016×1
送信出力
11b最大 15dBm/11g最大 13dBm/11n最大 12dBm(※1送信出力電力はアンテナ給電点での性能値となります。)
受信周波数
GPS受信部:1575.42MHz、1598.0625MHz~1605.375MHz、レーダー受信部:Xバンド、Kバンド、レシーバー部:UHF 330~470MHz帯、VHF 154~162MHz帯、レーダー受信部:Kバンド
受信方式
GPS受信部:32chパラレル受信、レーダー受信部:ダブルスーパーヘテロダイン方式、レシーバー部:Low-IF image rejection architecture、レーダー受信部:ダブルスーパーヘテロダイン方式
通信規格
IEEE802.11b/g/n
動作温度範囲(℃)
-10~65(UHF/VHF部:-10~60)
周波数帯域(GHz)
無線LAN:2.4
1個
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
超高感度X/Kバンド受信
信頼の高感度ダブルスーパーヘテロダイン方式で、前方後方のレーダー波(Xバンド、Kバンド)を受信します。
角度可変ソーラーパネル
ソーラーパネルからの補充電に加え、ダッシュボードやサンバイザーへの取付も可能です。
内蔵バッテリーの連続使用 最大30時間
新Hシステム対応
ステルス型速度取締りを識別し、ステルスアラームで警告します。
用途DC12V車専用
電源電圧(V)
(内蔵バッテリー)DC3.6、(DCコード)12
付属品
サンバイザークリップ、サンバイザー保護シール、本体取付用固定テープ、シガーライター用DCコード
質量(g)
76
タイプ
コンパクトタイプ
使用温度範囲(℃)
-10~+65
本体サイズ(mm)
61(W)×87(D)×25.5(H)(突起部除く)
受信周波数
Xバンド、Kバンド
受信方式
ダブルスーパーヘテロダイン方式
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
16バンド受信
超高感度X/Kバンド受信
ダブルスーパーヘテロダイン方式で前方後方のレーダー波(Xバンド/Kバンド)を受信します。
無線識別機能
14種類の無線を識別し、緊急レベルに合わせて3グループに分けて警告します。警告グループの切替をオフにすることも出来ます。
角度可変ソーラーパネル
ソーラーパネルからの補充電に加え、ダッシュボードやサンバイザーへの取付も可能です。
内蔵バッテリーの連続使用 最大60時間(無線機能オフ時)
新Hシステム対応
ステルス型速度取締り対応
ステルス型速度取締りを識別し、ステルスアラームで警告します。
用途DC12V/24V車
電源電圧(V)
(内蔵バッテリー)DC3.6、(DCコード)12/24
付属品
サンバイザークリップ、サンバイザー保護シール、本体取付用固定テープ、シガーライター用DCコード
質量(g)
112
タイプ
無線機能充実タイプ
使用温度範囲(℃)
-10~+65
機能
無線識別機能。警察デジタル無線、ヘリテレ無線、カーロケーター、350.1MHz受信機能、署活系無線、取締特小無線、警察活動無線、警察電話無線、レッカー無線、消防無線、消防ヘリテレ無線、新救急無線、JH無線、警備無線
本体サイズ(mm)
65(W)×103(D)×33.8(H)(突起部除く)
受信周波数
(レーダー受信部)Xバンド、Kバンド (レシーバー部)UHF/330~470MHz帯、VHF/154~162MHz帯
受信方式
ダブルスーパーヘテロダイン方式
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
MSSS受信対応!誤報60%カット!。新開発のアンテナにより新しい周波数帯を含めた幅広い周波数を受信可能になり、レーダー波の中から受信電波の特徴を判別し自動販売機や特定の車種から発生する誤報を低減しています。光オービスにも対応!遠くからのレーザー光をより早く、より正確に受信!。従来製品より受信距離が120%、集光率が約3倍で安定的にレーザー光を受信。これにより、より早く、より正確にレーザー光を受信することが可能になりました。※メーカー従来モデル比較。「一時停止表示」機能搭載!。フルマップの地図データに収録している全国の一時停止ポイントを標識アイコンや警告音でお知らせします。特許取得の<業界初>災害・危機管理通報サービス『災危通報』を表示!。見やすい3.7インチの大画面。簡単タッチパネル操作。GPSデータ更新も無料!スマートフォンでの専用アプリを使えばどこでも最新のデータへ書き換え可能です。安心安全の日本製3年保証。
セット内容
セーフティレーダー本体、マウントベース、アクセサリープラグ用スイッチ付DCコード、ジェルマット、ダッシュボード取付用両面テープ、microSDカード(フルマップ/リアルCG警告用画像入り)、ファーストステップガイド
本体質量(g)
142
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
111.5×25×63.5[突起部除く]
表示部
MVA液晶
センサー
Gセンサー、ジャイロセンサー、気圧センサー
周波数
無線LAN:2.4GHz帯
電源電圧(V)
DC12/24
基本仕様
GPS搭載
送信出力
無線LAN:11b最大 15dBm/11g最大 13dBm/11n最大 12dBm ※1送信出力電力はアンテナ給電点での性能値となります。
受信周波数
GPS受信部:1575.42MHz、1598.0625MHz~1605.375MHz、レーダー受信部:Xバンド、Kバンド、レシーバー部:UHF 330~470MHz帯、VHF 154~162MHz帯
受信方式
GPS受信部:32ch パラレル受信、レーダー受信部:ダブルスーパーヘテロダイン方式、レシーバー部:Low-IF image rejection architecture
無線規格
IEEE802.11b/g/n
動作温度範囲(℃)
-10~+65(UHF/VHF部:-10~+60
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
新しいタイプのレーダー探知機。取締警告内容を追加してリニューアル!レーダー波は受信しないものの、国内の取締り・オービスの位置情報を管理。GPS受信により光と音声で警告をアナウンス。
更にシガーソケットに差すだけで、車から車への移設も簡単。
GPSデータ更新無料・日本製3年保証です。
質量(g)
65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45.5×23.5×56[突起部、アクセサリープラグ部除く]
電源電圧(V)
DC12
基本仕様
GPS搭載・データ更新無料
受信周波数
1575.42MHz、1598.0625MHz~1605.375MHz
受信方式
34chパラレル受信
動作温度範囲(℃)
-10~65
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
光と音声でレーザー式オービスをお知らせ!
液晶が無いのでスマートな取り付けができます。難しい配線加工の必要もなく、シガー電源を繋げ設置するだけ!
独自開発したフレデリックスレンズを新搭載!
本製品にはフレネルレンズとフィルターのそれぞれの利点を組み合わせ採用しています。
それによりレーザー波を「広く(60°)遠く(約2倍の直線探知性能)」誤警報を抑えて受信することが可能になりました。
69000件以上のGPSデータにより全国の速度取締機、取締ポイントだけではなくゾーン30、急カーブ、高速道逆走注意エリアなど安全運転に役立つアナウンスもできます。
最新のGPSデータは完全無料で毎月更新可能です。
基本仕様
GPS搭載
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
光レーザー式オービス対応!
フレネルレンズとフィルターの利点を組み合わせたセルスター独自のフレデリックスレンズを採用。それにより「広く(60°)遠く(約2倍の直線探知性能※)」誤警報を抑え、レーザー波を受信することが可能になりました。※メーカー従来製品比較
レーザー光の受信レベルを(強・弱)2段階で判定!レーザー式オービスからのレーザー光の受信レベルを(強・弱)2段階で判定するので取締機の危険度(距離感)を把握できます。一般的にレーザー光の受信レベルが強い場合、自車位置から取締機の設置場所が近く危険度が高い状態といえます。独自の判定アルゴリズムによるレーザー識別機能!
赤外線やレーザー光を使用した機器など誤報となりやすい受信とレーザー式オービスからのレーザー受信を高い確率で識別が可能です。GPSポイントとレーザー受信によるW警告レーザー式オービスは、毎月のGPSデータ更新でしっかりフォロー!GPS警告とレーザー受信によるW警告により、逃さず警告できます。GPS警告は、「レーザー式新型取締機」として警告します。
準天頂衛星みちびきに対応。測位が不安定な状況でも精度が向上!5種類90基の衛星を使用可能。みちびきにより、測位が不安定な都心部の高層ビル街や山間部など、測位精度が悪い状況における精度が従来より向上。
リアルCG警告で新設の取締機にも随時対応します。ドライブレコーダーとの相互通信対応!ドライブレコーダーなどの外部カメラからの映像を表示できる。
レーザー受信機AL-02Rをリヤに設置し、本機に接続すれば、後方受信した際に画面と音声で警告します。
※別売のAL-02RおよびRO-123が必要です。最新のGPSデータは完全無料。毎月配信しています。OBDⅡに対応!日本製・安心の3年保証付き。
付属品
シガーライター用スイッチ付DCコード、マウントベース、ダッシュボード取付用両面テープ、本体取付用両面テープ、リモコン、リモコン用電池、リモコン取付用固定テープ、microSDカード(フルマップ/リアルCG警告用画像入り)、取扱説明書
本体質量(kg)
111
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:104×21×54(突起部除く)、リモコン:34.8×5.5×56.4
表示部
MVA液晶
センサー
Gセンサー、ジャイロセンサー、気圧センサー
電源電圧(V)
DC12/24
基本仕様
GPS搭載、データ更新無料、OBD II対応、ドライブレコーダー相互通信対応
使用電池
リモコン:リチウム電池(CR2016×1)
受信周波数
(GPS受信部)1575.42MHz、1598.0625MHz~1605.375MHz、(レーダー受信部)Xバンド、Kバンド、(レシーバー部)UHF 330~470MHz帯、VHF 154~162MHz帯
受信方式
(GPS受信部)34chパラレル受信、(レーダー受信部)ダブルスーパーヘテロダイン方式、(レシーバー部)Low-IF image rejection architecture
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-10~+65(UHF/VHF部:-10~+60)
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
日本製・3年保証
前後2カメラ200万画素 高機能GPSドライブレコーダー
セパレート式のスマートデジタルミラー
用途ルームミラー型の大型液晶で前後カメラの映像をモニターできる、待望のドライブレコーダー。
最新の10.88型・IPS液晶カラーモニターを採用。
タッチスクリーンなので直感的な操作が可能です。
フロントカメラがセパレート式になったことで設置の自由度が向上。
またミラー型ドライブレコーダーを車外から見た場合にありがちな必要以上に
大きくなるミラー部分の存在感を抑え、スマートな印象を保つことが可能となりました。
純正ルームミラーと比較して死角のないクリアな映像で前方・後方を確認でき、
ワンタッチでフロント画面 / リア画面 / 2画面 へと表示を切り替えられます。
通常のミラーにも切り替えが可能です。
付属のGPSユニットにより日時合わせを自動的に行ったり、速度も表示できます。
付属品
本体固定用バンド(標準)×4、本体固定用バンド(ロング)×2、カー電源コード(約3.5m、GPS中継ケーブル 1m付)×1、GPSユニット(約1.9m)×1、フロントカメラ接続ケーブル(約1m)×1、リアカメラ接続ケーブル(約10m)×1、反射防止フィルム ×1,クリーニングクロス ×1、車内用リアカメラ取付ステー(両面テープ同梱)×1、車内用リアカメラ取付ステー用ねじセット×4、車外用リアカメラ取付ステー(両面テープ同梱)×1、車外用リアカメラ取付ステー用ねじセット×4、microSDHCカード(32GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1
質量(g)
本体:322、フロントカメラ:18、防水リアカメラ:47
電源
バックアップ:スーパーキャパシタ ボタン充電池(時計用)
センサー
Gセンサー:有り(オフ/高/中/低)3段階調整
電源電圧(V)
DC12/24(本体 DC5)
記録方式
常時録画、イベント記録 (Gセンサー、手動)、駐車録画 (タイムラプス録画:オプション)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
本体:255×72×18、フロントカメラ:52×24×28、防水リアカメラ:59×24×30
記録媒体
microSDHC(32GB付属)/ 8~32GB対応(Class10以上)
消費電流(mA)
約650(DC12V時)/約330(DC24V時)/駐車録画:約400
解像度
記録:1920×1080(Full HD)
保証期間
3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く)
撮像素子
フロントカメラ:200万画素CMOS 撮像素子、防水リアカメラ:200万画素CMOS(鏡像/正像切替可能)
記録ファイル形式
【映像】動画:MP4(H.264)、静止画:JPG
画面サイズ
10.88型カラー液晶モニター
画素数
200万画素
関連資料
カタログ(4.38MB)
フレームレート
フロントカメラ:27.5fps、防水リアカメラ:25fps
画角
【レンズ】フロントカメラ:水平 115度 垂直 57度(136度対角)、防水リアカメラ:水平 125度 垂直 67度(145度対角)
動作温度範囲(℃)
-10~60
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
光レーザー式オービス対応!セパレートモデル3.2インチ液晶。
無線LAN搭載モデルなのでGPSデータ更新もスマホアプリで可能です!
フレネルレンズとフィルターの利点を組み合わせたセルスター独自のフレデリックスレンズを採用。
それにより「広く(60°)遠く(約2倍の直線探知性能※)」誤警報を抑え、レーザー波を受信することが可能になりました。
※メーカー従来製品比較
レーザー光の受信レベルを(強・弱)2段階で判定!レーザー式オービスからのレーザー光の受信レベルを(強・弱)2段階で判定するので取締機の危険度(距離感)を把握できます。
一般的にレーザー光の受信レベルが強い場合、自車位置から取締機の設置場所が近く危険度が高い状態といえます。
独自の判定アルゴリズムによるレーザー識別機能!
赤外線やレーザー光を使用した機器など誤報となりやすい受信とレーザー式オービスからのレーザー受信を高い確率で識別が可能です。
GPSポイントとレーザー受信によるW警告レーザー式オービスは、毎月のGPSデータ更新でしっかりフォロー!
GPS警告とレーザー受信によるW警告により、逃さず警告できます。
GPS警告は、「レーザー式新型取締機」として警告します。
準天頂衛星みちびきに対応。測位が不安定な状況でも精度が向上!5種類90基の衛星を使用可能。
みちびきにより、測位が不安定な都心部の高層ビル街や山間部など、測位精度が悪い状況における精度が従来より向上。
リアルCG警告で新設の取締機にも随時対応します。ドライブレコーダーとの相互通信対応!
ドライブレコーダーなどの外部カメラからの映像を表示できる。
レーザー受信機AL-02Rをリヤに設置し、本機に接続すれば、後方受信した際に画面と音声で警告します。
※別売のAL-02RおよびRO-123が必要です。
最新のGPSデータは完全無料。毎月配信しています。
OBDⅡに対応!日本製・安心の3年保証付き。
コード長さ(m)
3
本体質量(g)
本体:117(レーザーアンテナを除く)、アンテナ:85
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:108×23×58(突起部除く)、アンテナ:64×36×20(突起部除く)、リモコン:34.8×5.5×56.4
センサー
Gセンサー、ジャイロセンサー、気圧センサー
電源電圧(V)
DC12/24
基本仕様
GPS搭載・Gセンサー搭載・OBD II対応・ドライブレコーダー相互通信対応
使用電池
リチウム電池(CR2016×1)
送信出力
11b最大 15dBm/11g最大 13dBm/11n最大 12dBm※1送信出力電力はアンテナ給電点での性能値となります
受信周波数
GPS:1575.42MHz・1598.0625MHz~1605.375MHz、レーダー:Xバンド、Kバンド、レシーバー:UHF 330~470MHz帯/VHF 154~162MHz帯、レーダー受信部:Kバンド
液晶表示
MVA液晶
受信方式
GPS:34chパラレル受信、レーダー:ダブルスーパーヘテロダイン方式、レシーバー:Low-IF image rejection architecture、レーダー受信部:ダブルスーパーヘテロダイン方式
RoHS指令(10物質対応)
対応
通信規格
IEEE802.11b/g/n
動作温度範囲(℃)
-10~65(UHF/VHF部:-10~60)
周波数帯域(GHz)
2.4
1個
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
ご使用中のレーダー探知機が光レーザー受信対応していない場合でも、AL-01をプラスで設置する事で光レーザー式オービスにも対応できます。
〈最速・広角レーザー受信〉AL-01はレーザー式オービスからのレーザー光の受信能力は取締機から離れた場所や広角で受信できる光学フィルターを本体背面に搭載!
どこよりも早く広角のレーザー受信が可能です。
〈<業界初>レーザー光の受信レベルを(強・弱)2段階で判定!<特許出願中>〉
レーザー式オービスからのレーザー光の受信レベルを(強・弱)2段階で判定するので取締機の危険度(距離感)を把握できます。
※一般的にレーザー光の受信レベルが強い場合、自車位置から取締機の設置場所が近く危険度が高い状態といえます。
〈独自の判定アルゴリズムによるレーザー識別機能!<特許出願中>〉
AL-01は、赤外線やレーザー光を使用した機器など誤報となりやすい受信とレーザー式オービスからのレーザー受信を高い確率で識別が可能です。
AL-01は、付属の接続コードを使用して、セルスター製の相互通信対応レーダー探知機の外部入力ソケットに接続できます。
AL-01は、シガーライター用DCコードが付属しているので、セルスター製のレーダー探知機が無くても単体でレーザー受信機として使用できます。
AL-01本体でLEDと音声で警告を行います。
〈日本製・安心の3年保証〉製品開発、設計、生産から品質管理まで全て国内の自社で行なっています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥7,698
税込¥8,468
3日以内出荷
レーダー波もレーザー光も受信可能 シンプルモデル!
準天頂衛星みちびきの「サブメーター級測位補強サービス」に対応し、災害・危機管理通報サービス『災危通報』を表示できます。
リアルCG警告で新設の取締機にも随時対応します!
快適なドライブをサポート!
逆走警告、高速道逆走注意エリアを収録、ゾーン30に対応、高速道最高速度引き上げに対応、停車時警告キャンセル機能、GPSポイント「EV充電スタンド」を追加、取扱説明書をQRコードで表示ができます。
OBDⅡに対応
別売りオプションのOBDⅡアダプター(RO-117など)を使用すれば、トンネル内や山間部などGPS測位が出来ない場所でも正確な自車位置を割り出し、高精度な警告を行うことが出来ます。また、エンジン系統の故障の有無を表示できる簡易故障診断も使えるようになります。
他にも、トヨタHEV専用画面やエンジンの状態、燃費など細かな情報を表示できます。
最新のGPSデータは完全無料!
毎月配信しています。新規に設置された取締機の場所や、検問が目撃された場所の位置情報などをセルスターのスタッフが独自に調査、GPSデータとしてまとめ、ASSURAユーザーだけに月に1度、無料で配信しています。
電源電圧
DC12V/24V
本体質量(g)
105g
表示部
MVA液晶
センサー
加速度センサー
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
104X21X54(突起部除く)
受信周波数
(GPS受信部)1575.42MHz、1598.0625MHz~1605.375MHz、(レーダー受信部)Xバンド、Kバンド、(レシーバー部)UHF 330~470MHz帯、VHF 154~162MHz帯
受信方式
(GPS受信部)34chパラレル受信、(レーダー受信部)ダブルスーパーヘテロダイン方式、(レシーバー部)Low-IF image rejection architecture
動作温度範囲(℃)
-10℃~+65℃(UHF/VHF部:-10℃~+60℃)
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
後付けレーザー受信。レーザー受信非対応モデルとの併用でレーザー受信が可能となります。
レーザー式オービスに対応!光と音声で受信したことをお知らせ!
フレネルレンズとフィルターの利点を組み合わせたセルスター独自のフレデリックスレンズを採用。それにより「広く(60°)遠く(約2倍の直線探知性能※)」誤警報を抑え、レーザー波を受信することが可能になりました。※メーカー従来製品比較
本製品をリヤに設置し、レーザー式オービス(後方受信)対応機種と接続すれば、セーフティレーダーの画面と音声で警告可能になります。
リヤへの接続例(後方レーザー対応) セーフティーレーダー/AR-33 AR-47LA
※後方設置には、別売オプションRO-123が必要です。
付属品
セーフティレーダー接続コード(3極DCプラグ/3.5m)、シガーライター用DCコード(3極DCプラグ/4.5m)、両面テープ(本体直付用)、両面テープ(リヤガラス用)、両面テープ(マウントベースダッシュボード用)、マウントベース、ボールジョイント、取扱説明書
本体質量(kg)
18.5
電源電圧(V)
DC12
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
41×38×23.8(突起部除く)
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-10~+65
1個
¥7,598
税込¥8,358
3日以内出荷
シガーソケットに挿すだけで使用でき、速度取締機や取締ポイントなどを液晶表示と音声でお知らせ。
GPSで新型オービスにも対応。ガリレオ衛星対応。5種類の衛星に対応で測位精度がさらに向上。
最新データを無料でダウンロード更新可能。
液晶サイズ
0.96インチTFT
適合車種
12V車
保証期間
1年
電源電圧(V)
DC12
消費電流(mA)
250以下
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
41×70.1×23.3(シガープラグ・突起部除く)
動作温度範囲(℃)
-10~60
質量(g)
71.5
受信方式
パラレル33ch
周波数(MHz)
受信:1575.42、1598.0625~1605.375
機能
最速GPS測位:〇、受信可能衛星:(GPS/グロナス/ガリレオ/みちびき/GAGAN)、最新GPSデータダウンロード更新方法:microSDHC、ハイブリッド車/アイドリングストップ車対応、4段階GPS警告表示/警告ボイス、[制限速度/到達距離/自車速度]/アナウンス、カメラ設置方向識別アナウンス、アラーム/ナレーション、ワンタッチミュート、オートボリュームダウン機能、LSC機能(低速時に音声をミュート)、ダイナミックスピーカー、明るさ調整機能、オートディマー機能、ロードセレクト機能、時報機能、お知らせ機能(あいさつアナウンス/GPS受信アナウンスなど)、オープニング音
基本仕様
GPS搭載
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
コンパクトモデルセーフティレーダー!準天頂衛星みちびきの「サブメーター級測位補強サービス」に対応。測位が不安定な状況でも精度が向上!4種類81基の衛星を使用可能。 みちびきのサブメーター級測位補強サービスにより、測位が不安定な都心部の高層ビル街や山間部など、測位精度が悪い状況における精度が従来より向上。 災害・危機管理通報サービス「災害通報」を表示。OBDⅡに対応!最新のGPSデータは完全無料。毎月配信しています。日本製・安心の3年保証付き。
セット内容
セーフティレーダー本体、マウントベース、ダッシュボード取付用両面テープ、アクセサリープラグ用スイッチ付DCコード、取扱説明書
質量(g)
76
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
84×19.5×49[突起部除く]
表示部
TN液晶
電源電圧(V)
DC12/24
基本仕様
OBDⅡ対応/GPS搭載/データ更新無料
受信周波数
【GPS受信部】1575.42MHz、1598.0625MHz~1605.375MHz、【レーダー受信部】Xバンド、Kバンド、【レシーバー部】UHF 330~470MHz帯、VHF 154~162MHz帯
受信方式
【GPS受信部】34chパラレル受信、【レーダー受信部】ダブルスーパーヘテロダイン方式、【レシーバー部】Low-IF image rejection architecture
動作温度範囲(℃)
-10~+65(UHF/VHF部:-10~+60)
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
ルームミラーに挟んで簡単に取り付けできます。2ch接続可能でバックカメラの他に巻き込みカメラ等の同時接続も可能。バックギアを入れるとバックカメラに自動で切り替わるトリガー機能付き。12V/24V共用。
用途電装パーツ
液晶サイズ
9インチ
電圧(V)
DC12、DC24
仕様
(アスペクト比)16:9/4:3
適合
12V・24V共用
色
ブラック
消費電力(W)
6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
248×132×25
入力/出力
【映像】2系統(AV1/AV2)/無、【音声】無/無
操作方法
リモコン/本体タッチボタン
画素数
480×234×RGB
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
バックミラーの中に4.3インチ液晶モニターを内蔵。
独自のノイズ対策により、地デジチューナーやGPS受信への影響を最小限に抑え、
多くの市販バックミラーモニターで発生するノイズ問題をほぼクリアしています。
伸縮式のスライドレバーで、純正のバックミラーにかぶせるだけの簡単装着。幅広い車種への取り付けを可能にしました。
軽量設計により純正バックミラーへの負荷も軽減。
バックギアに連動して自動的にリアカメラの映像(映像入力2)に切り替わるリバース連動機能を搭載しています。
車載カメラ映像と地デジ映像など2つの映像機器を同時に入力できます。
明るさ・コントラスト・色の濃さの3つの画質調整機能を搭載しており、細かな画質調整が可能です。
電源電圧(V)
DC12
セット内容
バックミラーモニター本体×1・電源/RCAケーブル×1・結束バンド×4・エレクトロタップ×4・取扱/取付説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属)
質量(g)
モニター:約315
使用温度範囲(℃)
0~+60
消費電流(mA)
待機時:約70、動作時:約160
ヒューズ容量(A)
3
比率
16:9
画面サイズ
4.3インチ ワイド(液晶モニター寸法:W約94mm×H約54mm)
画素数
130560×RGB
有効寸法(mm)
55~75(取り付け可能な純正バックミラーの高さ)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
274×79×24(突起部、及びスライドレバーを除く)
映像入力
RCA端子×2系統 NTSC
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
前後2つのカメラで高画質(200万画素)同時録画ができる高性能ドライブレコーダー。20段階(×1~20)の倍率設定が可能なリヤカメラズーム機能搭載でルームミラーに近い距離感に設定が可能。画像補正技術「STARVIS(スターヴィス)」を搭載し、夜間でも鮮明な映像を録画。デジタルインナーミラーでクリアな視界の10.88V型全面液晶ディスプレイを採用。駐車ガイド線の幅、傾きとON・OFFを任意で調整が可能。駐車ガイド線はリバースギアと連動。液晶ディスプレイは低反射ガラスを採用し画面が明るく映り込みの減少を実現。地デジノイズ低減設計のVCCI クラスB適合。GPS搭載で位置情報や速度も同時に記録。設定した速度を超えるとアラームでお知らせ。白とびや黒つぶれを軽減するHDRを搭載。LED信号機対応。常時・緊急・駐車衝撃監視の3つの録画モードを搭載し、様々な場面に対応可能。12V/24V車に対応。リヤカメラはIP67防水防塵設計適合。フロントカメラは下方スライドすることで、安全運転支援システムのユニット等が写り込みにくく、視界への影響を減少。全面タッチパネルでかんたん操作が可能。死角のないクリアな映像で後方を確認でき、駐車時も安心安全。無料の専用PCビューアで撮影後もしっかり確認が可能。交通事故時ドライブレコーダー買替補償制度対象製品。
仕様
フレームノート【本体】27.5fps【リヤカメラ】25fps
セット内容
本体・電源接続コード・リヤカメラ接続コード・リヤカメラ・GPSユニット・リヤカメラ取付用ステー・固定バンド・microSDカード32GB・クロス・取扱説明書・反射防止フィルム・ステッカー
質量(g)
本体:約369、リヤカメラ:約70
使用電圧(V)
本体:DC12/24、リヤカメラ:DC5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:約258×20×72(取付固定具およびカメラ部を除く)、リヤカメラ:約56×28×26.5
記録方式
常時録画・緊急録画(Gセンサー/手動)・駐車監視モード・衝撃監視録画
有効画素数
本体・リアカメラ:200万
記録媒体
microSDカード(8~128GB)Class10推奨
液晶パネル
10.88V型HD IPSディスプレイ
解像度
【本体】動画:1080P 1920×1080/720P 1280×720、静止画:1080P 1920×1080/720P 1280×720【リヤカメラ】動画:1080P 1920×1080、静止画:1080P 1920×1080
音声録音
有(オン/オフ可能)
RoHS指令(10物質対応)
対応
画角
【本体】対角136°/水平115°/垂直61°【リヤカメラ】対角140°/水平112°/垂直60°
動作温度範囲(℃)
-10~60
カメラ仕様
【本体】イメージセンサー:200万画素 CMOSセンサー HDR、視野角(レンズ画角):対角136°/水平115°/垂直61°、F値:F1.55【リヤ】イメージセンサー:200万画素 CMOSセンサー HDR、視野角(レンズ画角):対角140°/水平112°/垂直60°
1個
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷