- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 外装系
- ミラー延長 アダプターのおすすめ人気ランキング
ミラー延長 アダプターのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新109件の「ミラー延長 アダプター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミラー延長」、「サイドスタンドスイッチキャンセラー」、「バイクミラーボルト」などの商品も取り扱っております。
ミラーの高さ調整をする場合に活用(20mmUP)
ネジ径はオス側メス側ともに正ネジの10mm
適合
正ネジ車
ねじ径
(凹側)10mm正ネジ、(凸側)10mm正ネジ
仕様
ミラーネジ径→取付けネジ径/10mm正ネジ→10mm正ネジ
バックミラーのネジ径、ヤマハ車用の逆ネジ等の変更もアダプターでOK
左右の高さ調節用もあります
必要な分だけ。各一個入りです
逆ネジタイプミラーを正ネジ車両に取り付けるアダプター。
ねじ径(mm)
8
※取付ネジM10のミラーを取付ける場合は、ミラーアダプター(HA6282)が必要。
※ヤマハ車ノーマルミラーは取付不可。
主な適合車種
ミニスクーター・ミニバイク用
適合車種
ミニスクーター/ミニバイク
ミラーの高さを調整するアダプター。
●アダプター高さ:18. 6mm
●カラー:ブラック
●1個入り
高さ(mm)
アダプター:18. 6
色
ブラック
サビに強いステンレスアダプター
高さ(mm)
約21
純正のシフトレバーを延長したいときに。
用途内装パーツ
材質/仕上
真鍮/クロームメッキ
関連資料
シフトノブ適合表(0.3MB)
ブラックとメッキ、バイクに合わせて選べる2タイプ。
ネジ方向や、ネジ径が合わない時に活用。
取付けネジが正ネジの車両で、逆ネジのナポレオンミラー、純正ミラーを取付ける場合は正ネジアダプターをご利用下さい。
高さ(mm)
20(ネジ部含まず)
ブレーキマスターシリンダーやバックミラーを変更する際やハンドルミラークランプ周りに便利なグッズを装着する際に必要な、干渉や高さを調整するアダプター類をラインアップ。
位置
左右共通
表面仕上げ
黒亜鉛メッキ
ブラックとメッキ、バイクに合わせて選べる2タイプ。
ネジ方向や、ネジ径が合わないときに活用。
取付けネジが逆ネジの車両で、正ネジのナポレオンミラーを取付ける際は、この逆ネジアダプターをご利用下さい。
高さ(mm)
20(ネジ部含まず)
材質
鉄(SS)
表面処理
三価クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SUS304
表面処理
なし
タイプ
オスメス
スクーター等のミラー取付位置が隠れている車両に最適なロングタイプのスリムステンレスアダプター 。。スクーターの多くはカウル内にミラー取り付けネジ穴があり、社外ミラー装着の際に高さ調整アダプターが必要になります。従来のアダプターは高さが21mmのため、一部のスクーターでは取り付けが困難でした。Lタイプは高さが33mmあり、従来のアダプターで対応できない車種に有効です。
材質
ステンレス
寸法(mm)
(H)45×Φ16
本体質量(g)
41
正ネジタイプミラーを正ネジ車両に取り付けるスペーサー。ミラーの高さを調整するために使います。
ジェットイノウエ製のバックショットミラーFUJIシリーズ、Vsr1s、Ver2s、Ver9s、スターライトVer1sに使用できます。
用途外装パーツ
材質
真鍮
寸法(mm)
50×15Φ
ねじピッチ
10×1.25
ハーレーダビッドソンに標準的ミラー(取付ネジ部:M10×P1.25 正ネジ)を取り付けるためのアダプター。
仕様
ミラー側取付部:ミリネジM10×P1.25正ネジ、車体側取付部:インチネジ5/16-24UNF、純正ウインカー取付可能
セット内容
左右共通/2個セット
高さ(mm)
アダプター:30
ブラックとメッキ、バイクに合わせて選べる。
ねじピッチ(mm)
1.25
高さ(mm)
20(ネジ部含まず)
材質
ステンレス(SUS303Cu)