ミラー格納のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
127件の「ミラー格納」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「後付 オートライト」、「バックカメラ」、「ハイゼットトラック」などの商品も取り扱っております。
リモコンキー連動タイプとACC連動タイプ両方の作動機能を持たせてあります ので、お好みに応じた作動タイプの選択が可能です。(取付時に選択可能)簡単OFF機能採用!
保証期間 1年 適合メーカー トヨタ、スバル
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ドアロックの状態を視覚で確認 ドアをロックするとドアミラーが格納。ドアロックの状態が視覚的に確認できるようになりますので、ドアロックの施錠忘れを防ぎます。 豊富な対応車種 ユニットは汎用品となっており、電動格納ドアミラー車であれば殆どの車種に取り付けが可能です。 高い汎用性を実現 いろいろなシチュエーションを考慮した回路設計。キーインスイッチ信号入力を備えることによりターボタイマー/リモートエンジンスターター取り付け車にも対応しています。また、ドアミラー格納スイッチを使用してドアミラーを格納した場合は、ドアアンロック時にドアミラーを展開しない等、不用意な動作を抑制しています。ガレイラの隠れたベストセラー商品で取付け実績も豊富。確実な動作で誤作動もなく、他社製品を取り扱ったことのある業者様に選ばれています。 ダミーセキュリティLEDや、セキュリティ用スキャナーが接続可能 米DEI社(日本国内代理店は加藤電機(株)社)が販売しているカーセキュリティシステム「VIPER/HORNET」と互換性のあるLED接続用コネクタを装備。接続するだけでドアロック時にLEDを点滅させることが可能です。また、「セキュリティ用スキャナー」も接続可能です。 取り付け簡単 車種別資料が付属。コネクタ極数や、ピン位置/線色情報が記載されていますので取り付けに迷うことはありません。トヨタ車(プリウス・iQ・アルファード・アルファードハイブリッド・ヴェルファイア・ノア・ヴォクシー・ヴィッツ・ラクティス・ポルテ・ウィッシュ・エスティマ・エスティマハイブリッド・bB・ファンカーゴ・ハリアー・ハリアーハイブリッド・ブレイド・シエンタ・ハイエース・パッソ・マークX・ZIO・ラウム・アベンシス・アルテッツァ・プレミオ・アリオン)を初め、ホンダ車(フィット・エアウェイブ・モビリオ・ステップワゴン・ストリーム・エリシオン)、マツダ車(MPV・RX-8)、スズキ車(エスクード・スイフト・ワゴンR・セルボ)、スバル車(レガシィツーリングワゴン・セダン)、ダイハツ車(ソニカ・ムーヴ)を掲載。情報は随時追加されていきます。
1個
5,998 税込6,598
9日以内出荷

ドアロックでドアミラーを格納、アンロックでドアミラーを復帰します。 降車後にドアミラーを格納しますので、降車時の後方安全確認も行えます。 又、キー検出線を接続する事で、走行中の誤作動を防ぎます。
使用電源(V) 12 保証期間 1年
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

アンサーバックエンジンスターター。アンテナ内蔵リモコン。インダッシュアンテナ。ドアロック(オプション)。車内温度表示
用途リモコンエンジンスターター 仕様 特定小電力無線局テレコントロール用無線設備、(送信時間)40秒以内、(送信休止時間)2秒以上 質量(g) (メインユニット)180、(リモコン)28 外形寸法(mm) (メインユニット)66×139×27※突起物除く、(リモコン)64.6×34.4×16.5 電源電圧(V) DC12 消費電流(mA) 13 使用電池 CR2025×2個 送信出力 10mW 電池寿命 1年(常温で1日10回送信したとして算出) 電波到達距離(m) 最大見通し2500、市街地最大500 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) (メインユニット)-20~70、(リモコン)0~60 使用周波数(MHz) 429帯(6チャンネル自動選択式)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷


リモコンキー連動タイプとACC連動タイプ両方の作動機能を持たせてあります ので、お好みに応じた作動タイプの選択が可能です。(取付時に選択可能)簡単OFF機能採用!
保証期間 1年 適合メーカー ホンダ専用
1個
8,998 税込9,898
10日以内出荷

エンジンキーをACCにするとドアミラーが復帰、キーOFFから約10秒後にドアミラーを格納します。 又、キー検出線を接続する事でキーを抜いてから約10秒後に格納する事も可能になります。
使用電源(V) 12 保証期間 1年
1個
7,998 税込8,798
10日以内出荷

日本製の高品質なコピー用紙です。 国際的な森林管理認証を取得した製品です。高白色タイプ。
用途一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ、インクジェットプリンタ対応。 材質 中性紙 ホワイト 白色度(%) 約92 坪量(g/m2) 約66 紙厚(μm) 89 RoHS指令対応証明書 (0.2MB) FSC認証 認証 FSC認証番号 FSC-C010952
1冊(250枚)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スイッチタイプ【 D 】の車両へADL-11・ADK-98を装着する際に必要です。(主にトヨタ車)
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷

リモコンキー連動タイプとACC連動タイプ両方の作動機能を持たせてあります ので、お好みに応じた作動タイプの選択が可能です。(取付時に選択可能)簡単OFF機能採用!
保証期間 1年 適合メーカー 日産専用
1個
8,998 税込9,898
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ふそう2t'20キャンター用、RH手動/LH電動格納タイプ車用。標準/ワイド車共用
用途外装パーツ 材質 樹脂/クロームメッキ 取付け方法 交換式 適合車種 ふそう2t'20キャンター右手動、左電動格納ミラー車(R2.11~ON)
1セット
9,998 税込10,998
4日以内出荷



高照度LEDを5個内臓したライトユニットによりフロアを2ケ所ライトUP出来ます。3タイプのカラー切替が出来ます。点灯色を記憶するメモリー機能付。点灯色を切替のUSB電源。
用途車の車内用品 幅(mm) 90 ブルー/ブルーホワイト/ホワイト 高さ(mm) 180 奥行(mm) 40
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

高照度LEDを5個内臓したライトユニットによりフロアを4ケ所ライトUP出来ます。3タイプのカラー切替が出来ます。残光機能付きでエンジンをOFF時にゆっくりと消えていきます。。
用途車の車内用品 幅(mm) 90 ブルー/ブルーホワイト/ホワイト 高さ(mm) 180 奥行(mm) 40
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

サビに強いブルーコーティングを採用。
セット内容 T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50
1セット(9個)
3,198 税込3,518
当日出荷

いじり止め付ヘックスローブねじに対応。両端いじり止め付き。 持ち運びや収納に便利なホルダー付き。 カラフルなのでサイズによって見分けが簡単です。
用途ヘックスローブネジ・ヘクスローブネジを締めたり緩めたりするのに使用します。 形状 L型 セット内容 T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50 材質 クロム鋼+パウダーコーティング(レンチ)、PE(ホルダー) タイプ ロング 寸法L(mm) T10:93、T15:103.5、T20:116、T25:130.5、T27:145.1、T30:166、T40:187、T45:208、T50:233 硬度 HRC51 寸法l(mm) T10:20、T15:21.5、T20:23、T25:24.5、T27:30.1、T30:34、T40:39、T45:44、T50:49
1セット(9本組)
1,598 税込1,758
当日出荷