- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 外装系
- ミラー用高さ調整スペーサーのおすすめ人気ランキング
ミラー用高さ調整スペーサーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新102件の「ミラー用高さ調整スペーサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミラー延長 アダプター」、「ミラー延長」、「サイドスタンドスイッチキャンセラー」などの商品も取り扱っております。
ミラーの高さ調整をする場合に活用(20mmUP)
ネジ径はオス側メス側ともに正ネジの10mm
適合
正ネジ車
ねじ径
(凹側)10mm正ネジ、(凸側)10mm正ネジ
仕様
ミラーネジ径→取付けネジ径/10mm正ネジ→10mm正ネジ
ミラーの高さを調整するアダプター。
●アダプター高さ:18. 6mm
●カラー:ブラック
●1個入り
高さ(mm)
アダプター:18. 6
色
ブラック
バックミラーのネジ径、ヤマハ車用の逆ネジ等の変更もアダプターでOK
左右の高さ調節用もあります
必要な分だけ。各一個入りです
正ネジタイプミラーを正ネジ車両に取り付けるスペーサー。ミラーの高さを調整するために使います。
逆ネジタイプミラーを正ネジ車両に取り付けるアダプター。
ねじ径(mm)
8
ブラックとメッキ、バイクに合わせて選べる2タイプ。
ネジ方向や、ネジ径が合わないときに活用。
取付けネジが逆ネジの車両で、正ネジのナポレオンミラーを取付ける際は、この逆ネジアダプターをご利用下さい。
高さ(mm)
20(ネジ部含まず)
スクーター等のミラー取付位置が隠れている車両に最適なロングタイプのスリムステンレスアダプター 。。スクーターの多くはカウル内にミラー取り付けネジ穴があり、社外ミラー装着の際に高さ調整アダプターが必要になります。従来のアダプターは高さが21mmのため、一部のスクーターでは取り付けが困難でした。Lタイプは高さが33mmあり、従来のアダプターで対応できない車種に有効です。
材質
ステンレス
寸法(mm)
(H)45×Φ16
本体質量(g)
41
ミラーを見やすい位置に30mmオフセットし後方視界確保。
ミラー以外にもパーツ取付けに便利な汎用ホルダー。
材質
亜鉛ダイキャスト
ねじピッチ
1.25
ねじ径(mm)
10
材質
ステンレス(SUS303Cu)
ブラックとメッキ、バイクに合わせて選べる2タイプ。
ネジ方向や、ネジ径が合わない時に活用。
取付けネジが正ネジの車両で、逆ネジのナポレオンミラー、純正ミラーを取付ける場合は正ネジアダプターをご利用下さい。
高さ(mm)
20(ネジ部含まず)
サビに強いステンレスアダプター
高さ(mm)
約21
ブラックとメッキ、バイクに合わせて選べる。
ねじピッチ(mm)
1.25
高さ(mm)
20(ネジ部含まず)
ミラーを見やすい位置に45mmオフセットし、後方視界確保。
ミラー以外にもパーツ取付けに便利な汎用ホルダー。
材質
鉄(鉛フリー鋼)
表面処理
三価ホワイト