ミーティングオウル ケースのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
75件の「ミーティングオウル ケース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミーティングオウル」、「機材 ケース」、「kokuyo ペンスタンド」などの商品も取り扱っております。
ソースネクストが販売する360度カメラ専用の収納バッグです。取っ手付きで持ち運びしやすく、コードも収納できます。KAIGIO CAM360やMeeting Owl Proの収納に使えます。
1個
4,998 税込5,498
当日出荷


大人カジュアルスタイル!キャンパス生地&レザー調合皮できれいめスタイリング。 パカっと開いてマグネットでピタッと安定、スタンドタイプに早変わり。 数本のペンを入れて持ち運ぶユーザに使いやすいコンパクトなサイズ感。 しっかり安定。ほぼワンタッチスタンド!
主要材質 綿、ポリエステル、磁石 サイズ(mm) 75×190×60
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

型崩れナシ!ハイブリッドケース。型崩れせず、機材の積み重ね移動が可能なシェル型セミハードケースです。
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パカっと開いて取り出しやすいバックです。カーボン調素材で水や汚れに強いです。クッション素材で衝撃を和らげます。フタが透明で収納している工具が確認できます。
用途ペンチ・ドライバー・カッターなどの少し大きめ工具の収納。 材質(本体) PVC(表)・ナイロン(裏)・PEスポンジ(中) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 280×120×130 外寸法・幅(mm) 280 外寸法・高さ(mm) 130 外寸法・奥行(mm) 120
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

KAIGIO CAM360(カイギオ カム)は、リモート会議の専用デバイスです。360度カメラ、マイク、スピーカーが一体化。 セッティングが簡単で、ハウリングの心配もありません。 参加者の顔がよく見えてハイブリッド会議のストレスを、丸ごと解消します。 AIと360度カメラの組み合わせで、会議室側の状況がよくわかるリモート会議を実現。 参加者の顔がハッキリ見え、誰が話しているのかもよくわかり対面に近い臨場感を体験できます。 独自のAIが人物を検知。会議室にいる人の表情が見えるように、人物を拡大して映し出します。 さらに喋っている人の枠をハイライトするので、誰が話しているかも一目瞭然です。 参加者の顔がはっきり見えるだけでなく、360度カメラがパノラマ映像を表示し、会議室全体の雰囲気も伝わります。 必要な機器が一体化しているので、 迷わず簡単にセッティングできます。 人を認識する専用AIチップを搭載し、画像認識が速くて正確です。 人の体と声で人物を判定するので、マスクをつけていても、喋っていない人も表示します。 4分割、9分割、120度モードの3つはパノラマ表示の有無を切り替えられます。 それに上下180度モードをあわせた7つの表示モードから、状況に合わせて選べます。 外部マイクも取り付けられるので広い会議室でも快適です。 周囲の環境騒音などの雑音を最大限に抑え、クリアな音声を拾います。 また、ワンタッチでミュート/ミュート解除できます。 3つのスピーカーが360度、満遍なく横向きに音を発する、聞き取りやすさを重視した設計です。 ノイズキャンセリング、エコーキャンセラー搭載。 また、一般的なスピーカーよりも周波数帯域が広く、聞き取りやすい。 周囲の環境騒音などの雑音を最大限に抑え、クリアな音声を拾います。 また、ハウリングを抑え、双方向の同時会話をスムーズにします。 話者の音声レベルに応じて自動調整。 通話先に送る音声レベルの 変動を小さくし、聞き取りやすくします。 「KAIGIO CAM360」を最新の状態するにはアップデートが必要です。 やり方は簡単。PCに専用ツールをインストールして、 「KAIGIO CAM360」を接続するだけです。 多くの会議システムに対応しているので、現在の環境のままお使いいただけます。 重量は約815g。片手でも持てる大きさと重さなので、気軽に持ち運べます。 大きい会議室で使用する場合は、外部マイクも接続して集音距離を伸ばすことができます。 セミナーや授業などでも大活躍。 会議室に置いたままでも安心。盗難防止に役立ちます。
インターフェース USB2.0 Type-A カメラ仕様 入力:2K×4、出力:1080pフルHD マイクロフォン部 8個、~半径5mまで認識可能 機能 エコーキャンセラー:あり ノイズキャンセリング あり スピーカー 10W×3個 寸法(縦×横×高さ)(mm) 125×125×280 質量(g) 815 ブラック ケーブル長(m) 約2(USB)/約1.6(ACアダプタ)/約1(電源) 保証期間 1年 セット内容 KAIGIO CAM360本体/ACアダプターUSBケーブル(PC接続用)/電源コード/取扱説明書/製品登録カード/ハードウェア保証書/スタンド型説明書(会議室用) 対応OS Windows(R) 11、Windows(R) 10 (32ビット/64ビット版)、Windows(R) 8.1 (32ビット/64ビット版)、macOS Monterey(v12.0)、macOS Big Sur(v11.01)、macOS Catalina(v10.15)※本製品はパソコンに接続して使う必要があります 解像度 フルHD 1080p
1個
101,900 税込112,090
当日出荷

テレワークにも最適。タブレットやケーブルなどの周辺機器・ガジェット、筆記用具等ビジネス用品までまとめて収納することが可能で収納物が一覧しやすい自立型ポーチです。
材質 ポリエステル 質量(g) 約185 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約240×90×130 ポケット (前面):スリーブポケット×1 、(気室内)メッシュポケット×5、ファスナーポケット×1
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Meeting Owl 3 の収音距離を広げる専用の音声拡張マイクです。
適合機種 Meeting Owl 3専用 コネクタ micro HDMI
1個
44,980 税込49,478
当日出荷

ウェーブ形状の低反発ポリウレタンが衝撃を超吸収!表面撥水生地と止水ファスナー採用で、キズや汚れから守ります。出し入れが簡単なダブルファスナー付き”ZEROSHOCK”ケース
材質 表地:ポリウレタン 裏地:ポリエステル 芯材:低反発ポリウレタン ポケット数 ポケット×1
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワダイレクトガジェットポーチ
充電ケーブルやアダプタ、マウスなどのがまとめて収納できます。 外部からの衝撃に強いセミハードシェルです。 仕切り板付きです。
ブラック 質量(g) 約430 セット内容 仕切り大×2枚、仕切り小×2枚 材質(表面) :EVA(PU貼り)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

サンワサプライガジェットケース
モバイルバッテリーや充電器などの小物を整理収納できます。外部からの衝撃に強いセミハードシェルです。収納物を一目で確認でき、出し入れしやすいフルオープンタイプです。開け閉めしやすいダブルファスナーを採用しています。ファスナーポケット、仕切り板(取り外し、移動可能)付きです。吊るすこともできる大型リング付きです。
ブラック 材質 EVA(ポリエステル張り)(表装) 仕様 撥水加工:なし
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AIコンテンツ複数搭載の次世代型AI360度Webカメラあらゆる会議で完璧なコミュニケーションを実現。「Kandao Meeting Pro」は、AI搭載の最先端の360度Webカメラです。360度カメラ・マイク・スピーカーを搭載。AI「音声認識」と「顔認識」機能により、360度カメラは発言者を自動フォーカスしWeb会議の臨場感を演出し、まるでその場にいるような感覚で会議に参加できます。さらに業界初でAndroid OSを搭載したため、会議ソフトの搭載が可能になり、PCを介さずにスタンドアローンでWeb会議に参加できます。本製品1台でweb会議に必要な機材が揃います。その他リモコン、録画機能、三脚穴など、AI最新技術の活用から細部の利便性向上まで考慮したスマートで知性の高い次世代型AI360度Webカメラになります。AIで話者にオートフォーカス・マイクとスピーカーも360°、360度カメラとAIにより、発言者を自動で認識してフォーカスします。誰が話しているのかがすぐに分かります。マイクは1台で計8個搭載され、半径5.5mまで認識できます。さまざまなweb会議システムに対応、Zoomやteams、SkypeなどさまざまなWeb会議システムで利用可能。さまざまなシーンに活用できる二つの利用モード、カメラとPCをUSBで接続して使用する「USB接続モード」と、PCを経由せずに、本製品とモニターのみで使用する「Proモード」。ネットワークへの接続は有線LANとWi-Fi選択可能。「Proモード」で複数会議ソフトの切り替えも簡単。多彩な画像表示モード、必要に応じて利用できる六つの画像表示モード。また、異なる会議ソフトに対応できる1080Pおよび720Pの解像度。さまざまな場面で活用、企業、学校、あらゆる組織でこれまでにない臨場感にあふれた一体感のある会議ができ、リモート会議革命ツールとして期待されています。
セット内容 カメラ、レンズ保護カバー、収納バッグ、リモコン、60Wアダプター、USBコード(C to A 1.5m)、USBコード(C to C 3m)、ユーザーマニュアル、保証書 寸法(mm) カメラ本体:Φ8.2×282.6H、リモコン;高さ160×幅42×厚さ21 本体質量(g) 87 対応OS Windows7または以降のバージョン、MacOS 10.8まはは以降のバージョン インターフェース USB 2.0、Type-C、HDMI、Wi-Fi、Bluetooth、SDカード 解像度 1920×1080/1280×720 アズワン品番 64-8814-85 ビデオフォーマット MJPEG
1個
95,980 税込105,578
当日出荷

大好評!スマートにスタンドするペンケース「スマ・スタ」のニューモデル。 ワンランク上の質感を纏ったデザイン。 数本のペンを入れて持ち運ぶユーザに使いやすいコンパクトなサイズ感。 しっかり安定。 ほぼワンタッチスタンド! 開くと背面に内蔵された磁石で吸着し、スマートにスタンドします。 閉じても開いても容量はそのまま。 半円柱型のポーチをくるっと開くとマグネットでピタッと吸着、しっかり安定するスタンドタイプに早変わり。 特許申請中。 モバイル周辺機器の収納としても使用できます。 スマホのスタンドにも便利。(スマートフォンのサイズによっては立てれない場合があります)
材質 主要材質=ポリエステル・磁石 寸法(mm) 185×70×60 主要材質 主要材質=ポリエステル・磁石 機能 マグネットスタンド
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビジネスの現場でマルチに使える防塵防水360°USBカメラ。コンパクトで持ち運びやすく、IP65の防塵防水性能で屋内・屋外のどちらでも使うことができるため、さまざまなシーンでご活用いただけます。多彩な撮影モードと広い画角を持つため、会議カメラとしてだけでなく、市販のマウントを用いて現場/倉庫/工場などの一時的な見守りカメラとしてもお使いいただけます。置き方を変えるだけでパノラマモードと超広角モードに自動切替。テレワーク会議間の円滑なコミュニケーションを支援。プロジェクターを表示する薄暗い部屋でもご利用可能
付属品 USBケーブル microB-typeA(約1.5m)、台座、レンズキャップ、取り扱い説明書、保証書 本体質量(g) 約124 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 89.6×89.6×46 出力方式 映像/音声:UVC1.1/UAC1.0準拠、USB Ethernet Class独自プロトコル レンズ 200°広角レンズ 電源電圧(V) DC5±5%(USBより給電) マイクロホン 高感度全指向性モノラルマイク 最大消費電力(W) 2.5 インターフェース USB 総画素数 約1230万画素 解像度 FullHD(1920×1080)、HD(1280×720)、VGA(640×480)※外部接続機器のホスト側から切り替え 防塵防水性能 JIS C 0920 IP65(USBプラグ部は除く) 三脚取付ねじ カメラ用三脚ネジ穴 フォーマット形式 動画:Motion JPEG、音声:PCM(mono) 外部端子 USB2.0 microBコネクタ 動作温度(℃) -5~40 撮影モード 1自動切替モード(上下パノラマー広角自動切替)※カメラ本体の角度によって自動切替2広角水平モード(180°/135°/90°)3電子PTZモード4魚眼モード5上下パノラマ固定モード※外部接続機器のホスト側から切り替え RoHS指令(10物質対応) 対応 フレームレート 30fps、25fps、15fps、10fps、5fps※外部接続機器のホスト側から切り替え イメージセンサー 1/2.3型CMOSイメージセンサSTARVIS
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

クッション性が高くなり、更に安心感のあるバッグインバッグ。ノートパソコンなどの電子機器を傷やホコリから守り、優しく保護。ファスナーが中身を傷つけないよう、バイピング処理をしています。
用途収容物に合わせて選べます。 材質 ナイロン、ウレタン(10mm厚) 仕様 ファスナー式
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

開くと背面に内蔵された磁石で吸着し、スマートにスタンドします スタンド時にスマートフォンがすっぽり入るように設計。 閉じても開いても容量はそのまま変化せず、たっぷり収納することが可能。
材質 主要材質=ポリエステル・磁石 寸法(mm) 100×202×56 開閉 ファスナー
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マグネットでピタッと安定。あっと言う間にすっきりスタンド! ちょい置きトレーには、スマートフォンやタブレットを立て掛けることができる。 小物ポケットには、ペンなどが収納できる。 バンドホルダーにUSBケーブルなどが収納できる。 手帳やペンを入れて社内を移動。フリーアドレスにも最適。
機能 マグネットスタンド
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンワダイレクトWEBカメラ
カメラ1つで360°見渡すことができるマイク付きの会議用WEBカメラです。 360°パノラマ撮影以外にも180°を上下に分割で表示するモードや、360°と1人を撮影するモード、360°と2人を撮影するモード、正面90°モード、正面120°ワイドモードの用途に合わせたモードを選択できます。 マイクはデュアルマイクで、ノイズリダクション機能を備えているのでクリアな音声でビデオチャットが可能です。 カメラ本体にミュートボタンを内蔵しており、ボタンを押すだけでミュートにすることができます。 専用レンズカバー付きで使わない時にレンズを保護することができます。 OS標準のドライバーで動作し別途ドライバーのインストールは不要な簡単接続です。 USBケーブル1本でカメラとマイクが使用でき、別途電源接続は不要です。 カメラ用三脚ネジを内蔵しているので、別途カメラ用三脚が取付可能です。
仕様 絞り・明るさ・コントラスト:自動調整 セット内容 カメラ本体、取扱説明書、保証書 質量(g) 314(台座含む) ケーブル長(m) 3 対応OS Windows11、10、8.1、8、7、macOS 11.2、10.12~10.15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約93.5×37×193(カメラ正面時) レンズ F2.1 f=1.1 センサー CMOS インターフェース USB2.0 タイプCコネクタ(Aコネクタ変換アダプタ付き) 解像度 ビデオ解像度:180°分割モード(180x2): 1920 x 540360°パノラマモード: 1920 x 270360°パノラマ+1画面モード:1920 x 270 、1920 x 810。360°パノラマ+2画面モード:1920 x 270、 1920 x 810。正面90°モード:1920 x 1080正面120°モード:1920 x 1080 動作環境 Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上メインメモリ:1GB以上HDD空き容量:1GB以上 ホワイトバランス 自動 フォーカス 固定 画素数 200万画素 フレームレート 30fps 画角 180°分割モード(180x2): 1920 x 540 180°(水平)・60°(垂直)360°パノラマモード: 1920 x 270 360°(水平)・ 60°(垂直)360°パノラマ+1画面モード:1920 x 270、360°(水平)・53°(垂直)、1920 x 810 120°(水平)・53°(垂直)360°パノラマ+2画面モード:1920 x 270 180°(水平)・60°(垂直)、 1920 x 810 60°(水平)・53°(垂直)正面90°モード:1920 x 1080、90°(水平 ビデオフォーマット MJPEG 内蔵マイク あり
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

丈夫で軽い不織布製の巾着袋です。
用途小物などの収納に。 入数(枚) 10
1袋(10枚)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使いやすいレギュラーサイズ。 なめらかな上質素材でできています。 オフィスで、リビングで、カフェで…。 シーンによって選べるカラーバリエーションを取りそろえました。
材質 (内装)ポリエステル、(芯材)PP 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 85×50×195 開閉 ファスナー
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)