ムサシ 高枝切りバサミのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
97件の「ムサシ 高枝切りバサミ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「太枝切り 高枝」、「ムサシ 物置」、「柿 収穫 はさみ」などの商品も取り扱っております。
ポールスリム3段式 アンビル刃の重量は、従来製品のNo.333に比べて約30%減の約1kg。長時間の使用にも疲れずお使いいただけます。 アンビル刃を採用しているので切れ味バツグン!刃にはフッ素樹脂加工がされているので、サビやヤニに強く、切れ味・耐久性共に優れています。 ポールの伸縮は3段式。ポールの長さを18段階(約1.4m~約3.1m)で伸縮できるので、ちょっと手の届かない場所の花摘みから高い枝までカットすることができます。 またコンパクトに収納できるため、物置でも邪魔にならず、また車のトランクにも保管いただけます。 手びきノコギリが付いているので、はさんでカットできない太い枝にはポールに取り付けてお使いいただけます。またノコギリはそのまま手に持ってお使いいただくこともできます。 可動式キャッチ機能が付いているので、カットした細い枝や太い枝、果実を落とさずつかむことができます。
全長(m) 1.4~3.1(18段伸縮) 切断径(mm) 15(生木の場合) 材質 (切刃)フッ素樹脂加工、(アンビル)グラスファイバー樹脂、(キャッチ)グラスファイバー樹脂、(ポール部)アルミパイプ、(ハンドル)アルミダイキャスト、(グリップ)スポンジ樹脂 本体寸法(mm) 1400×78×48 本体質量(kg) 約1 機能 可動式キャッチ機能、ノコギリ付き(手びき可能)、スライド式スポンジグリップ アズワン品番 64-8901-37
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

てこの原理を応用し、腕で押し切る新構造によって女性や年配の方でも楽に切れます。3段式でコンパクトに収納できます。 刃は「アンビル刃」という形状です。包丁とまな板の原理で最大20mmの生木をカット出来ます。従来品と比較し約1/4の力で押し切ることが出来ます。3段式でコンパクトに収納可能です。 17個の穴が開いており、木の高さに応じて細かな調節が可能。(17段階調節)高い所の枝や果実もしっかりつかみます。別売鋸取付可能。
全長(m) 1.4~3.0(17段階伸縮) 切断径(mm) 20(生木) 材質 切刃:フッ素樹脂加工、アンビル:グラスファイバー樹脂、キャッチ:グラスファイバー樹脂、ポール部:アルミパイプ、ハンドル:アルミダイキャスト、グリップ:エラストマー樹脂 質量(kg) 約1.5 機能 可動式キャッチ機能、腕で押し切る新構造ハンドル、まっすぐ切れるアンビル刃、スライド式スポンジグリップ
1個
9,588 税込10,547
当日出荷

より高い木の剪定に。4mのロングタイプの高枝切鋏です。 最長4mまで伸ばしても、手軽に使える1.2kgの超軽量タイプです。 刃は「アンビル刃」という形状で包丁とまな板の原理で生木最大15mmの枝までカットできます。 切った果実や枝を落とさずつかめるキャッチ機能付きです。 3段式1.7m-4m伸縮。ポールに24個の穴が開いており木の高さに応じて細かな調節が可能。(24段階調整) 脚立にのぼって作業しなければいけなかった高い枝を楽にカットすることができます。 別売りののこぎりを取付ければ太い枝も切れます。
全長(mm) 4000 刃長(mm) 54 切断能力(mm) 15 トラスコ品番 387-8121 質量(kg) 1.2 材質(刃) アンビル刃 材質(ポール) アルミ合金 縮長(mm) 1700 アズワン品番 64-8901-44
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

超軽量の高枝切鋏です。 長時間の使用でも疲れにくくお使いいただけます。 刃は「アンビル刃」という形状で包丁とまな板の原理で生木最大15mmの枝までカットできます。 今まで切れにくかった果実の根本の少し太い枝も楽々切れます。 可動式キャッチを使用しているので、細い枝も太い枝も、果実も落とさずつかめます。 ポールの長さを18段階、1.4メートル~3.1メートルで伸縮できるので、剪定ハサミでは手の届かない花摘みから高い枝までカットできます。 伸縮は3段階なのでコンパクト。物置きや車のトランクにも収納しやすいです。 手引きノコギリが付いているので、はさんでカット出来ない太い枝にはポールに取付けてお使いいただけます。 またノコギリはそのまま手に持ってお使いいただくこともできます。 お手入れ油付き。 作業の後に刃の汚れを布などで拭き取り、刃の部分に柔らかい布などで少量の油を塗って保管してください。 錆止めになり切れ味が長持ちします。(お手入れの際は刃で手を切らないようにご注意ください。)
用途高所の枝や果実のカットや採果に。花摘みにも最適。 切断径(mm) (直径)15 付属品 ノコギリ(手引き可能)お手入れ用油 本体質量(g) 1000 使用目的 カット、採果、花摘み 機能 可動式キャッチ機能、スライド式スポンジグリップ 刃の種別 アンビル刃 切断対象 果実、枝 本体サイズ(mm) 1400×78×48 刃部加工 フッ素樹脂 伸縮サイズ(m) 1.4~3.1(18段階式)
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷

替刃式高枝切り鋏。刃を簡単に交換できる。薄刃なので抜群の切れ味です。 刃を替えるたびに新品の切れ味。簡単に自分で刃の交換ができます。0.6mmの薄刃で切れ味抜群。包丁とまな板の原理で楽々カットのアンビル構造。細い枝から太い枝まで掴める可動式キャッチ。1.4m~3.1m、ポールの伸縮は3段式。ポールの長さを18段階で伸縮できます。〈br〉替刃1枚と保管ケース付き。
切断径(mm) 直径:12 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 66×46×1400 質量(g) 1100 伸縮サイズ(m) 1.4~3.1/18段伸縮 付属品 替刃1枚、保管ケース 取扱説明書 (0.92MB) 切断対象 細い枝から太い枝 使用目的 枝刈り アズワン品番 65-2476-83 関連資料 (6.3MB)
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

ロープを下に引っ張るだけで最大25ミリの枝を切ることができます。 キャッチ機構で切った枝や果実を落としません。 最長4.1mまで伸縮します。高い枝木の剪定。
全長(mm) 1700~4100 切断能力(mm) 25 刃長(mm) 130 仕様 13段伸縮 付属品 のこ刃 トラスコ品番 480-3922 材質 刃:高炭素鋼、ポール部:アルミダイキャスト・POM樹脂・ABS樹脂 質量(kg) 1.5 幅W×厚さ×高さH(mm) 150×50×1750 アズワン品番 64-8901-38
1丁
7,998 税込8,798
当日出荷

鋏では切断できない箇所を専用の鋸を使用して切断して頂きます。
用途取替え部品
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

首振りヘッド(80°)だから狭い場所の枝もカットできます。 キャッチ機能付きでカットした枝や果実を落とさず収穫できます。 ロープタイプだから25mmまでの太い枝もカットできます。 ロングタイプ無段階で1.6m-3.5mまで伸ばせます。
用途高い庭木の剪定 全長(mm) 1600~3500 切断能力(mm) 25 刃長(mm) 300 仕様 無段階伸縮 トラスコ品番 480-3931 セット内容 のこ刃、肩掛けベルト 材質 刃:高炭素鋼(フッ素樹脂加工)、ポール部:アルミ 質量(kg) 1.49 本体寸法(mm) 1615×150×51 使用目的 剪定 切断対象 庭木 アズワン品番 64-8901-39
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

腕で押し切る新ハンドルの高枝切鋏。軽い力で楽々切れる。 世界初の新構造ハンドル。握るハンドルに比べ切る力が50%軽減。腕の力で切るので軽い力で楽々切れます。シリーズ最軽量設計で女性や年配の方でも楽に軽く作業していただけます。切ってつかめるキャッチ機能も搭載。ワンタッチで伸縮可能。1.3~3.0mの18段階伸縮が出来ます。
仕様 ノコギリ取り付け可(別売) 質量(g) 1100 全長(m) 1.3~3.0 刃形 アンビル刃 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 116×48×1300 切断径(mm) 15 使用目的 高枝切 機能 可動式キャッチ、スライド式スポンジグリップ 切断対象 伸縮範囲(cm) 130~300/ 18段伸縮 取扱説明書 (1.31MB)
1本
8,798 税込9,678
3日以内出荷

超軽量の高枝切鋏です。 1.8メートル~最大3メートルまで伸ばすことができるので高い樹木でも簡単にカットできます。 ロックを押さえて引っ張るだけで13段階の長さが選択できます。 刃は「アンビル刃」という形状で包丁とまな板の原理で切断します。 14ミリまでの太さの枝(生木)はラクに切断可能なので、今まで切れにくかった果実の根本の少し太い枝も楽々切れます。 カットした枝や果実は可動式キャッチ機能で落としません。 スライド式のスポンジグリップで使いやすい位置調整が可能です。 枝の太さに合わせて、刃の開く角度を2段階に調節できますので、効率良く素早く剪定ができます。 お手入れ油付き。 作業の後に刃の汚れを布などで拭き取り、刃の部分に柔らかい布などで少量の油を塗って保管してください。 錆止めになり切れ味が長持ちします。(お手入れの際は刃で手を切らないようにご注意ください。)
用途高所の枝や果実のカットや採果に。 切断径(mm) (直径)14 付属品 お手入れ用油 本体質量(g) 860 使用目的 カット、採果 機能 可動式キャッチ機能、スライド式スポンジグリップ 刃の種別 アンビル刃 切断対象 果実、枝 本体サイズ(mm) 1785×90×43 刃部加工 フッ素樹脂 伸縮サイズ(m) 1.8~3(13段階式)
1セット
5,698 税込6,268
3日以内出荷

従来の強度を保ったまま全ての部品をコンパクト化し、構造を改良することで1kgを切る重量860gの超軽量を実現しました。 伸縮性能に妥協はありません。1.8m~最大3メートルまで伸ばすことのできるポール部分はロックを押さえて引っ張るだけで13段階の長さが選択でき、高い樹木でも簡単に調節・剪定することができます。 カットした枝は可動式キャッチ機構で落としません。切るのはいいけど、その後木の枝の下を掻き分けて枝を掃除する手間もけっこうなものです。枝を1カ所に集めておくことができ、掃除の手間をはぶけます。 刃は「アンビル刃」という形状で包丁とまな板の原理で切断します。14ミリまでの太さの枝はラクに切断可能で切れ味抜群です。 スライド式のスポンジグリップで使いやすい位置調節が可能です。また、枝の太さに合わせて、刃の開く角度を2段階に調節でき、素早く剪定ができます。 超軽量なので女性・お年寄りの方にもラクラク使っていただけます。
全長(m) 1.8~3(13段階式) 切断径(mm) 14 トラスコ品番 123-0108 刃形 アンビル刃 本体寸法(mm) 1785×90×43 本体質量(g) 860 機能 キャッチ機能付き、スライド式スポンジグリップ アズワン品番 64-8901-34 刃部加工 (本刃)フッ素樹脂
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷

NO380用のこぎり替刃です。
用途鋏では切断できない箇所を、専用鋸を使用し切断します。 刃長(mm) 225 トラスコ品番 858-5888 材質 高炭素刃物鋼 質量(kg) 0.11 アズワン品番 64-8965-81
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

替刃式高枝切り鋏。刃を簡単に交換できる。薄刃なので抜群の切れ味です。 刃を替えるたびに新品の切れ味。簡単に自分で刃の交換ができます。0.6mmの薄刃で切れ味抜群。包丁とまな板の原理で楽々カットのアンビル構造。細い枝から太い枝まで掴める可動式キャッチ。1.8m~3.0m、ポールの伸縮は2段式。ポールの長さを13段階で伸縮できます。替刃1枚と保管ケース付き。
切断径(mm) 直径:12 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 66×46×1800 質量(g) 940 伸縮サイズ(m) 1.8~3.0/13段伸縮 付属品 替刃1枚、保管ケース 取扱説明書 (0.92MB) 切断対象 細い枝から太い枝 使用目的 枝刈り アズワン品番 65-2476-82 関連資料 (6.3MB)
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷

狭い場所、高い場所、深い場所での物取りに。 マグネット付き、突刺し用の釘穴もあります。 ハンドルロック機能によりハンドルを持たずして引き寄せ可能! 補助グリップ付き。
全長(mm) 1870~3070 トラスコ品番 868-6723 質量(kg) 1.2 口幅(mm) 95 材質(ポール) アルミ 材質(アーム) ゴム アズワン品番 64-8901-43 磁力 2個で700g
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

腕で押し切る新ハンドルの高枝切鋏。軽い力で楽々切れる。 世界初の新構造ハンドル。握るハンドルに比べ切る力が50%軽減。腕の力で切るので軽い力で楽々切れます。シリーズ最軽量設計で女性や年配の方でも楽に軽く作業していただけます。切ってつかめるキャッチ機能も搭載。ワンタッチで伸縮可能。1.7~2.9mの13段階伸縮が出来ます。
仕様 ノコギリ取り付け可(別売) 質量(g) 980 全長(m) 1.7~2.9 刃形 アンビル刃 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 117×48×1700 切断径(mm) 15 使用目的 高枝切 機能 可動式キャッチ、スライド式スポンジグリップ 切断対象 伸縮範囲(cm) 170~290/13段伸縮 取扱説明書 (1.3MB)
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷

刃を替えるたびに新品の切れ味 薄刃0.6mm+アンビル構造で切る力の負担20%軽減で軽く切れます。(メーカー従来品アンビル刃と比較) 刃を簡単に交換できる 究極の薄刃を実現 刃のみの交換で経済的
質量(g) 4(1枚) 刃の厚さ(mm) 0.6 対応機種 替刃2段式高枝切り鋏アンビル刃(No.621)、替刃2段式高枝切り鋏アンビル刃(No.631) 使用目的 高枝切り 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 62×0.6×19 材質(刃) 高炭素鋼
1パック(3枚)
459 税込505
3日以内出荷

トラスコ品番 868-6736 適合本体 P-2001 材質 高炭素鋼 質量(kg) 0.4 幅W×厚さ×高さH(mm) 63×17×430 アズワン品番 64-8900-86
1台
5,398 税込5,938
当日出荷

10.8Vリチウムイオン電池仕様なので、放電が少なく使いたい時にすぐ使えます。また継ぎ足し充電が可能で軽量、高パワーです。伸縮が自在で、最長約3.1mです。コードレスでどこでも使えます。
用途高い枝木の刈り込み生垣の剪定やちょっとした下草刈り工場やご自宅のお庭のお手入れに バッテリー電圧(V) DC10.8 バッテリー容量(mAh) 1300 ストローク数(min-1) 1300 刈り幅(mm) 約300 充電時間(時間) 約1(周囲の温度で変わります) モーター 直流マグネットモーター 10.8V 駆動方式 (刈刃)両刃駆動 高さ(mm) 160 最大切断径(Φmm) 約8(樹木の種類や季節で変わります) 材質(刃) ニッケルクロームメッキ、高炭素鋼 質量(kg) 2.1 消費電力(W) 16.2 長さ(m) 1.7~3.1 直流電圧(V) 10.8 電流(mA) DC1500 付属品 リチウムイオン電池パック2個、リチウムイオン専用充電器 幅(mm) 95 連続使用時間(分) 約25 トラスコ品番 412-6211 電源タイプ 充電式
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

トゲで手を入れにくい柑橘類やローズガーデンの剪定・収穫に。 脚立を使用する作業でリーチを広げて乗り降り回数を減らせます。 超軽量。キャッチ機能付き。 リーチを広げ乗り降り回数を減らせます。
用途枝切、果実採りに最適、狭いところもラクラクカット、庭木の剪定 材質 刃:高炭素鋼(ハードクロム加工)、ポール部:アルミ、刃:高炭素鋼、ハンドル:グラスファイバー樹脂 長さ(mm) 620 質量(g) 330 使用目的 剪定、果実採り、枝切 切断対象 庭木 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 69×38×623
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

さまざまな家庭の庭木の手入れに。 取り扱いやすく初夏にたくさん伸びた樹木の剪定やトゲの多い超柑橘類や込み合った果実の剪定・収穫に。超軽量です。 キャッチ機能が付いているので切った果実を落としません。スポンジグリップ付き。 テンポよく剪定。トゲの多い柑橘類や混み合った果樹の剪定・収穫に。
用途枝切、果実採りに最適、狭いところもラクラクカット、庭木の剪定 材質 刃:高炭素鋼(ハードクロム加工)、ポール部:アルミ、刃:高炭素鋼、ハンドル:グラスファイバー樹脂 長さ(mm) 900 質量(g) 400 使用目的 剪定、果実採り、枝切 切断対象 庭木 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 69×38×900 アズワン品番 64-8901-49
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷