- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 換気/設備用品
- ムラコシ センターヒンジのおすすめ人気ランキング
ムラコシ センターヒンジのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新103件の「ムラコシ センターヒンジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「送風機用集塵袋」、「集塵機用袋」、「移動式集塵機」などの商品も取り扱っております。
袋にベルトが内蔵されており、ワンタッチ式で集塵本体に取り付けられタイプです。
適合機種
(ムラコシ集塵機)MY-150X/MY-150XN
深夜などのドア閉めの時の不快な騒音を防ぎ、閉じ込み機能により静かにドアを閉めます。
また、ドライバー1本で、ドアの閉じ込み力を簡単に調整することができます。
用途室内開き戸用ダンパー
仕様
本体/左右兼用(※出荷時は右吊元用)
同梱部品
本体取付けビス2本、扉側金具取付けビス2本、施工用型紙1枚、取扱い説明書1部
フィルターが立ち上がる簡易型の集じん機です。プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。設置面積が小さい省スペース型の設計です。下袋・上袋フィルターはワンタッチで取り付け可能です。メンテナンス性に大変優れています。キャスター付で移動が容易です。
用途粗じん用。一般粉じん。
集塵容量(L)
68
出力(kW)
0.75
風量(m3/min)50Hz/60Hz
13
電源(V)
単相100
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
68
吸込口径(Φmm)
98
トラスコ品番
465-9333
質量(kg)
45
周波数(Hz)
50/60
最大静圧(kPa)
3.04
フィルター
上下各1本
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
805×430×2053
電気代の目安
20.8円/h
ファン
プレートファン
ちり落とし方式
なし
1台
¥209,000
税込¥229,900
15日以内出荷
フィルターが立ち上がる簡易型の集じん機です。プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。設置面積が小さい省スペース型の設計です。下袋・上袋フィルターはワンタッチで取り付け可能です。メンテナンス性に大変優れています。キャスター付で移動が容易です。
用途粗じん用。一般粉じん。
集塵容量(L)
200
出力(kW)
2.2
風量(m3/min)50Hz/60Hz
33
電源(V)
三相200
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
80
吸込口径(Φmm)
148
トラスコ品番
465-9309
質量(kg)
70
周波数(Hz)
60
最大静圧(kPa)
3.04
フィルター
上下各1本
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
970×540×2720
電気代の目安
28.6円/h
ファン
プレートファン
ちり落とし方式
なし
1台
¥249,000
税込¥273,900
15日以内出荷
フィルターが立ち上がる簡易型の集じん機です。プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。設置面積が小さい省スペース型の設計です。下袋・上袋フィルターはワンタッチで取り付け可能です。メンテナンス性に大変優れています。キャスター付で移動が容易です。
用途粗じん用。一般粉じん。
集塵容量(L)
200
出力(kW)
2.2
風量(m3/min)50Hz/60Hz
28
電源(V)
三相200
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
80
吸込口径(Φmm)
148
トラスコ品番
465-9295
質量(kg)
70
周波数(Hz)
50
最大静圧(kPa)
3.04
フィルター
上下各1本
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
970×540×2720
電気代の目安
28.6円/h
ファン
プレートファン
ちり落とし方式
なし
1台
¥249,000
税込¥273,900
15日以内出荷
シンプルでコンパクトな設計です。扱いやすい小型集じん機です。プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。フィルターには取り付け用ワンタッチバンドが付いており、メンテナンスが容易です。
用途研磨・研削・切断などの各種作業に。粉体の袋詰め・投入など。
集塵容量(L)
40
出力(kW)
2.2
風量(m3/min)50Hz/60Hz
32
電源(V)
三相200
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
74
吸込口径(Φmm)
148
トラスコ品番
465-9384
質量(kg)
160
スイッチ
直入れ押ボタン
最大静圧(kPa)
6
電源コード(m)
3
フィルター
円筒形2本
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
714×918×1545
電気代の目安
47.6円/h
ファン
プレートファン
ちり落とし方式
手動式
1台
¥739,000
税込¥812,900
13日以内出荷
袋にベルトが内蔵されており、ワンタッチ式で集塵本体に取り付けられタイプです。
用途集塵袋
スイッチ
直入れ押しボタン
最大静圧(kPa)
(最少風量時)1.9
フィルター
上下各一本
キャスター径(Φmm)
65×3
最大風量(m3/min)
27
吸込口径(Φmm)
148
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
540×970×2720
ファン
プレートファン
電動機(kW)
1.5/2P
袋にベルトが内蔵されており、ワンタッチ式で集塵本体に取り付けられタイプです。
用途集塵袋
適合機種
(ムラコシ集塵機)UFO-75
1枚
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
フィルターが立ち上がる簡易型の集塵機です。
プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。
強力な5馬力仕様
下袋・上袋フィルターはワンタッチで取り付け可能です。
メンテナンス性に大変優れています。
キャスター付きで移動が容易です。
用途一般粉じん
幅(mm)
1140
質量(kg)
120
高さ(mm)
3305
奥行(mm)
750
電源(V)
三相200
スイッチ
直入れ押しボタン
最大静圧(kPa)
2.93
集塵容量(L)
410
電源コード(m)
5
フィルター
上下各1枚
キャスター径(Φmm)
75
最大風量(m3/min)
47
電動機
3.7kw2P
吸込口径(Φmm)
198
キャスター数
3個
ファン
プレートファン
超微細な10μmまでの粉体を吸い込む集塵機です。
100Vで作動し、キャスター付なので移動が容易です。
使いやすさ、メンテナンスのしやすさを追求した集塵機です。
用途投入・計量など食品工場から、各種作業現場で。
質量(kg)
43
電源(V)
単相100
出力(kW)
0.75
集塵容量(L)
68
風量(m3/min)50Hz/60Hz
13
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
68
標準消費電力料金(円/h)
20.25
周波数(Hz)
50/60
フィルター
上下各1本
吸込口径(Φmm)
98
ちり落とし方式
なし
本体寸法(mm)奥行
438
本体寸法(mm)高さ
2052
本体寸法(mm)幅
808
シンプルでコンパクトな設計です。扱いやすい小型集じん機です。プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。フィルターには取り付け用ワンタッチバンドが付いており、メンテナンスが容易です。
用途研磨・研削・切断などの各種作業に。粉体の袋詰め・投入など。
集塵容量(L)
12
出力(kW)
0.75
風量(m3/min)50Hz/60Hz
12/15
電源(V)
三相200
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
71
吸込口径(Φmm)
98
トラスコ品番
465-9376
質量(kg)
65
スイッチ
直入れ押ボタン
最大静圧(kPa)
6
電源コード(m)
3
フィルター
円筒形2本
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
575×625×715
電気代の目安
10.4円/h
ファン
プレートファン
ちり落とし方式
手動式
1台
¥399,000
税込¥438,900
13日以内出荷
シンプルでコンパクトな設計です。扱いやすい小型集じん機です。プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。フィルターには取り付け用ワンタッチバンドが付いており、メンテナンスが容易です。
用途研磨・研削・切断などの各種作業に。粉体の袋詰め・投入など。
集塵容量(L)
40
出力(kW)
2.2
風量(m3/min)50Hz/60Hz
38
電源(V)
三相200
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
74
吸込口径(Φmm)
148
トラスコ品番
465-9392
質量(kg)
160
スイッチ
直入れ押ボタン
最大静圧(kPa)
6
電源コード(m)
3
フィルター
円筒形2本
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
714×918×1545
電気代の目安
47.6円/h
ファン
プレートファン
ちり落とし方式
手動式
1台
¥739,000
税込¥812,900
13日以内出荷
袋にベルトが内蔵されており、ワンタッチ式で集塵本体に取り付けられタイプです。
用途集塵袋
スイッチ
直入れ押しボタン
最大静圧(kPa)
(最少風量時)2.93
フィルター
上下各一本
キャスター径(Φmm)
75×3
最大風量(m3/min)
47
吸込口径(Φmm)
198
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
750×1120×3305
ファン
プレートファン
電動機(kW)
3.7/2P
1枚
¥14,900
税込¥16,390
翌々日出荷
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ホワイト
材質
ステンレス・亜鉛合金ダイカスト、スチール・プラスチック
寸法(mm)
(角芯)8
バックセット(mm)
50
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
グラインダー作業用に開発された集塵機です。
火花が出る作業の集塵ができます。
コンパクトでありながら、分離効果を高める構造により、火花や大きめの粉塵を底部に滞留させます。
※ご注意:火災が絶対に起きないわけではありませんので、消火器等の準備が必要です。
また、マグネシウムやチタンなどの爆発性や発火性の高い粉塵や、揮発性可燃物、燃えているものは吸引できません。
用途グラインダー等、火花が出る作業の集塵に。
周波数(Hz)
50/60
フィルター
上袋1本
ちり落とし方式
なし
フィルターが立ち上がる簡易型の集塵機です。
プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。
強力な7.5馬力仕様
下袋・上袋フィルターはワンタッチで取り付け可能です。
メンテナンス性に大変優れています。
キャスター付きで移動が容易です。
用途粗じん用。
一般粉じん。
電源(V)
三相200
集塵容量(L)
410
フィルター
上下各1本
ちり落とし方式
なし
本体寸法(mm)奥行
750