- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 計測・測定機器
- ムーカスのおすすめ人気ランキング
ムーカスのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新57件の「ムーカス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「口腔水分計」、「口臭測定器」、「歯科」などの商品も取り扱っております。
褥瘡発生の危険度評価、体圧分散式マットレスの適合評価に適しています。
5点のポイントで圧力を測定でき、最高圧力値だけでなく全てのポイントの圧力を記録できます。
材質
本体/ABS樹脂(抗菌)、センサー部/ウレタン・ABS樹脂・ポリアセタール樹脂
測定範囲
0~200mmHg
質量(g)
185
電源
006P 9V乾電池×1個(テスト用付属)
センサー寸法(mm)
(幅)130×(長さ)130、導圧チューブ750
本体サイズ(mm)
65×175×350
アズワン品番
0-9048-11
商品タイプ
レンタル品はこちら
1個
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
1式(120枚)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
口腔機能の目安となる反復唾液嚥下テスト(RSST)と、オーラルディアドコキネシスの容易な測定を可能にした測定器です。
付属品
マイク、外部嚥下ラップボタン、収納ポーチ
質量(g)
500
電源
ACアダプタ(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×130×50
松吉医科器械コード
23-2650-00
1台
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
デジタル表示により正確且つ迅速な読取が可能です。
可動部が少ないシンプルな構造を実現し、耐振性・耐衝撃性に優れており、姿勢誤差もほとんど生じません。
気密検査機能を搭載しており、各種配管や器具等の気密検査が容易に行えます。リチウム電池の採用により小形・軽量です。
用途各種定期点検・メンテナンス用として微圧から中圧まで測定が行えるポケットサイズの携帯型バッテリー式デジタル圧力計です。
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
コイン形リチウム電池(3V)CR2016×1個
電池寿命(連続時間)
約500
保存温度範囲(℃)
-10~50(凍結不可)
防水保護等級
ケース:IP40(屋内)
使用湿度(%RH)
35~85(結露不可)
表示周期
2回/秒
口輪筋の引っ張り強さを測定し、結果を数値で評価口輪筋を鍛えるトレーニング器具としても使用できます。口腔周囲筋を鍛えることで乳歯の生え変わり時期の「への字口」、「ぽかん口」を予防します。表情筋を活性化して顔貌を改善します。マウスピース(リットレMP)はオートクレーブ可能です。
仕様
本体
セット内容
本体×1個、リットレMP(マウスピース)大小×各1個、ケース×1個、測定シート×1枚
付加質量(kg)
最大:2.0
アズワン品番
7-7122-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X10260000003
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1セット
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
口腔機能の目安となる、オーラルディアドコキネシスと反復唾液嚥下テスト(RSST)の測定を可能にした測定器です。
表示
グラフィックLCD 122×32ドット(バックライト内蔵)
分解能(m/s)
100
電源(V)
AC100(50/60Hz)、本体DC5(ACアダプタ使用)
寸法(mm)
約190×130×50
付属品
マイク、外部嚥下ラップボタン、ACアダプタ、収納ポーチ
噛む力を噛んだ回数でチェックできるカウンターです。30回噛むごとに「ピロッ」と電子音が鳴り、噛んだ回数が液晶画面に表示されます。そしゃく回数が1000回になると楽しいメロディが流れます。ブザー音のON/OFF切り替えができます。
種別
かみかみセンサー
寸法(mm)
115×100×120~150、表示カウンター:135×90×25
サイズ
M
質量(g)
本体/約40、表示カウンター/約148
電源
単4乾電池×3本(テスト用付属)
対象
小学生高学年以上
アズワン品番
8-1427-12
接続コード
1.5m
ツル長(mm)
115~145(耳の付け根からあごまで)
1個
¥10,980
税込¥12,078
12日以内出荷
ディスポーザブルタイプの木製舌圧子です。EOG滅菌済。
幅W×全長(mm)
16×150
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00069DG0001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
オートフォーカス機能を搭載し、4K・8Mピクセルの高画質/30fpsで動きをスムーズに映します。3つのアプリケーションモードを搭載しており、様々な形態にあわせて使い分けることが可能です。
用途会議、ライブ配信、授業、チャット等のオンライン通話に。
接続方法
USB2.0/USB Video Device Class (UVC)
スピーカー
5W×2
バッテリー容量(mAh)
2800
ビデオフォーマット
1080p/30fps、2592×1944/30fps、3840×2160/30fps
焦点距離(mm)
2.88
視野角
88°
回転角度(°)
カメラ水平:340(視野角360)
寸法(mm)
約232×80×80
対応OS
Android8.0、Mac OS 10.10、Windows 7以降のOS
1台
¥78,980
税込¥86,878
5日以内出荷
ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。
見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。
電気伝導率を計測し、対象(木材・建築資材)の水分-電気伝導率特性より水分量を決定。
仕様
セルフテスト機能付。ホールド機能付。
付属品
出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池
TGK品番
540-68-08-01
トラスコ品番
333-7481
幅(mm)
46
高さ(mm)
119
質量(g)
45(電池除く)
奥行(mm)
25
外形寸法(mm)
119×46×25(保護キャップ装置除く)
測定精度
(材料水分)±1%(電気伝導率計測値に対して)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
46×25×119
測定範囲(%)
0~54.8
バッテリー
単4アルカリ乾電池×2本
電池寿命(時間)
200(バックライトオフの場合)
計測範囲
(材料水分)0~54.8質量%
アズワン品番
1-6453-01
分解能(%)
(材料水分)0.1%
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル
測定値を固定するデータホールド機能付
最大値/最小値/平均値表示機能付
切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可)
暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途材木、セメントなど建材の水分チェックに。
付属品
取扱説明書、ストラップ、保護カバー
幅(mm)
50.9
高さ(mm)
132.9
奥行(mm)
24.7
精度
±1%
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50.9×24.7×132.9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50.9×132.9×24.7
測定範囲(%)
8.8~54.8%(ブナ、トウヒ、カラマツ、カバノキ、サクラ、クルミ)、。7.0~47.9%(オーク、松、カエデ、灰木、米松、メランティー)、。0.9~22.1%(セメント、コンクリート、しっくい )、。0.0~11.0%( セッコウ)、。0.7~8.6%(セメントモルタル)、。0.6~9.9%(石灰モルタル)、。0.1~16.5%(レンガ)
分解能
0.1%
使用電池
単4(1.5V)電池2個
サンプリング
1回/秒
使用温湿度範囲
0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
電池寿命(連続時間)
約150(アルカリ乾電池使用時)
保存温湿度範囲
-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
取扱説明書
(2.5MB)
電源を入れ、約1秒間全力で息を吹き込むだけのシンプル測定です。
大きく読み取り易いデジタル表示です。
PEF・FEV1とも測定値とパーソナルベストに対する%を表示します。
付属のソフトを使用して測定データをPCに取り込み、グラフなどのPDF化が可能です(品番:40400のみ)。
マウスピース20246(一方弁付紙製・ディスポ仕様)を使用すれば、感染リスクを軽減できます。
仕様
測定品質評価機能付き
測定範囲
PEF/25~840L/min、FEV1/0~9.99L
サイズ
113×63×48mm
質量(g)
55
電源
単4電池×2本(テスト付属)
測定精度
PEF/±5%、FEV1/±3%
メモリー
600回分
表示項目
PEF、FEV1
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1本ずつ包装された、滅菌済木製舌圧子です。
清潔な滅菌済 個包装
廃棄に便利な紙製滅菌バッグ
面取り加工で安全
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B2X10001000039
医薬品医療機器等法
一般医療機器
バックライト付きLCDで暗いところでも測定値が見やすい(自動点灯/消灯)
小型軽量、1ボタンのシンプルデザイン
オートパワーオフ機能
用途木材・建材の含水率を手軽に測定。薪の水分チェックに最適
測定範囲(%)
木材(材木、紙、ボール紙):6~42。建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.2~2.0
付属品
ストラップ、アルカリボタン電池(1.5V・LR44)×4個
質量(g)
約50(電池含む)
使用温度範囲(℃)
0~40
規格
CEマーク認証(EMCテスト合格)
電源
アルカリボタン電池(1.5V・LR44)×4個
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
80×40×20
測定精度
木材(材木、紙、ボール紙):±2%~±4%。建材(モルタル、コンクリート、石膏):±0.1%~±0.2%
測定方法
電気抵抗式
文字高(mm)
9.5
消費電流(mA)
バックライト点灯時:約7.5。消灯時:約7.0
動作範囲
約5.1V ~6.8V
保存温度範囲(℃)
-10~50
確度
木材(材木、紙、ボール紙):±2%~±4%。建材(モルタル、コンクリート、石膏):±0.1%~±0.2%
保存湿度(%)
85RH以下(ただし結露のないこと)
使用湿度(%RH)
85以下(ただし結露のないこと)
分解能(%)
木材(材木、紙、ボール紙):1%。建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.1%
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
タイプ
国産品
種別
一般用
材質
木製
幅W×全長(mm)
18×153
医薬品医療機器等法
一般医療機器
バッテリ内蔵のハンディ電源。センサ専用電源
各種センサの動作が、ブザー音、LEDで確認可能
バッテリロー検出機能を搭載しましたので、バッテリ交換時期が一目でわかります。
ケース裏面に名刺が入る透明プレートつき
使用温度(℃)
0~+40
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
一目で設定できるデジタル表示。
汎用一般電池CR2302リチウム電池使用で電源不要。
セットボタンを押すと1分間圧力を表示。
電池式デジタル表示、IP65仕様、コンパクトなボディ、バックライト付き、CEマーキング、RoHs指令適合。
トラスコ品番
758-4032
質量(g)
40
使用温度範囲(℃)
[動作時]0~50、[保存時]-10~60(結露および凍結しないこと)
保護構造
IP65(大気解放ポートにエアチューブを差し込んだ際の等級です。)
使用圧力範囲(MPa)
0.0~1.0
精度
[表示器]±2%F.S.±1digit以下(周囲温度25±3℃時)
使用流体
空気
測定表示時間
セットボタンを押してから60秒間
電池
リチウム電池(CR2032)、電池交換可能
サンプリング
2Hz(2回/秒)
使用温湿度範囲
[動作・保存時]35~80%RH(凍結しないこと)
電池寿命
目安1年(5回/1日)
耐圧力(MPa)
1.5
表示圧力範囲(MPa)
-0.1~1.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
設定圧力単位
Mpa
バックライト
有
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
校正証明書付の機種となります。測定データを固定するデータホールド機能と最大値を固定するMAXホールド機能が付いています。液晶表示部は見やすいバックライト付きです。電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能と、交換時期をお知らせするローバッテリー表示の機能が付いています。
寸法(mm)
65.5×35×173.5(ゲージ圧計)
測定範囲
0~±20.00kPa
分解能
0.01kPa
電源
006P(9V)電池×1個