- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 扉部品
- ムーンロックのおすすめ人気ランキング
ムーンロックのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新57件の「ムーンロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「家具用鍵」、「指紋認証南京錠」、「郵便 ポスト 鍵」などの商品も取り扱っております。
鍵はリバーシブルキーです。
2点抜けタイプです。
ポジションストップ機能付きです。
用途木製家具、鋼製家具
付属品
M3.5皿木ネジ×8本、L型受金具×1個、受金具×1個、リング×1個
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上
クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵はリバーシブルキーです。
2点抜けタイプです。
ポジションストップ機能付きです。
用途木製家具、鋼製家具
仕様
Dt=20用
付属品
M3.5皿木ネジ×8本、L型受金具×1個、受金具×1個、リング×1個
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上
クロームメッキ仕上
取付板厚(mm)
~20
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
シャックルの露出部分が少ないので防犯性アップ、小さいので下のポストにじゃまにならずキズが付きにくい、施錠がしやすいスライドロック機構採用。
用途ポスト、バック、ロッカーに最適
ロック
プッシュボタン式
仕様
シャックルの径:5.5mm
材質
(ボタン) 亜鉛ダイカスト/クロームメッキ
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
材質(ツル)
亜鉛ダイカスト/クロームメッキ
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
木製デスクの引き出し用に。
用途防犯用に最適。
材質
亜鉛ダイカスト
適合扉厚(mm)
14~21
1セット
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
材質
亜鉛ダイカスト
仕様
開錠時のキー:抜ける
付属品
キー2本、受座、リング、ビス(本体用4本、受座用2本)
ストローク(mm)
9
表面処理
Cr
回転角度(°)
180
ガラス加工不要で、簡単に取り付けできます。
鍵はリバーシブルキーです。
用途ガラス扉
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)+冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上
クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
鍵違い数は約100通りです。鍵は2本付属しています。
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
ローコストな簡易錠前です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
ワンタッチで施錠ができます。
鍵はスプリングの作動で、抜差しできる位置へ復帰します。
用途自動販売機・ワンマンバスのキャッシュボックス
腐食に強いステンレスカバー付きです。
鍵はリバーシブルキーです。
防塵シャッター付きです。
止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等
仕様
同一鍵、1点抜け
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304)
仕上
クロームメッキ仕上
操作方法
回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
同一鍵番号はNo.J236 です。鍵は2 本付属しています。
外筒チェンジ式による引き出し用・右開き扉用の兼用型です。面付タイプなので、かぶせ扉などに適しています。面付シリンダー錠2100型の後継機種で、キー番号は共通で使えます。
付属品
十字穴付皿木ねじ3.1×20、2.1×10(ステンレス鋼)、キー、リング、受座
シリンダー径(Φmm)
18
キー番号
同番
リテーナーを本体の溝に差し込むだけで、取付が容易にできるシリンダー錠です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等
材質/処理
(プラグ・ケース)ZDC/Cr(リテーナー)SK/Zn(止め金具)SPCC/Zn(キー)BSP/Ni
キー番号
035
仕様
キーの回転はAB間90度です。キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面に突出の少ない(1.7 mm)デザインです。
鍵はリバーシブルキーです。
ポジションストップ機能付きです。
2 点抜けタイプのカムロックです。
止金が付属しています。
用途制御盤扉、サーバーラック、教具用ボックス
仕様
同一鍵
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上
クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
同一鍵番号はNo.A161 です。鍵は2 本付属しています。
小型のカムロックでボックス内のスペースを有効に利用できます。
専用止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等
仕様
同一鍵
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
質量(g)
25
仕上
クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
同一鍵番号はNo.730 です。鍵は2 本付属しています。
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
シリンダー錠です。
キーの回転はAB間90度です。
キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)
用途配電盤・分電盤・制御盤等
質量(g)
81
適合板厚(mm)
9.5(最大)
材質/処理
(ロック・カラー)ZDC/Cr(ウェーブワッシャー)SUS/-(取付ナット)S/Zn(回転規則カム・止め金具・六角ナット)SPCC/Zn(キー)BSP/Ni
キー番号
No001~150。※キー番号は、ランダムな為、指定できません。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ダイヤル式 南京錠の〒錠(ポストジョー)です。
・集合住宅の郵便ポストに最適!ロッカーやバッグにもおすすめ!!
・小型!コンパクトサイズなので隣接扉の開閉の邪魔になりません
・横開き!横にスライドさせて施錠・開錠!片手で簡単に施錠できる!
・お好きな番号に設定OK!安心、番号違い1000通り!
材質
本体・シャックル部:亜鉛合金/塗装もしくはメッキ仕上、ダイヤル部:亜鉛合金/塗装仕上
寸法(mm)
34×40.5
ロック
ダイヤル式
掛け金に鍵をプラス。ひとつ2役。
材質
本体/亜鉛ダイカスト。掛け金/ステンレス
色
シルバー
シリンダー
4枚ディスクシリンダー
キー
3本
1セット
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
デッドボルトのストロークは14mm。
キーは、抜き差しに方向性がないリバーシブルタイプです。マスターキー対応ができます。
鍵違い数4000通り。
用途木製家具の引き出しに
材質
錠/亜鉛合金、ストライク/ステンレス鋼(SUS304)
仕上
クローム
材質(キー)
真鍮
材質(リング)
真鍮
対応板厚(mm)
23~25mm
1個
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
引き戸の上下に取り付けて大事な書類を守る! (上下2か所に取付け厳重ロック)「鍵」を無くした家具を「鍵付き」に再生!します。
強力両面テープで貼り付けるだけなので、取付簡単、工具不要。 鍵穴はシャッター付きでホコリをシャットアウトします。
スライド式調整幅
上下兼用2個組。両面キー2本付き(共通キーで便利)
用途金属家具用ツイカ錠
セット内容
上下兼用2個組
材質
ロック本体:亜鉛合金製、塗装仕上。レール:ステンレス製。キー:真鍮製、ニッケルメッキ仕上
キー数
2本付き
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
マスター装置・グランドマスター装置ができます。
1本のマスターキーで200種の子鍵が解錠できます。
用途自動販売機・事務機器・集合ポスト・ロッカー
鍵
D600
付属品
キー2本・止め金
材質(本体)
亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
54
推奨トルク(N・m)
(M8六角ナット締付)2.94、(M19締付け)6.86
材質(キー)
黄銅板
鍵違い数
(最大)800通り
表面仕上げ
本体:クロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)