メイキコウ ローラーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
211件の「メイキコウ ローラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「そろばんローラー」、「ベルトコンベヤー ローラー」、「ローラーコンベア」などの商品も取り扱っております。
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
699 税込769
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
189 税込208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

重荷重用中最も汎用性の高い機種
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm) 57×2.3×17 材質(ローラー部) STKM12A ベアリング プレスベアリング 材質(フレーム) SS ローラ強度(kg) 300(W400の時) フレーム幅(mm) 30 フレーム高さ(mm) 90 材質(シャフト) STKM11A フレーム厚さ(mm) 4.5
1台
17,980 税込19,778
15日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

中荷重中最も汎用性の高い機種
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm) 57×1.4×12 材質(ローラー部) STKM12A ベアリング プレスベアリング 材質(フレーム) SS ローラ強度(kg) 160(W400の時) フレーム幅(mm) 30 フレーム高さ(mm) 90 材質(シャフト) STKM11A フレーム厚さ(mm) 2.3
1台
11,980 税込13,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

防塵タイプ
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm) 60.5×3.2×17 材質(ローラー部) STKM12A ベアリング プレスベアリング 材質(フレーム) SS ローラ強度(kg) 400(W400の時) フレーム幅(mm) 30 フレーム高さ(mm) 90 材質(シャフト) STKM11A フレーム厚さ(mm) 4.5
1台
19,980 税込21,978
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

軽荷重用中最も汎用性の高い機種
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm) 38×1.2×12 材質(ローラー部) STKM12A ベアリング プレスベアリング 材質(フレーム) SS ローラ強度(kg) 100(W400の時) フレーム幅(mm) 30 フレーム高さ(mm) 60 材質(シャフト) STKM11A フレーム厚さ(mm) 2.3
1台
11,980 税込13,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

汎用タイプ
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm) 42.7×1.4×12 材質(ローラー部) STKM12A ベアリング プレスベアリング 材質(フレーム) SS ローラ強度(kg) 100(W400の時) フレーム幅(mm) 30 フレーム高さ(mm) 60 材質(シャフト) STKM11A フレーム厚さ(mm) 2.3
1台
15,980 税込17,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送 材質(フレーム) SS
1台
19,980 税込21,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (588種類の商品があります)

中荷重用ステンレスコンベヤ
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm) 60.5×1.5×12 材質(ローラー部) SUS304 ベアリング プレスベアリング(SUS) 材質(フレーム) SUS ローラ強度(kg) 120(W400の時) フレーム幅(mm) 30 フレーム高さ(mm) 90 材質(シャフト) SUS304 フレーム厚さ(mm) 2
1台
47,980 税込52,778
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

特長:マシンベアリングを採用、耐久性に優れている。防塵仕様。ローラ幅がW800を越えますとシャフトが丸棒になります。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ57×t 2.3 ローラ材質 STKM12A ベアリング マシンベアリング シャフト径 Φ17(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 350kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×4.5 SS 機高(H) 100 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P) 75・100
1個
2,784 税込3,062
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

P30と狭いピッチが可能、小物部品等の搬送に最適
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm) 28.7×1.2×8 材質(ローラー部) STKM12A ベアリング プレスベアリング 材質(フレーム) SS ローラ強度(kg) 50(W400の時) フレーム幅(mm) 30 フレーム高さ(mm) 60 材質(シャフト) STKM11A フレーム厚さ(mm) 2.3
1台
19,980 税込21,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送 ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm) 50×1.5×12 材質(ローラー部) SUS ベアリング プレスベアリング 材質(フレーム) SUS フレーム幅(mm) 30 フレーム高さ(mm) 90 フレーム厚さ(mm) 2
1台
49,980 税込54,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送 材質(フレーム) SS フレーム幅(mm) 30
1台
14,980 税込16,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (1188種類の商品があります)

ケース搬送用
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm) 38×1×12 材質(ローラー部) SUS304 ベアリング プレスベアリング(SUS) 材質(フレーム) SUS ローラ強度(kg) 50(W400の時) フレーム幅(mm) 30 フレーム高さ(mm) 60 材質(シャフト) SUS304 フレーム厚さ(mm) 2
1台
39,980 税込43,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

機種中最小径ローラ、小物搬送に最適
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm) 19×1.2×6 材質(ローラー部) STK30 ベアリング プレスベアリング 材質(フレーム) SS ローラ強度(kg) 30(W400の時) フレーム幅(mm) 30 フレーム高さ(mm) 60 材質(シャフト) STKM11A フレーム厚さ(mm) 2.3
1台
22,980 税込25,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送 ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm) 31.8×1.2×8 材質(ローラー部) SRK30 ベアリング プレスベアリング 材質(フレーム) SS フレーム幅(mm) 30 フレーム高さ(mm) 60 フレーム厚さ(mm) 2.3
1台
15,980 税込17,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送 ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm) 50×2.8×12 材質(ローラー部) PVC ベアリング 樹脂成形 材質(フレーム) AL フレーム幅(mm) 30 フレーム高さ(mm) 90 フレーム厚さ(mm) 3
1台
19,980 税込21,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

小径ローラのため小物搬送に最適
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm) 30×1.8×8 材質(ローラー部) PVC ベアリング 樹脂成形ベアリング 材質(フレーム) AL ローラ強度(kg) 8(W400の時) フレーム幅(mm) 25 フレーム高さ(mm) 60 材質(シャフト) STKM11A フレーム厚さ(mm) 3
1台
21,980 税込24,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)