メイスイ 浄水器のおすすめ人気ランキング

2025/08/03更新
100件の「メイスイ 浄水器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「浄水器 スピンドル」、「元止め 水栓」、「業務用浄水器」などの商品も取り扱っております。
メイスイ浄水器
種類 I形 交換目安 12か月以内 流量(L/min) 4 耐圧性(MPa) 1.75×1分間適合 最高使用温度(℃) 35 浄水能力 遊離残留塩素(2.0mg/L時)50000L 濁り(濁度:2度時)- 総トリハロメタン(0.100mg/L時)15000L CAT (シマジン)(0.0030mg/L時)50000L 溶解性鉛(0.050mg/L時)20000L 2-MIB (カビ臭)(0.00005mg/L時)20000L テトラクロロエチレン(0.010mg/L時)50000L トリクロロエチレン(0.030mg/L時)50000L 1.1.1-トリクロロエタン(0.300mg/L時)10000L 配管接続口径 G1/2 寸法(口径Φ×高さH)(mm) 104×303 使用可能給水圧力(MPa) 0.1~0.75 材質(ろ材) 不織布・ヤシガラ粒状活性炭・特殊繊維状活性炭(イオン交換繊維配合)・中空糸膜
1台
38,980 税込42,878
7日以内出荷

メイスイ浄水器
種類 I形 交換目安 12か月以内 流量(L/min) 5 耐圧性(MPa) 1.75×1分間適合 最高使用温度(℃) 35 浄水能力 遊離残留塩素(2.0mg/L時)50000L 濁り(濁度:2度時)- 総トリハロメタン(0.100mg/L時)15000L CAT (シマジン)(0.0030mg/L時)50000L 溶解性鉛(0.050mg/L時)20000L 2-MIB (カビ臭)(0.00005mg/L時)20000L テトラクロロエチレン(0.010mg/L時)50000L トリクロロエチレン(0.030mg/L時)50000L 1.1.1-トリクロロエタン(0.300mg/L時)10000L 配管接続口径 G1/2 寸法(口径Φ×高さH)(mm) 104×245 使用可能給水圧力(MPa) 0.1~0.75 材質(ろ材) 不織布・ヤシガラ粒状活性炭・特殊繊維状活性炭(イオン交換繊維配合)
1台
28,980 税込31,878
7日以内出荷

メイスイ浄水器
種類 I形 交換目安 12か月以内 流量(L/min) 5 耐圧性(MPa) 1.75×1分間適合 最高使用温度(℃) 35 浄水能力 遊離残留塩素(2.0mg/L時)50000L 濁り(濁度:2度時)- 総トリハロメタン(0.100mg/L時)15000L CAT (シマジン)(0.0030mg/L時)50000L 溶解性鉛(0.050mg/L時)20000L 2-MIB (カビ臭)(0.00005mg/L時)20000L テトラクロロエチレン(0.010mg/L時)50000L トリクロロエチレン(0.030mg/L時)50000L 1.1.1-トリクロロエタン(0.300mg/L時)10000L 配管接続口径 G1/2 寸法(口径Φ×高さH)(mm) 104×303 使用可能給水圧力(MPa) 0.1~0.75 材質(ろ材) 不織布・ヤシガラ粒状活性炭・特殊繊維状活性炭(イオン交換繊維配合)
1台
31,980 税込35,178
7日以内出荷

どんなキッチンにもフィットする、コンパクトで高性能な浄水器。活性炭層でゆっくりと有機物を吸着させ、中空糸膜層ではニゴリ・鉄サビ・アルミニウム等0.15ミクロン以上の物質を取り除きます。仕様種類:(2)形(蛇口先分岐据え置きタイプ)ろ過流量:3.0L/分ろ材:不織布、ヤシガラ粒状活性炭(鉛除去剤配合)、中空糸膜ろ過能力:遊離残留塩素(2.0mg/L時) 6000L 濁り(濁度:2度時) 5000Lろ材使用限界:2400Lまたは12ヶ月以内(1日6L使用の場合)毎朝放流時間:10秒使用可能水圧:0.1~0.35MPa(0.7~3.6kgf/cm2)質量(満水時):0.6kg(1.1kg)ホース長さ:約1m除去しない成分:水の中に溶け込んだ塩基分(イオン)
材質 PBT 直径×高さ(mm) 110×264 TKG品番 9-0785-0701 TKG品番(2017) 6-0704-0501
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

種類 I形 交換目安 12か月以内 耐圧性(MPa) 1.75×1分間適合 最高使用温度(℃) 35 浄水能力 遊離残留塩素(2.0mg/L時)50000L 濁り(濁度:2度時)- 総トリハロメタン(0.100mg/L時)15000L CAT (シマジン)(0.0030mg/L時)50000L 溶解性鉛(0.050mg/L時)20000L 2-MIB (カビ臭)(0.00005mg/L時)20000L テトラクロロエチレン(0.010mg/L時)50000L トリクロロエチレン(0.030mg/L時)50000L 1.1.1-トリクロロエタン(0.300mg/L時)10000L 配管接続口径 G1/2 ろ過流量 5L/分 使用可能給水圧力(MPa) 0.1~0.75 材質(ろ材) 不織布・ヤシガラ粒状活性炭・特殊繊維状活性炭(イオン交換繊維配合)
1本
12,980 税込14,278
7日以内出荷

種類 I形 交換目安 12か月以内 耐圧性(MPa) 1.75×1分間適合 最高使用温度(℃) 35 浄水能力 遊離残留塩素(2.0mg/L時)50000L 濁り(濁度:2度時)- 総トリハロメタン(0.100mg/L時)15000L CAT (シマジン)(0.0030mg/L時)50000L 溶解性鉛(0.050mg/L時)20000L 2-MIB (カビ臭)(0.00005mg/L時)20000L テトラクロロエチレン(0.010mg/L時)50000L トリクロロエチレン(0.030mg/L時)50000L 1.1.1-トリクロロエタン(0.300mg/L時)10000L 配管接続口径 G1/2 ろ過流量 5L/分 使用可能給水圧力(MPa) 0.1~0.75 材質(ろ材) 不織布・ヤシガラ粒状活性炭・特殊繊維状活性炭(イオン交換繊維配合)
1本
10,980 税込12,078
7日以内出荷

種類 I形 交換目安 12か月以内 耐圧性(MPa) 1.75×1分間適合 最高使用温度(℃) 35 浄水能力 遊離残留塩素(2.0mg/L時)50000L 濁り(濁度:2度時)- 総トリハロメタン(0.100mg/L時)15000L CAT (シマジン)(0.0030mg/L時)50000L 溶解性鉛(0.050mg/L時)20000L 2-MIB (カビ臭)(0.00005mg/L時)20000L テトラクロロエチレン(0.010mg/L時)50000L トリクロロエチレン(0.030mg/L時)50000L 1.1.1-トリクロロエタン(0.300mg/L時)10000L 配管接続口径 G1/2 ろ過流量 4L/分 使用可能給水圧力(MPa) 0.1~0.75 材質(ろ材) 不織布・ヤシガラ粒状活性炭・特殊繊維状活性炭(イオン交換繊維配合)・中空糸膜
1本
17,980 税込19,778
7日以内出荷

種類 I形 耐圧性(MPa) 1.75×1分間適合 最高使用温度(℃) 40 配管接続口径 G1/2 除去出来るもの 硬度分・遊離残留塩素 使用可能給水圧力(MPa) 0.1~0.75 通水量(L/min) 標準:10以下 採水量(L) 4000/硬度90%除去(試料水濃度:50mg/L)、5000/硬度50%除去(試料水濃度:50mg/L)、4000/遊離残留塩素(試料水濃度:2mg/L) 満水時質量(kg) 5
1本
17,980 税込19,778
7日以内出荷

種類 I形 交換目安 12か月以内 耐圧性(MPa) 1.75×1分間適合 最高使用温度(℃) 35 浄水能力 遊離残留塩素(2.0mg/L時)50000L 濁り(濁度:2度時)- 総トリハロメタン(0.100mg/L時)15000L CAT (シマジン)(0.0030mg/L時)50000L 溶解性鉛(0.050mg/L時)20000L 2-MIB (カビ臭)(0.00005mg/L時)20000L テトラクロロエチレン(0.010mg/L時)50000L トリクロロエチレン(0.030mg/L時)50000L 1.1.1-トリクロロエタン(0.300mg/L時)10000L 配管接続口径 G1/2 ろ過流量 8L/分 使用可能給水圧力(MPa) 0.15~0.75 材質(ろ材) 不織布・ヤシガラ粒状活性炭・特殊繊維状活性炭(イオン交換繊維配合)
1本
14,980 税込16,478
7日以内出荷

メイスイ浄水器
種類 I形 交換目安 12か月以内 流量(L/min) 8 耐圧性(MPa) 1.75×1分間適合 最高使用温度(℃) 35 浄水能力 遊離残留塩素(2.0mg/L時)50000L 濁り(濁度:2度時)- 総トリハロメタン(0.100mg/L時)15000L CAT (シマジン)(0.0030mg/L時)50000L 溶解性鉛(0.050mg/L時)20000L 2-MIB (カビ臭)(0.00005mg/L時)20000L テトラクロロエチレン(0.010mg/L時)50000L トリクロロエチレン(0.030mg/L時)50000L 1.1.1-トリクロロエタン(0.300mg/L時)10000L 配管接続口径 G1/2 寸法(口径Φ×高さH)(mm) 104×384 使用可能給水圧力(MPa) 0.15~0.75 材質(ろ材) 不織布・ヤシガラ粒状活性炭・特殊繊維状活性炭(イオン交換繊維配合)
1台
37,980 税込41,778
7日以内出荷

メイスイ浄軟水器
種類 I形 耐圧性(MPa) 1.75×1分間適合 最高使用温度(℃) 40 配管接続口径 G1/2 除去出来るもの 硬度分・遊離残留塩素 使用可能給水圧力(MPa) 0.1~0.75 通水量(L/min) 標準:10以下 採水量(L) 4000/硬度90%除去(試料水濃度:50mg/L)、5000/硬度50%除去(試料水濃度:50mg/L)、4000/遊離残留塩素(試料水濃度:2mg/L) 満水時質量(kg) 5
1台
39,980 税込43,978
7日以内出荷

クリタッククリピーレNX5
カートリッジ取替タイプの浄水器です。 水道水中の5項目除去します。(遊離残留塩素、CAT、カビ臭、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン) カートリッジは1日10L使用で、3カ月程度ごとに交換してください。 取付簡単、工具不要
用途水道水のろ過や浄水、節水にも 付属品 内ねじ式泡沫水栓用アタッチメント、外ねじ式泡沫水栓用アタッチメント トラスコ品番 208-6551 材質 ABS樹脂、ポリアセタール、シリコン、ステンレス、活性炭、不織布 幅(mm) 74 高さ(mm) 27 奥行(mm) 74
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷

1個ほか
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


三栄水栓製PM710、K1705M、K1705D用の交換用浄水器フィルターです。
仕様 ろ材:粒状活性炭、中空糸膜。 材質 ABS樹脂
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷

先端にふくらみのある外径16ミリのパイプ、泡沫ネジ(W22山20)に取付けできます。
仕様 浄水(ストレート)と原水(シャワー)の切替え、クビフリ機能付き(左右で25°まで調節可能)、パッキン付き 使用温度(℃) 浄水1~35、原水1~50 交換目安 約2ヵ月(1日10L使用時) アズワン品番 64-6493-69
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

カクダイ浄水蛇口
先端にふくらみのある外径16~19ミリのパイプに取付けできます。
用途クリーナー 使用温度(℃) 1~45 交換目安 約3ヶ月 材質(ろ材) 備長炭、サンゴ化石、亜硫酸カルシウム
1個
599 税込659
当日出荷



先端にふくらみのある外径16~19ミリのパイプ、泡沫ネジ(W22山20)に取付けできます。水流切替:ストレート・シャワー
用途クリーナー 使用温度(℃) 1~45 交換目安 約3ヶ月 材質(ろ材) 備長炭、サンゴ化石、亜硫酸カルシウム
1個
969 税込1,066
4日以内出荷