- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- エアーガン・スプレーノズル
- メカスイングノズルのおすすめ人気ランキング
メカスイングノズルのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新110件の「メカスイングノズル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「拡散ノズル エアー」、「回転エアーノズル」、「エア ワイパー」などの商品も取り扱っております。
左右に首を振るノズルからエアーが噴射されることにより、従来のフラットノズルと比べ強打力、しかも省エネ
用途除塵、水切りなど
RoHS指令(10物質対応)
対応
流体噴出口が高速振幅することにより断続的な衝撃波を広範囲に及ぼします。
従来のエアーガンよりも効果的に水切り・除塵などの作業ができ、エアーの消費量を節約、そして処理時間の短縮ができます。
用途水切り。除塵。
材質
本体カバー部→ポリアセタール。噴射チューブ→ポリウレタン。ネジ部→SUS304
使用温度(℃)
10~40
使用流体
エアー、不活性ガス
流量(NL/min)
90~120
噴射の反作用をトルグ機構に応用することでノズルが左右に高速でスイングし、単一ノズルで噴射エネルギーを分散せず、吹き付けることが出来ます。
用途洗浄後の水切り、油切り、各種ブロー作業等に
エアー取付口
プラグ(20型)
ノズル取付口
G1/8
ノズル長(mm)
77
ノズル口径(Φmm)
2.3
トラスコ品番
178-5680
材質
アルミ、真鍮、NBRその他
全長(mm)
167
質量(g)
223
使用温度範囲(℃)
0~60
最高使用圧力(MPa)
0.6
使用流体
圧縮空気
1丁
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
左右に首を振るノズルからエアーが噴射されることにより、従来のフラットノズルと比べ強打力、しかも省エネ
用途除塵、水切りなど
RoHS指令(10物質対応)
対応
連打吐出で衝撃のパワー噴射ノズルです。
間欠波動による効果で、窪みに溜まった水などを叩き出します。
ノズル口径(Φmm)
2.5
ノズル長(mm)
54.5
ノズル取付部
G1/8
トラスコ品番
818-9241
材質
本体材料:快削アルミニウム合金(KS26相当品)、部品材料:ポリアセタール(POM樹脂)・ステンレス(SUS304)
質量(g)
39
最高使用圧力
0.7MPa
1本
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
ノズル部分が高速で回転して強力なエアー振動を発生させる事で溝・隙間等のほこりを簡単に除去する事が出来ます。
取扱説明書
(3.2MB)
使用圧力(MPa)
0.62
流量(L/min)
110±15
取付ねじサイズ
M14×1.0
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
幅方向に均一なエアー衝突力を可能としており、複数個のノズルを並べて配置しても均一性は維持できます。耐熱温度は110℃。
用途均一な水切り、均一乾燥、均一な冷却、エアーカーテン、清掃用等。
取付サイズ
R1/4
材質
樹脂
質量(g)
15
種類
フラット
耐熱温度(℃)
110
エアー噴出口が高速回転します!
回転することにより断続的なエアーが広範囲に及びます。
従来のエアーガンよりも効果的に水切り・徐塵ができます。
処理時間の短縮、エアー消費量を節約!
用途水切り。徐塵。油切り等。
材質
ケース部→POM樹脂(ポリアセタール)、内部回転子→POM樹脂(ポリアセタール)、ベアリング→SUJ2(鉄製※グリス封入品)、ノズルチューブ部→ソフトウレタン製、接続口→BS(ニッケルメッキ処理品)、噴射口径→Φ25
使用温度(℃)
10~40
使用流体
エアー、不活性ガス
回転タイプのエアーショックガンのノズルを小型化し、生産ラインへの取り付けを容易にした製品です。
用途除塵、水切りなど
RoHS指令(10物質対応)
対応
首振りノズルから噴射されるエアーにより、広範囲を効率よくブロー。エアーの噴射幅を調整可能。
用途除塵、水切りなど
RoHS指令(10物質対応)
対応
16個の補助穴からの空気の取り込みにより16個の直進穴からの噴出力を倍増させます。
空気の特性を利用し、高度な加工手法にて完成された信頼性ある次世代ノズルです。
ノーマル単穴ノズルと比較して約12~13dB静かな設計になっています。
長さ(mm)
41(セット時)
ノズル口径(Φmm)
1×16(吸引口/Φ3mm×6)
取付ねじ
G1/8
適合
601AXE-ALFA
トラスコ品番
353-1007
質量(g)
40
使用温度範囲(℃)
-10~60
空気使用量(L/min)
280
騒音値(dB)
70(A)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
洗浄力が高い回転ノズル噴口(サイクロンノズル) 適合機種をよくご確認下さい。
用途交換・補修用として
関連資料
専用部品(7.4MB)
12個の穴から強力なエアが円錐上にでます。流量アップで静音(68dB)タイプ。
ノズル長(mm)
15
ノズル口径(Φmm)
Φ1.0×12
ノズル取付部
ネジ径G1/8
トラスコ品番
288-2141
材質
真鍮
質量(g)
10
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
用途パルスエアガン交換用ノズル。
質量(g)
10
取付ねじサイズ
G1/8
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
・噴射幅121mmのエアーノズル
・周囲の空気を巻き込み倍量にして噴射
・従来品(42mm幅)に対して約3倍の幅広タイプをラインアップ
用途液切り・乾燥:洗浄後の液切り乾燥、表面処理鋼板のエッジワイパー、エンジンブロックの水切り
吹き飛ばし:切子の除去、塗装粉の除去、不良品の選別吹き飛ばし、鋼板のゴミ吹き飛ばし
冷却:樹脂成型品のピンポイント冷却
ねじサイズ
R3/8
全長×幅W(mm)
90×121
ノズル口径(Φmm)
1
トラスコ品番
485-0661
質量(g)
62
種類
フラット
空気消費量(NL/min)
1250(0.3時)
ノズル取付部
R3/8
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
エアーショックガンの強打力タイプ。
用途各種加工後のクリーニング、除塵
危険物の類別
非危険物
ノズル口径(Φmm)
2.5
ノズル長(mm)
69.5
トラスコ品番
116-2074
材質
アルミ合金、二トリルゴム
全長(mm)
79.5
質量(g)
45
使用空気圧力(MPa)
0.35~0.7
適合流体
圧縮空気
ノズル取付口
G1/8
1本
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
首振りノズルから噴射されるエアーにより、広範囲を効率よくブロー。エアーの噴射幅を調整可能。
用途除塵、水切りなど
RoHS指令(10物質対応)
対応
パルスエアーガンのコーンにステンレスを付けた商品。従来の商品は、コーンとノズルに消耗があり、それを軽減すべく開発。コーンの耐久性が飛躍的にアップしています。従来のエアーブローガンと違い、ノズル部分を高速で回転させることにより強力なエアー振動を発生させる機能を持たせることが出来ました。このエアーを使用することで、溝・隙間・くぼみ等の除塵が簡単にでき、細かな部分に入った水切りもすばやく取ることが可能となりました。ガン自体にレギュレター(減圧弁)もついていますので、作業が多様にできるように開発されています。長時間作業や女性にもやさしい軽量化設計。疲れにくいレバータイプで、手にジャストフィット。
タイプ
ステンレス製コーン
接続
接続部/カプラーオス 1/4
常用使用圧力(MPa)
0.98以下
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
44×226×160
流量(L/min)
範囲/40~290調節可(0.5MPa時)
使用環境温度(℃)
0~50
適合流体
エアー
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
0.135kg
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷