- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- ステージ/画像処理
- メカニカルスタンドのおすすめ人気ランキング
メカニカルスタンドのおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新115件の「メカニカルスタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「位置決め治具」、「3軸 ロボット」、「カメラ スタンド」などの商品も取り扱っております。
カメラ取付は上下左右の微調整付。台板はSPCC製でマグネットが使用できますので、簡単な撮影から様々な実験にもご使用いただけます。耐荷重2.5kg。
関連資料
寸法図
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。スタンドの機能として移動方向が3方向、可動範囲の広い製品です。ツールスコープを固定できる鏡筒受けΦ30H8が付いています。
質量(kg)
1.4
移動距離(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
移動方向
XYZ軸3方向
1台
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類
xyzステージ
テーブル長さ(mm)
25
テーブル幅(mm)
25
耐荷重(N)
4.9
送り方式
ラック&ピニオン
移動ガイド
アリ溝
質量(kg)
1.3
感度
0.1mm
クランプ
-
目量
バーニヤ読み0.1mm
材質/処理
(テーブル)真鍮/クロム、塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応
操作位置
片ハンドル
移動方向
XYZ軸3方向
移動精度(mm)
真直度0.05
移動量
(ツマミ1回転)約18mm
1台
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
XYZ軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。任意の位置で保持力の高いクランプによる固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類
xyzステージ
送り方式
送りねじP=0.5mm
移動ガイド
アリ溝
材質(ベース)
アルミ合金/黒アルマイト梨地
材質/処理
(テーブル)真鍮/クロム
RoHS指令(10物質対応)
対応
移動方向
XYZ軸3方向
移動精度(mm)
真直度0.03
移動量
(ツマミ1回転)約0.5mm
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
用途低倍率顕微鏡、観察用TVカメラ焦準装置、試料の位置合わせなど。
種類
xyzステージ
テーブル長さ(mm)
40
テーブル幅(mm)
90
耐荷重(N)
19.6
送り方式
ラック&ピニオン
移動ガイド
アリ溝
感度
0.1mm
クランプ
レバー式
目量
バーニヤ読み0.1mm
材質/処理
(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)
対応
操作位置
片ハンドル
移動方向
XYZ軸3方向
移動精度(mm)
真直度0.03
移動量
(ツマミ1回転)約18mm
工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。ツールスコープを固定できる鏡筒受けΦ30H8が付いています。
寸法
(鏡筒ホルダ)Φ30H8
RoHS指令(10物質対応)
対応
移動方向
1方向(垂直方向)
移動量(mm)
20
工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。スタンドの機能として移動方向が3方向、可動範囲の広い製品です。ツールスコープを固定できる鏡筒受けΦ30H8が付いています。
質量(kg)
1.4
移動距離(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
移動方向
XYZ軸3方向
1台
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
カメラ取付は上下左右の微調整付。台板はSPCC製でマグネットが使用できますので、簡単な撮影から様々な実験にもご使用いただけます。耐荷重2.5kg。
関連資料
寸法図
1個
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類
xyzステージ
テーブル長さ(mm)
25
テーブル幅(mm)
25
耐荷重(N)
9.8
送り方式
ラック&ピニオン
移動ガイド
アリ溝
質量(kg)
1.3
感度
0.1mm
クランプ
板クランプ
目量
バーニヤ読み0.1mm
材質/処理
(テーブル)真鍮/クロム、塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応
操作位置
片ハンドル
移動方向
XYZ軸3方向
移動精度(mm)
真直度0.05
移動量
(ツマミ1回転)約18mm
1台
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
カメラ取付は上下微調整付。省スペースカメラスタンド。別売のLED照明器ホルダーを支柱背面に取付が可能です。(リング照明取付用)耐荷重2.5kg。
関連資料
寸法図
1個
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いクランプによる固定が可能です。
種類
xyzステージ
テーブル長さ(mm)
76
テーブル幅(mm)
76
耐荷重(N)
49
送り方式
ラック&ピニオン
移動ガイド
アリ溝
感度
0.1mm
クランプ
(XY軸)ツマミねじ式、(Z軸)重荷重用板クランプ
目量
バーニヤ読み0.1mm
材質/処理
(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)
対応
操作位置
(X軸)粗微動片ハンドル、(YZ軸)粗微動両ハンドル
移動方向
XYZ軸3方向
移動精度(mm)
真直度0.03
移動量
(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
上下、前後に大きく可動するのが特長。カメラ取付は上下、左右の微調整、水平調整、回転調整付で、様々な実験、研究をしやすいカメラスタンドです。耐荷重2~2.5kg。※台板別売
関連資料
寸法図
1個
¥94,980
税込¥104,478
11日以内出荷
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
用途低倍率顕微鏡、観察用TVカメラ焦準装置、試料の位置合わせなど
種類
xyzステージ
テーブル長さ(mm)
40
テーブル幅(mm)
60
耐荷重(N)
19.6
送り方式
ラック&ピニオン
移動ガイド
アリ溝
感度
0.1mm
クランプ
レバー式
目量
バーニヤ読み0.1mm
材質/処理
(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)
対応
操作位置
片ハンドル
移動方向
XYZ軸3方向
移動精度(mm)
真直度0.03
移動量
(ツマミ1回転)約18mm
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類
xyzステージ
テーブル長さ(mm)
40
テーブル幅(mm)
140
耐荷重(N)
19.6
送り方式
ラック&ピニオン
移動ガイド
アリ溝
感度
0.1mm
クランプ
レバー式
目量
バーニヤ読み0.1mm
材質/処理
(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)
対応
操作位置
片ハンドル
移動方向
XYZ軸3方向
移動精度(mm)
真直度0.03
移動量
(ツマミ1回転)約18mm
基板などの精密穴開け加工に最適。等ピッチの穴開け加工が可能。ミニバイスとの組み合わせ使用も可能。
仕様
K-24(ミニバイス)の取付可能
付属品
クランプ
質量(g)
800
テーブル寸法(mm)
210×70
適合品番
K-21用
スライド寸法(mm)
(前後)各23、(左右)各66
ハンドル目盛
1目盛0.05mm(1回転:1mm)
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
ロングステージは、アルミ合金製で、軽量・スリム・長ストロークのステージです。表面からはM2のネジで、裏面からはM3のネジで両方向から取り付けが可能です。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として
種類
支柱取付式ステージ
テーブル長さ(mm)
25
テーブル幅(mm)
42
耐荷重(N)
14.7
送り方式
ラック&ピニオン
移動ガイド
アリ溝
材質(本体)
アルミ合金製
最小読取値(目量)(mm)
0.1
表面処理(本体)
梨地処理アルマイト
ハンドル一回転移動量(mm)
18
強力マグネットで金属面などに簡単に固定ができるスタンドです。本体スイッチひとつで固定できます。 先端はカメラネジになっているので、CCDカメラや、デジタルカメラなどを装着することができます。 磁石がつかない場所でも使用できるように、金属ベースプレートも付属しています。
付属品
金属ベースプレート 長軸300mm
寸法(mm)
212×235×60(ベースプレート、長軸不使用時)
質量(kg)
1.5
ねじ
(カメラ)1/4インチネジ
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
特殊ばねの力によって、負荷物を上下方向の任意の位置で停止が可能です。
用途モニター、操作パネル等の上下方向
位置調整
質量(g)
1340
本体寸法(mm)高さ
340
荷重設定範囲(kg)
2
耐久性
18000回ストローク(常温)
材質/処理
(支柱)SUS430/ヘアライン。(取付ブラケット・特殊ばねカバー・スペーサー)SUS430。(スライダー)ADC。(ガイド・ローラー)POM/黒色。(特殊ばね・十字穴付きなべ小ねじ・十字穴付きサラ小ねじ・十字穴付きなべ小ねじ)SUS。(シャフト)SUS303
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いクランプによる固定が可能です。
種類
xyzステージ
テーブル長さ(mm)
76
テーブル幅(mm)
76
耐荷重(N)
49
送り方式
ラック&ピニオン
移動ガイド
アリ溝
感度
0.1mm
クランプ
(XY軸)ツマミねじ式、(Z軸)重荷重用板クランプ
目量
バーニヤ読み0.1mm
材質/処理
(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)
対応
操作位置
(X軸)片ハンドル、(YZ軸)両ハンドル
移動方向
XYZ軸3方向
移動精度(mm)
真直度0.03
移動量
(ツマミ1回転)約18mm