- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- 工業用潤滑油
- メカニカルブースターポンプ油のおすすめ人気ランキング
メカニカルブースターポンプ油のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新100件の「メカニカルブースターポンプ油」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メカニカルブースターポンプ」、「ロータリー ポンプ オイル」、「真空ポンプ」などの商品も取り扱っております。
ネオバックEP-83は、メカニカルブースターポンプの専用油です。極圧添加剤の配合による極力な油膜で、高速回転ギヤーでの使用条件に適しています。
極圧性が特に優れ高荷重・衝撃荷重を受ける摩擦面の摩耗・焼付きを防止します。
粘度指数が高く、油温変化に伴う粘度変化が少ない。
安定性に優れ、長期間使用できます。
水分離性・防錆性に優れています。
用途メカニカルブースターポンプのギヤー潤滑油。
適合範囲
ポンプ
引火点(℃)
250
流動点(℃)
-15.0
動粘度(mm2/s)
83.0(40℃)
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
用途全般に適合
仕様
熱安定度(170℃×24h)合格
動粘度(mm2/s)
71.0(40℃)
蒸気圧(Pa[Torr])
1.3×10-3以下(1×10-5)
適合範囲
ポンプ
真空ポンプ用のオイルです(R-2:合成油系/R-7:鉱物油系)。
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
低粘度、低流動点で無色透明です。
蒸発潜熱が比較的小さく、作動電力量範囲が広いため、高真空が得られます。
分子量分布が狭く、排気速度が大きいため到達圧力までの作動所要時間が短くて済みます。
アルキルジフェニルエーテル系合成油のため、安定性に優れています。
用途油拡散ポンプ
容量(L)
1
蒸発潜熱
約210J/g
適合範囲
ポンプ
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
色(ASTM)
L0.5
比熱(J/g)
2.31
危険物の性状
非水溶性
沸点範囲の狭い特殊な精製鉱油を使用しているため、短時間で高真空を得られます。
高温条件下で抜群の安定性を持つため寿命が長く、長期間高真空を維持できます。
水分離性能が良く、乳化しにくいオイルです。
高度に精製した基油を使用しているため、各種ガス成分に対して安定です。
用途油回転式真空ポンプ用潤滑油
色相
L 0.5
銅板腐食(100℃×3H)
1(1B)
真空到達度
0.4Pa以下
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
直結型油回転真空ポンプ専用のオイルです。寒冷時にも始動性が良いように粘度が低くなっております。G、GVD、GLDシリーズでご使用ください。
適合範囲
ポンプ
引火点(℃)
200
流動点(℃)
-15.0>
危険等級
Ⅲ
動粘度(mm2/s)
44.6
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
密度(g/cm3 at15℃)
0.878
色(ASTM)
L1.0>
危険物の性状
非水溶性
真空ポンプ用オイルです。
用途使用温度範囲:10~30℃
粘度
ISO VG100
付属品
注入ノズル
トラスコ品番
489-6599
色
褐色
質量(g)
980
使用温度範囲(℃)
10~30
容量(L)
1
主成分
潤滑基油
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
1000mL
危険物の性状
非水溶性
1本
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
適合範囲
ポンプ
容量(L)
1
危険物の類別
非危険物
「真空」のベースとなる油回転式真空ポンプ専用の真空ポンプ油です。蒸気圧が低く、水分離性にも優れていますのでポンプの強い味方です。
用途ロータリーポンプ低~中真空機種、メカニカルブースターポンプ(大気圧~10-2 Torr(1.3Pa))
適合範囲
ポンプ
仕様
水分離性(54℃)/(40-40-0)5分以下。蒸気圧(50℃)/1×10-4 Torr以下、1.3×10-2Pa以下
流動点(℃)
-10
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
銅板腐食(100℃×3H)
1以下
危険物の性状
非水溶性
蒸気圧が低く、到達圧力はポンプのもつ限界まで期待できます。
安定性に優れ、長期にわたって使用できます。
粘度指数が高く、始動が容易です。
抗乳化性に優れ、水の分離が容易です。
用途小型ポンプ、センコ型、ゲーテ型
寒冷地など始動時に負荷がかかる場合にもおすすめします。
仕様
熱安定度(170℃×24h)合格
適合範囲
ポンプ
流動点(℃)
-17.5
危険等級
Ⅲ
動粘度(mm2/s)
44.6 at40℃
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
ISO粘度グレード
46
色(ASTM)
L0.5
全酸価(mgKOH/g)
0.00
蒸気圧(Pa[Torr])
1.3×10-2以下[1×10-4] at50℃
危険物の性状
非水溶性
粘質が高い。寒冷地には向かない。夏場用
タイプ
粘質が高い(夏場用)
交換目安
約300時間使用毎。冷媒水分、溶剤等を吸引し、オイルが劣化した場合
危険物の類別
非危険物
ネオバックMR-250は、高度に精製した鉱物油を高真空蒸留装置によって精密分溜した油回転真空ポンプ油です。
キニー型等の大型ポンプ用としてご使用いただけます。
低蒸気圧:軽質分が少ないことから、極めて低い蒸気圧を示します。このため到達圧力はポンプのもつ限界まで期待できます。
信頼性:精密分溜により蒸発量が極めて少ないため、オイルバックを最小限にとどめます。
水分離性:重質分が少ないことから、極めて抗乳化性に優れ、水の分離が容易です。
安定性:化学的に安定な基油であるため、酸化劣化物の生成が抑えられます。
用途真空産業全般、キニー型ポンプ。
適合範囲
ポンプ
引火点(℃)
270
流動点(℃)
-12.5
動粘度(mm2/s)
105.0(40℃)
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
密度(g/cm3 at15℃)
0.88
タスコ高性能真空ポンプオイルを使用すると真空ポンプの性能が向上します。
無臭のため作業環境に悪影響を与えません。
従来オイルと比較して約1.5倍の長寿命です。(作業条件によります。)
真空ポンプの音も静かになります。(約5dB、社内品と比較)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
ネオバックSO-Mは高度に精製したアルキルジフェニールエーテルを主成分とする合成潤滑油を高真空蒸留装置によって精密分溜した合成系油回転高真空ポンプ油です。
鉱物油系では得られない高い耐活性ガス・耐熱・耐酸化性を有しており、特に半導体製造装置等で使用する活性ガスの排気プロセスに最適です。
低蒸気圧:蒸気圧が低く、到達圧力はポンプの持つ限界まで期待できます。
耐熱・耐酸化性:鉱物油系では得られない耐熱・耐酸化性を有し、長期にわたりご使用いただけます。
耐活性ガス:活性ガスに対しても酸化劣化物の発生を抑え、長期間ご使用いただけます。
耐放射線性:放射線量の多い特殊環境での用途にも適しています。
用途電子工業、原子力工業、その他。すべての回転式ポンプ。
適合範囲
ポンプ
引火点(℃)
254
流動点(℃)
-20.0以下
動粘度(mm2/s)
63.7(40℃)
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
密度(g/cm3 at15℃)
0.905
多くの油圧機械に使用され、世界中の油圧機器メーカーや需要家にその優秀性が認められております。またシェル独自の特許技術を活用し、機器にとって厳しい条件下であっても油圧機器を効率よく管理することができる油圧作動油です。工業、建設機械、船舶などの油圧機器のみならず、ギヤ・軸受の潤滑油としてもご使用いただけます。
使用温度範囲(℃)
常温
適合範囲
油圧機器
酸化安定性に優れており、長時間使用しても安定した性能を維持します。
耐荷重性に優れ、軸受・歯車の磨耗を防止します。
油圧系統、潤滑系統の作動不良、潤滑不良を防止します。
優れたスラッジ分散性は、水溶性切削油の混入によるスラッジの発生を抑制します。
抜群の低温特性は、極低温での使用を可能にし、サイクルタイム、ウォーミングアップの短縮を可能にします。
その他錆止め性、消泡性等工作機器用潤滑油の要求する特性を兼ね備えています。
用途工作機械の軸受、歯車、油圧、摺動面などの潤滑部分で使用する最高級多目的潤滑油です。
油種統一を可能にし、機械工場の使用油種を削減することができます。
優れた低温特性により、寒冷地の屋外機械、輸出用工作機械等幅広い用途で使用できます。
旧通称名 90タービンに使用可能。高級潤滑油をベースに専用添加剤を配合。
用途油圧作動油・高速回転部の潤滑油として幅広い用途のオイル。
適合範囲
タービン
主成分
潤滑基油
粘度
ISO VG32
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
1L
危険物の性状
非水溶性
ロングライフを追求した鉱物油ベースの工業用ギヤオイルです。
用途各種減速機のギヤオイルの補充用に。
色
淡褐色
容量(L)
1
質量(g)
980
付属品
注入ノズル
使用温度範囲(℃)
150以下
適合範囲
ギヤ
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
1000mL
危険物の性状
非水溶性
耐食性に優れた合成油系のオイルです。
動粘度(mm2/s)
63.7