- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- メガネ・ゴーグル・防災面
- メガネ用サングラスのおすすめ人気ランキング
メガネ用サングラスのおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新211件の「メガネ用サングラス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サングラス」、「偏光サングラス」、「オーバーサングラス」などの商品も取り扱っております。
お手持ちのメガネにワンタッチで装着できる前掛サングラス(クリップオン・クリップアップ)です。使用しないときは跳ね上げ(クリップアップ)可能♪UVカットはもちろん、偏光レンズでギラツキを抑えるので釣り・ドライブに最適です。
レンズ
プラ偏光(UVカット)
材質(フレーム)
合金/プラ/ラバー
質量(g)
約12
可視光線透過率(%)
約20
ご自身のメガネにクリップするだけで偏光サングラスに早変わり!信頼の国産、安心の品質です。
ひずみがないレンズ厚1mm
材質
金属アーム:真鍮、プラスチック部分:ポリカーボネート
形状
二眼型
寸法A(mm)
58
寸法B(mm)
39
寸法C(mm)
130
材質(ケース)
PVC
材質(キャップ)
PVC
材質(レンズ)
偏光トリアセテート
お手持ちのメガネにワンタッチで装着できるサイドガード付前掛サングラス(クリップオン・クリップアップ)です。使用しないときは跳ね上げ(クリップアップ)可能♪UVカットはもちろん、偏光レンズでギラツキを抑えるので釣り・ドライブに最適です。
寸法(mm)
(フレーム)横:約140・(サイドガード内レンズ)横:約63×縦:約47
質量(g)
約19
レンズ
プラ偏光(UVカット)
材質(フレーム)
合金/プラ/ラバー
可視光線透過率(%)
約20
気になるサイド(横)からの日差しもカットできます。お手持ちのメガネにカンタンクリップするだけで偏光サングラスに早変わりです。
ひずみがないレンズ厚1mm
形状
二眼型
材質
金属アーム:真鍮 プラスチック部分:ポリカーボネート
寸法A(mm)
70
寸法B(mm)
38
寸法C(mm)
150
材質(ケース)
PVC
材質(キャップ)
PVC
材質(レンズ)
偏光トリアセテート
眼に有害なUV-Bをカットしあなたの眼を守ります。
耐衝撃性に優れています。
眼の脇まで周り込んだ機能的デザインにより顔にフィットし周りからの紫外線の侵入をブロックします。
規格
ANSI 規格適合、EN 規格認定
紫外線透過率(%)
313nm:0.0001。365nm:0.0001
質量(g)
22
仕様
防曇レンズ
形状
一眼型
機能
UVカット、耐衝撃性
材質(フレーム)
ポリカーボネート
材質(レンズ)
ポリカーボネート
側面にもレンズを配置した4面仕様で180°弱の視界を実現。ワイド設計で幅広のフレームも入ります。偏光レンズのオーバーグラスです。
用途フィッシングやスキー、スノーボードなどのウォーター&ウインタースポーツ、さらにゴルフやサイクリングなど幅広いアウトドアを楽しむ際や快適なドライビングの必携アイテムです。
紫外線透過率(%)
1.0
材質
ポリカーボネート樹脂
付属品
収納ポーチ
偏光率(%)
98
タイプ
男女兼用
スクエアタイプのクリップオングラスです。くせのない形状で、幅広い年齢層にお使いいただけます。
用途普段の眼鏡をサングラスのようにしたいときに。
機能
防傷加工・UVカット
形状
二眼型
質量(g)
11
寸法(幅W×高さH)(mm)
130×38
材質(フレーム)
ニッケル合金、プラスチック
材質(レンズ)
ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)
1.5
紫外線カット
400nm
2018年トラスコ掲載ページ
6 0051
メガネの上から掛けられるカバータイプの偏光サングラスです。フロントレンズもサイドレンズもUVカットです。
形状
二眼型
機能
メガネ併用可、UVカット
寸法A(mm)
62
寸法B(mm)
41
材質(フレーム)
ポリカーボネート
材質(レンズ)
(偏光)トリアセテート、(サイド)アクリル
材質(テンプル)
ポリカーボネート
ワイドサイズのクリップオングラスです。大型メガネをご使用になられている方に最適です。
用途普段の眼鏡をサングラスのようにしたいときに。
機能
防傷加工・UVカット
形状
二眼型
トラスコ品番
856-2559
質量(g)
11
レンズ色
スモーク
寸法(幅W×高さH)(mm)
128×49
材質(フレーム)
ニッケル合金、プラスチック
可視光線透過率(%)
19
材質(レンズ)
トリアセテート
レンズ厚さ(mm)
1
紫外線カット
400nm
2018年トラスコ掲載ページ
6 0051
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
お手持ちのメガネにワンタッチで装着できる前掛サングラス(クリップオン・クリップアップ)です。使用しないときは跳ね上げ(クリップアップ)可能♪UVカットはもちろん、偏光レンズでギラツキを抑えるので釣り・ドライブに最適です。更に調光機能があり、紫外線(UV)の量によってレンズの濃さが変わります。ソフトケース付。
レンズ
プラ調光偏光(UVカット)
材質(フレーム)
合金/プラ/ラバー
質量(g)
約10
可視光線透過率(%)
約10~30(調光)
気になるサイド(横)からの日差しもカットできます。お手持ちのメガネにカンタンクリップするだけで偏光サングラスに早変わりです。
ひずみがないレンズ厚1mm
材質
金属アーム:真鍮、プラスチック部分:ポリカーボネート
形状
二眼型
寸法A(mm)
78
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
159
材質(ケース)
PVC
材質(キャップ)
PVC
材質(レンズ)
偏光トリアセテート
機能
UVカット、鼻パッド有、鼻パッド調整可
形状
一眼型
質量(g)
23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
15.0×16.0×4.50
材質(フレーム)
TR90/ポリカ
材質(レンズ)
TAC
耳あての長さと角度を調整可能。キズに強いUVレンズを使用。EN 166、ANSI Z87+の基準をクリアしています。
仕様
トリアセ偏光、UVカット
フレーム色
ブラック
周囲で溶接作業をしている際に、有害光線を遮光できます。
軽量で耐衝撃性に優れたポリカレンズです。
クリップ付のため、メガネにはさんで使用できます。
用途ガス溶接作業、高熱炉前作業等の際の目の保護に
種類
遮光めがね
トラスコ品番
762-3101
材質
ポリカーボネート
質量(g)
30
規格
JIS相当品
遮光度
#3
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
偏光レンズ仕様で釣りやドライブ時の映り込みを防ぎ見易さ抜群。UVカット率99%以上 UV400。度付きめがねの上から使用できるので、度付きサングラス不要です。可視光線透過率:茶 17% /黒 16%。紫外線透過率:1.0%以下。使用可能なメガネの大きさ。最大横幅:13cm 最大縦幅:4cm(形状により入らない物もあります)
材質
レンズ:プラスチック(TAC/トリアセチルセルロース)、枠:プラスチック(ポリカーボネート)
質量(g)
約35
寸法(cm)
約4.7×16.5×16.8
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
まぶしい光や乱反射光をカットします。ポリカーボネート製レンズなので衝撃に強いです。
用途塗装現場や、工場内の見廻り、屋外作業での反射光防止
レンズ色
スモーク
材質
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:金属メタル
トラスコ品番
855-1277
質量(g)
10
可視光線透過率(%)
17.1
レンズ厚さ(mm)
1.0
紫外線透過率
0.1%以下
偏光率(%)
99.96
2018年トラスコ掲載ページ
6 0040
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
お手持ちのメガネにワンタッチで装着できる前掛サングラス(クリップオン・クリップアップ)です。
使用しないときは跳ね上げ(クリップアップ)可能。UVカットはもちろん、偏光レンズでギラツキを抑えるので釣り・ドライブに最適です。
質量(g)
約10
材質(フレーム)
合金/プラ/ラバー