- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- アンカーボルト
- メガバスナットのおすすめ人気ランキング
メガバスナットのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新84件の「メガバスナット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マグネット手すり」、「メカナット」、「手すり 埋め込み」などの商品も取り扱っております。
付属品
ステントラスビスM6×35
下穴径(Φmm)
12
最大適合板厚(mm)
30
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
セット内容
ボルト<M6×50>(4本)、座金(4個)、メカナット<M6>(4個)
1箱
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
下地のない壁材の補強を目的とする多目的アンカー
ソフトにぎりバー、家庭用にぎりバーに使用できます。
適合壁厚3~31ミリ
壁裏に30ミリ以上の空間が必要です。
防水パッキン・ボルト(M6×50)付き
2本1組
公的介護保険適用商品ではありません。
仕様
防水パッキン・ボルト付き
1セット(2個)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
面で支える大型の板ナットが特長
板厚10~最大65mmまでのALC・中空建材に対応。市販の3分ボルトやツバ付足が使用できます。
用途中空板用
ねじの呼び
3/8
奥行(mm)
(中空部)26以上必要
下穴径(Φmm)
14
板厚(mm)
10~65
材質
ナット:鉄(クロメート)、樹脂:ポリプロピレン
材質
鉄
ねじの種類
ナット
表面処理
クロメート
ねじ山種類
メートル並目
今お使いのTOTOのユニットバスおよびシステムバスに後付けできる固定金具です。
仕様
(固定金具必要個数)I型:2個、L型:3個
1セット
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
ボルトの強度がそのまま生きる(ヘビー級中空アンカー)
あらゆる中空コンクリート等に(片方からの締結OK)
ヒンジーボルトシステムの強力アンカー
ALC板等、割れやすい(アンカー時)壁材でも確実に締結OK。
また、従来工法のように裏板フープは不要
用途コンクリート、ALC板、ブロック、角パイプ、鋼板系、鋼材、コンクリート板等
ボルトや取付備品なしで仮止めができ、供回りを起こさず、電動ドライバーでの施工が可能です。全米の全ての政府プロジェクトの建築での使用が認められています。
適合壁厚(mm)
9~64
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
片側からワンタッチで取り付けできる便利なハンガーです。
中空壁面への器具や配管の取り付けに建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。寸切ボルトでもOK
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など
冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など
電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど
建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など
材質
スチール
ドリル径(Φmm)
22(下穴)
セット内容
パットアンカー・六角ボルト 3/8×75mm・ワッシャー(各10個)
ボルト(mm)
W3/8(取付可能厚み+70mm以上)
取付可能厚(mm)
【六角ボルト(付属)使用時】取付可能厚み(壁+取付物):30mm以下(寸切りボルト使用の場合は50mm以下)・ボルトサイズ:W3/8×75mm。【寸切ボルト(市販)使用時】取付可能厚み(壁+取付物):50mm以下(推奨)
最大引抜強度KN(kgf)
1.05(110)
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
セット内容
保温材切り欠き治具、台座、M6ボルト、補強用ASSY2個、施工説明書
表面処理
クロメート
セット内容
フリップアンカー・ブッシュ・クロメート寸切ボルト・ナット・ワッシャー
中空壁面への器具や配管の取り付けに。
建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。
下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、
壁面と取付物をしっかり固定することができる。
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など
付属品
ナベ小ネジ
セット内容
AP-4セット内容(各10個)、パットアンカー、ナベ小ネジ M4×40mm、ワッシャー
下穴径(Φmm)
12
ボルト
M4×40mm
A×B×C(mm)
本体:7×8×39
取付可能厚(mm)
(壁+取付物):15以下
入数(個)
10
最大引抜強度N(kgf)
245(25kgf)
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
下地のないユニットバスに後付で手すりを取り付ける専用金具です。 ユニットバスの壁にΦ12の穴を開けて本体を壁の表から壁裏に仕込ませ、手すりを取り付けます。
全て壁の表側からの作業です。6mmボルト対応。
材質
ステンレス
適合
R7809S
開口寸法(mm)
【壁穴】Φ12
使用ボルト
M6
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス無
1本
¥1,798
税込¥1,978
9日以内出荷
ねじの呼び
W3/8
材質
鉄
ねじの種類
ナット
表面処理
クロメート
ねじ山種類
ウィット
1箱(50個)
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
セット内容
フリップアンカー・ブッシュ
表面処理
クロメート
適合ボルト
長さ:壁厚+被締結物+35mm以上
マルチアンカーによりユニットバスへの手すりの後付けができます。
仕様
222-000マルチアンカー付き
材質
ステンレス