メクラのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
281件の「メクラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「止め栓」、「メクラソケット」、「メクラ ボルト」などの商品も取り扱っております。

プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年ランキング2位
1個ほか
219税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

プラグ ステンレス製ねじ込み管継手 吉年ランキング3位
材質ステンレス(SUS304)形状プラグ使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PTネジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスなどRoHS指令(10物質対応)対応
1個
359税込395
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)


ロックネジ 1種 大喜多ランキング5位
M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。 1種の上から2種を締めつけると、緩み止め効果があります。
用途プレス金型用のセットスクリューです。 主にスプリングの与圧量管理に使われます。材質S45C仕上黒染硬度HRC34~44
1個
28税込31
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)黒色種類グロメット硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
119税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)



メーカーのバルブ・ジョイントについている「ソロバン型シール」と入れ替えて、袋ナットをしめつけるだけで流体をストップ可能です。
用途流体用材質PTFEトラスコ品番735-0899形状キャップ質量(g)25適合チューブ外径(Φmm)12
1個
4,598税込5,058
30日以内出荷


取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。
仕様難燃材(UL94V-2適合)使用材質ポリアミド(PA)ブラック種類グロメット
1セット(20個)
719税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

形状プラグ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類R使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)


集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途止め栓形状プラグ使用流体空気接続ねじ種類M材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ。樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)。開放リング/ポリアセタール(POM)。ロック爪/ステンレス。チューブ/ポリウレタン・ナイロン等。弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ分配型タイプ
1個
159税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状プラグ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
109税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1個
929税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)グロメット SG型
特注で難燃材(UL94V-0適合)での製作も可能です。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)ブラック種類グロメット硬度50°±5°
1セット(100個)ほか
5,998税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1個
359税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
329税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)