- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- メクラナットのおすすめ人気ランキング
メクラナットのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新114件の「メクラナット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「分岐水栓キャップ」、「フレキキャップ」、「水道 止 水 キャップ」などの商品も取り扱っております。
材質
黄銅
仕様
パッキン付
寸法B(mm)
12
高さ(mm)
12
材質
黄銅(C3604BD)
形状
キャップ
種類
ねじ込み継手
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
6.9[70]
使用流体
水、空気、油
材質
黄銅(ニッケルクロムメッキ)
呼び径
G13
仕様
EPDMパッキン付
1個
¥69
税込¥76
当日出荷
材質
SCS14A
形状
キャップ
種類
ねじ込み継手
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)
1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)
対応
パック単位の小口販売です。
材質/仕上
ステンレス
ねじ山種類
メートル並目
使用しないサービスポートに栓をします。
付属品
銅パッキン付
仕様
メッキ付継手
材質
黄銅製クロームメッキ
形状
キャップ
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
G(めねじ)
呼び径
13
仕様
パッキン付
材質
黄銅
ねじサイズ
G1/2
1個
¥88
税込¥97
当日出荷
付属品
パッキン付
材質
黄銅
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状
キャップ
ねじの種類
PTネジ
通水検査時や、不要になった配管口の止水キャップです。
付属品
パッキン
材質
黄銅
高さ(mm)
12
呼び径
13
ねじサイズ
G1/2
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
種類
ねじ込み継手
形状
キャップ
材質
黄銅製
接続ねじ種類
W(めねじ)
ねじ寸法
W26-20
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
対応冷媒種別
R410A、R407C、R134a、R404A、R507A、R22、R32など
仕様
新冷媒2種対応
メッキ 配管パーツです。パッキン付き
用途配管パーツ
呼び径(mm)
13
トラスコ品番
812-7850
材質
黄銅(C3604BD)、パッキン:EPDM樹脂
高さ(mm)
23
質量(g)
20
呼び径
13
ねじサイズ
G1/2
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
単水栓のハンドル部のキャップ用です。
ネジはW24山20です。
メッキ付きなので美観を損ないません。
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/NBR
高さ(mm)
11
寸法
W24
呼び径
W24
六角対辺(mm)
28
ねじサイズ
W24山20
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
材質
SUS304
配管状況により対応可能な便利な継手です。
材質
黄銅
形状
キャップ
寸法
6(1/4)
寸法H(mm)
11
寸法W(mm)
16
1個
¥529
税込¥582
3日以内出荷
フレアナットとともに使用し目隠しします。
材質
ステンレス(SUS304)
形状
キャップ
ねじの種類
PTネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
黄銅
規格
G3/4
パッキン
NBR
1個
¥269
税込¥296
当日出荷