メジャー グラスファイバーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
124件の「メジャー グラスファイバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ファイバーグラスメジャー」、「周囲測定メジャー」、「日本メジャー」などの商品も取り扱っております。
グラスファイバー製なので曲面を測ることができます。 軽量で扱いやすく便利です。
用途一般測定用 種類 フリー テープ長さ(m) 1.5 テープ幅(mm) 12 材質(テープ) ガラス繊維 目盛仕様 メートル目盛 JIS規格 1級 目盛種別 片面 厚さ(mm) 0.33 標準張力 なし 質量(g) 30
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

巻き癖が少なく使いやすいです。テープは伸縮の少ないグラスファイバー製です。読みやすい連続数字目盛です。
測定範囲(m) 0~1.5 仕様 (数字表記)表面/横、裏面/縦、抗菌仕様(テープ部)、自動巻き取り式、JIS1級 材質 本体/ABS樹脂、テープ/グラスファイバー(塩化ビニル被覆) 寸法(mm) 約50×50×17
1個
871 税込958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すべりにくゴムタッチなのでホールド抜群。ガラス繊維製巻尺なので水洗いが出来る丈夫なテープです。
テープ幅(mm) 12 材質(テープ) ガラス繊維 精度 JIS1級 テープ厚さ(mm) 0.5 標準張力 10N テープ目盛 ツートンカラー両面目盛。白2mm(表)、黄5mm(裏)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Clover(クロバー)ロングメジャー200
ガラス繊維を使用したいつまでも正確なメジャー。 片面は10cmごとの色分けで、どちらの端からでも使える便利な表裏逆進行目盛りです。
仕様 透明ケース入 長さ(m) 2
1個
599 税込659
当日出荷

自動引き込みボタンを押すとメジャーが自動的に引き込まれます。
用途洋裁や曲面の測定に使用するメジャー 種類 フリー テープ長さ(m) 1.5 テープ幅(mm) 8 材質(テープ) ガラス繊維入塩ビ被覆 目盛仕様 メートル目盛 目盛種別 両面 材質(カシメ部) 真ちゅう 材質(テープ端部) ABS樹脂 質量(g) 25 寸法(mm) Φ54×20 長さ許容差(mm) ±1.4 トラスコ品番 816-4007
1個
399 税込439
当日出荷

種類 フリー テープ長さ(m) 1.5 テープ幅(mm) 16 材質(テープ) ガラス繊維 目盛仕様 センチメートル目盛 JIS規格 1級 目盛種別 両面 テープ厚さ(mm) 0.5
1個
229 税込252
当日出荷

絶縁性・耐摩耗性に優れています。
用途一般測定から電気工事まで様々な現場に 材質(テープ) グラスファイバー テープ幅(mm) 12.5 材質(本体) ABS樹脂
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

曲線測定に最適なフラットテープ、ドレスメジャーにも使用できます。 精度JIS1級相当。
種類 フリー テープ長さ(m) 2 テープ幅(mm) 10 材質(テープ) スチール 目盛仕様 フラットメーター目盛 JIS規格 1級 目盛種別 片面 材質(ケース) 樹脂製 材質(バネ) スチール 表面処理 (テープ)アクリル樹脂コート 質量(g) 70
1個
949 税込1,044
当日出荷

両面目盛。 折れない・水洗いができるファイバーガラス製テープ。 コード上に0m目盛り表記を付け従来品に比べ測定しやすくなりました。
用途距離や長さの測定に。 目盛 両面2mm単位 テープ幅(mm) 13 材質(ケース) ABS樹脂 テープ厚さ(mm) 0.5 材質(テープ) ガラス繊維
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1.5mタイプ。 黒・赤の両面cm表示。
テープ長さ(m) 1.5 材質(テープ) ガラス繊維 寸法(mm) Φ54×15 テープ幅(mm) 7 松吉医科器械コード 23-5923-00
1個
529 税込582
当日出荷

黒目盛と赤目盛の両面印刷で見やすく、測りやすいです。
測定範囲(m) 2 仕様 ネームスペース付き 材質 本体/プラスチック、テープ/ガラス繊維 サイズ Φ55×8mm 最小目盛 1mm アズワン品番 7-1139-01
1個
329 税込362
当日出荷

人間工学的デザインのラバーグリップ。 使いやすく、折りたためるクランクハンドル。 磨耗に強いナイロンコートテープ。
テープ幅(mm) 10 材質(テープ) 目盛仕様 メートル コート ナイロン JIS規格 1級
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

円周を測れば直径がひと目でわかるパイメジャー。直径約63cmまで使用可能
長さ(m) 2 テープ幅(mm) 10 材質(テープ) スチール 質量(g) 70 表面処理 (テープ)アクリル樹脂コート 材質(バネ部) スチール JIS規格 1級相当(目盛精度/表面のみ)
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動巻取式の曲面測定に便利なメジャーです。使い勝手のよい手のひらに収まるコンパクトサイズです。
用途一般測定用や曲面の測定に 寸法(mm) Φ52×16 質量(g) 21
1個
229 税込252
当日出荷

目盛精度JIS1級(±(0.6+0.4L)mm L測定長で単位はm) テープを引き出すと自動で止まり、ボタンを押すと自動で巻き取ります。 手のひらに収まるコンパクトな巻尺。
種類 ロック付 テープ長さ(m) 1.5 材質(テープ) ガラス繊維 目盛仕様 メートル JIS規格 1級 目盛種別 片面 テープ厚さ(mm) 0.5 材質(ケース) ABS樹脂
1個ほか
349 税込384
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

人体の湾曲にフィットするように人間工学に基づいて設計しています。
測定範囲(mm) 0~2050 質量(g) 50 本体寸法(mm) Φ70×22 最小目盛 1mm アズワン品番 8-1966-01
1個
849 税込934
当日出荷

2.0mタイプ。ボタンを押すとワンタッチで巻き取りします。表面はタテ(赤目盛)、裏面はヨコ(黒目盛)の両面cm表示。
測定範囲(m) 2 材質 本体/ABS、テープ/ポリ塩化ビニール 寸法(mm) Φ55×16 ホワイト テープ幅(mm) 8 松吉医科器械コード 23-7715-00
1個
449 税込494
当日出荷

洋裁や曲面の測定に使用するメジャーです。
トラスコ品番 816-4008 質量(g) 15 精度(mm) 1.5mで±1.9mm 材質(カシメ部) 真ちゅう 材質(テープ端部) スチール
1個
219 税込241
当日出荷

ガラス繊維製テープ使用。絶縁性、耐薬品性に優れています。軽くて持ち運びに便利です。水洗いできます。車にふまれてもおれません。ツートンカラー両面目盛テープ(シムロン-S,L,R)表面に2mm目盛、裏面に5mm目盛が印刷されているので、使用目的により使い分けができます。表面が白、裏面が黄色の2色に色分けされていますのでテープのよじれが一目でわかります。メートルごとの位置がすくわかる赤色のオビ付。折れにくい0点補強が施されています。
用途一般測定・道路・鉄道・電気工事用ガラス繊維巻尺 仕様 (表面)白2mm目盛、(裏面)黄5mm目盛。メートル毎の位置が直ぐわかる赤色のオビ付 材質(ケース) ABS樹脂 テープ厚さ(mm) 0.55 材質(テープ) ガラス繊維 テープ幅(mm) 13 JIS規格 1級 標準張力(N) 20
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
639 税込703
当日出荷