メジャー 尺表示のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
109件の「メジャー 尺表示」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メジャー 尺」、「メジャー 尺目盛」、「メジャーテープ」などの商品も取り扱っております。
使用感に優れたSK材テープにナイロンパイプを完全に被覆(コーティング)しました。 ナイロンコーティングにより印刷のカスレを防ぎ、鮮明な目盛を長持ちさせます。 巻取バネはサビにくいステンレスバネを使用し、巻取不要を大幅に改善。水まわり作業、雨の日作業も気になりません。 ロックタイプ。
種類 ロック付 テープ長さ(m) 5.5 テープ幅(mm) 25 材質(テープ) SK85(旧SK5)ナイロンコート 目盛種別 片面 タイプ 大型ベルトクリップ付 材質(ケース) ABS樹脂 材質(バネ) SUS301 爪部 0点補正移動爪
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロックタイプ。 2通り使えるロック機構。 高性能22mm幅テープ ヨンゴーゴーピッチ表示(↓マーク)付…455mmピッチのツーバイフォー、パネル工法に使えます。 3点カシメ爪プロテクター付…テープの先端を補強し、爪飛びの耐久性アップ。
種類 ロック付 テープ幅(mm) 22 目盛種別 片面 材質(ケース) ABS樹脂 爪部 0点補正移動爪
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

粘着テープ付フラットテープです。 カットが自由にできます。 数字を上から下に配置しています。
用途作業台、機械などへの取り付けに トラスコ品番 217-9233 材質 スチール 幅(mm) 25 厚さ(mm) 0.3 全長(mm) 3000 質量(g) 90 ピッチ(mm) 1(目盛)、10(数字)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ロック付、ラバー付きボディー、ソリッドテープ、減速ボタン付きコンベックス
種類 ロック付 テープ幅(mm) 25 材質(テープ) SK85(旧SK5) 目盛種別 両面 タイプ 大型ベルトクリップ付 材質(ケース) ABS樹脂+エラストマー樹脂 材質(バネ) SK85(旧SK5) 仕様 ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、剛厚(ストロング) テープ仕様、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、 減速ボタン付、ショックアブソーバー付、フックガードバンパー 爪部 0点補正移動爪
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

衝撃吸収力に優れたバンパー付新アーマードケースを採用。落下時の建材へのダメージを軽減。 強度に優れた焼き爪仕様。 なくさない、落とさない、さがさない、セフ機構付。
種類 ロック付 テープ幅(mm) 25 材質(テープ) SK85(旧SK5) 目盛種別 両面 材質(カバー) エラストマー樹脂 材質(ケース) ABS樹脂 材質(バネ) SK85(旧SK5) 仕様 ヨンゴーゴーピッチ表示付、落下防止用ベルトホルダーR付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、強度に優れた焼き爪仕様、衝撃吸収力に優れた新アーマードケースを採用、フックガードバンパー 取付可能ベルトサイズ(mm) 幅:60以内、厚さ:5.5以内 爪部 0点補正移動爪
1個ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

専用スタンド(別売)EA714CS-11
仕様 ●計測範囲:Φ1~18mm●計測誤差:2%以内●カウンター表示:99m99cm迄●サイズ:115(W)×61(D)×194(H)mm●重量:300g アズワン品番 65-2167-71
1個
14,400 税込15,840
翌日出荷

よじれてもすぐにわかる、表面白、裏面黄色のツートンカラー両面目盛テープ。 メートル毎の位置が直ぐわかる赤色のオビ付 シムロン-Lに比べテープが3倍の速さで巻取れます。 ストレートダンパーでテープ巻取り終わりの衝撃を緩和 ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギヤ室 空転防止機構付、軽くて丈夫なABS樹脂ケース 握りやすいエラストマー樹脂グリップ採用
用途一般測定・道路・鉄道・電気工事用 テープ幅(mm) 13 テープ厚さ(mm) 0.55 JIS規格 1級
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

連続目盛で前後目盛を見なくても把握できます。 爪が飛びにくい4点びょうです。 裏面目盛は使いなれた通常目盛です。
種類 ロック付 テープ長さ(m) 5.5 材質(テープ) スチール 目盛仕様 メートル JIS規格 1級 目盛種別 両面
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面目盛。 折れない・水洗いができるファイバーガラス製テープ。 コード上に0m目盛り表記を付け従来品に比べ測定しやすくなりました。
用途距離や長さの測定に。 目盛 両面2mm単位 テープ幅(mm) 13 材質(ケース) ABS樹脂 テープ厚さ(mm) 0.5 材質(テープ) ガラス繊維
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)ロック 16 尺相当目盛付
ロックタイプ ヨンゴーゴーピッチ表示(↓マーク)付 尺相当目盛付テープにはJISマーク1級は付きません ストラップ付 ケース裏面は鉛筆でメモが可能 0点補正移動爪 ショックアブソーバー付
種類 ロック付 テープ幅(mm) 16 材質(テープ) SK85(旧SK5) 目盛仕様 尺相当 目盛種別 片面 材質(ケース) ABS樹脂 材質(バネ) SK85(旧SK5) 仕様 ヨンゴーゴーピッチ表示(↓マーク)付、尺相当 爪部 0点補正移動爪
1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業能率大幅アップ!!高い安全性と正確性!!群を抜いた耐久性!!。水・電気に強いガラス繊維を使用。両面目盛りで1m毎に判読しやすい大型メートル表示と、10cm毎にメートル単位の早読み数字のあるガラス繊維製テープは、温度変化による伸縮が少なく、電気絶縁性、耐磨耗性に優れています。もちろん巻き取り速度も従来品の3倍で、作業能率向上型です。クリップ部は滑りにくく、手にジャストフィットするラバーを採用。ケース先端部は、測定物に対し滑りにくいトップラバーを採用。またテープ先端部はショックアブソーバ付きですので、巻取衝撃に強く、アブソーバを移動すれば、測定時の0点部分の抑え補強にも使えます。
用途電気・鉄道工事・一般測量用 テープ幅(mm) 12.5 材質(ケース) ABS樹脂 テープ厚さ(mm) 0.47 JIS規格 1級 標準張力(N/℃) 20/20 材質(テープ) ガラス繊維
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粘着付スチールテープです。専用機、作業台、角材などに貼付けると簡単に寸法測定が出来ます。 必要な長さにカットしてご使用頂けます。
用途作業台、機械などへの取り付け 目盛仕様 メートル目盛 目盛種別 片面 テープ幅(mm) 12.5 テープ厚さ(mm) 0.16 材質(テープ) 炭素鋼 種類 粘着テープ
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

弾力のある弾性樹脂で全身をガードしたコンベ ロックタイプ。
種類 ロック付 材質(テープ) SK85(旧SK5) 目盛仕様 メートル JIS規格 1級 目盛種別 片面 材質(カバー) エラストマー樹脂 材質(ケース) ABS樹脂 材質(バネ) SK85(旧SK5) 仕様 ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース、衝撃から爪を守るフックガードバンパー 爪部 0点補正移動爪
1個
949 税込1,044
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

追い番ミリ目盛表示になっているので読み取り値を間違える可能性が少なく、瞬時に数値を把握できます。 爪の先端にマグネットを使用しているので鉄製の物に吸着させて測定できます。
種類 フリー テープ長さ(m) 3.5 テープ幅(mm) 16 材質(テープ) スチール 目盛仕様 メートル目盛 JIS規格 1級 目盛種別 片面 仕様 455mmピッチ表示/なし、ショックアブソーバー/あり、減速ボタン/なし、JIS1級、フリータイプ、移動爪、片面目盛 表面処理 (テープ)アクリル樹脂コート 爪部 移動爪 質量(g) 118 水平保持(m) 1.5
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

弾力のある弾性樹脂で全身をガードしたコンベ。ロックタイプ。
種類 ロック付 材質(テープ) SK85(旧SK5) 目盛種別 片面 タイプ 大型ベルトクリップ付 材質(カバー) エラストマー樹脂 材質(ケース) ABS樹脂 材質(バネ) SK85(旧SK5) 爪部 0点補正移動爪
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スライドロックで任意の位置に固定できます。衝撃をやわらげるラバープロテクター付き。
用途長さの測定に。 種類 ロック付 材質(テープ) SK4 目盛仕様 メートル 目盛種別 片面 材質(ケース) ABS/PVC 仕様 スライド式ロック、ベルトクリップ、ストラップ、ラバージャケット 色(本体) 黄色 爪部 0点補正移動爪
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

粘着テープ付、スチール製フラット目盛テープ。 作業台、機械、机、カウンター台、柱、角材などに張り付け、専用測定治具を作ると大変便利、計測作業のスピードアップや誤測が防げます。 テープの不要部分は、はさみでカットできます。柱、壁などに張り付けて身長計として利用するなど、いろんなアイデアで使い方いろいろ。
種類 粘着テープ付 テープ幅(mm) 13 材質(テープ) スチール 目盛仕様 セッティング 目盛種別 片面
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MIZAR(ミザールテック)マップメジャー MM-1
地図上のルートをなぞれば目的地までの距離がわかるマップメジャーです。地図の上のルートをなぞるだけで目的地までの距離を把握することができます。地図の読み方の訓練にもなります。表面は縮尺目盛、 裏面は実寸表示になっています。
寸法(mm) 97×46 縮尺 1/20000、1/25000、1/50000、1/75000
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

ストッパ付コンベックスで先端爪にマグネット2個(2mタイプ1個)装備しました。一人での作業や、金属部品の落下等回収も可能です。
種類 ロック付 目盛仕様 メートル 目盛種別 片面 仕様 ヨンゴーゴーピッチ表示、0点補正移動爪、ベルトクリップ付、ストラップ付、先端マグネット付 爪部 マグネット爪 材質(ケース) ABS樹脂 材質(テープ) スチール
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体ケースを省いた最軽量コンベックスです。従来のコンベックスに比べ、約1/3と軽量化を実現しています。スライダーには両面マグネット付で鉄骨への吸着が可能です。1分、1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です。読み取り数値を間違えにくい連続追数字(尺相当目盛)です。数字が大きく見やすい繰り返し数字(cm目盛)です。表面は横表示、裏面は縦表示の両面目盛です。摩擦に強いナイロンコートテープです。
用途建築現場での寸法測定、記録写真用に 仕様 455ピッチ表示:無、上段尺相当目、下段cm目 材質 スライダー:ポリカーボネート、磁石:ネオジム磁石 テープ幅(mm) 19 テープ地色 目盛仕様 尺相当目盛/メートル目盛 材質(テープ) SK4 目盛種別 両面
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)