- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- ウォーキングメジャー
- メジャー 計測器のおすすめ人気ランキング
メジャー 計測器のおすすめ人気ランキング
2025/12/05更新105件の「メジャー 計測器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「距離 測定 器具」、「コロコロ距離計」、「ホイール型距離計」などの商品も取り扱っております。
折り畳み式なので持ち運びに便利です。
カウンタ、ライト付で夜間でも数値読取が容易です。
測定範囲(m)
0~9999.9
車輪径(Φmm)
320
伸縮サイズ(mm)
520/1030
質量(kg)
1.52
カウンタ
1桁10cm表示/4桁m表示
最小単位(cm)
10
最大測定距離(m)
9999.9
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(2.6MB)
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
信頼のデジタル表示です。バックライト付液晶表示で夜間でも数値読み取りが容易です。測定値が表示される液晶画面が手元にあるので、数値の確認が容易です。はね上げ式自立スタンド付です。収納ナイロンケース付です。
用途各種建築土木工事や見積、保険調査やスポーツ等
車輪径(Φmm)
160
電源
単4アルカリ乾電池×2本(付属)
測定誤差
±0.5%
オートパワーオフ
最後に操作又は静止後約5分
3段伸縮可能でコンパクトに収納。
読取やすい手元カウンター。
握りやすいハンドル形状です。
用途道路工事、配管工事、土木工事、不動産関係の測量、室内インテリア関係の測量、ゴルフ場、造園のレイアウトなどの距離測定に。
材質
本体:ABS樹脂、ナイロン樹脂、アルミ。車輪:ゴム、ポリプロピレン樹脂
カウンタ
5桁
ビニール・紙・布などを挟んで正確に、素早く長さを測定。
厚さ0.01mm~10mmまでの測定物を測定可能です。
リボン材(リール材)の近くで測定すれば外れる事無く、スムーズに測定可能です。
測定範囲
長さ:1cm~1km、厚さ:0.01~10mm
車輪径(Φmm)
50
質量(g)
360
測定単位
1cm
アズワン品番
65-1694-25
RoHS指令(10物質対応)
対応
誤差
0.24%以内
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
3倍の長さまで伸び、読み取りは手元でOK!一人でも簡単に測る事ができます。突き当てはプラスチックを使用しているので、当たりがソフトで傷を付けません。伸縮が両方向なので、常に中央部を持つ為、特に左右の内寸測定に適しています。大きくて読み取りやすい目盛数字を採用しています。
用途内装工事・インテリア施工・建具取付作業・フロント工事・階段取付作業・ブロック積工事・上下水道工事・石積工事などに。
尺杖・間竿に。
最小寸法(mm)
1424(4尺7寸相当)
最大寸法(mm)
4091(13尺5寸相当)
寸法(幅W×厚さ)(mm)
26.1×17.2
全長精度(mm)
±1.0
材質
本体/アルミ。テープ/スチール。ストッパーネジ/ポリカーボネート樹脂
質量(g)
800
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
粘着テープ付フラットテープです。カットが自由にできます。数字を左から右に配置しています。
用途作業台、機械などへの取り付け。
厚さ(mm)
0.3
目盛(mm)
1ピッチ
表示数字(mm)
10ピッチ
握りやすいグリップ。
シャフトを回して長さを調整。回してロック。
ゼロポイントインジケーター付。
見やすい大きなカウンター数字(5桁)
測定範囲
1cm~1km
車輪径(Φmm)
約100
伸縮サイズ(mm)
500~1070
トラスコ品番
756-7618
質量(g)
465
精度(%)
誤差1以下(10mで10cm)
表示単位
1cm
カウンタ
5桁
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
手元で簡単に操作できるデジタルタイプのメジャーです。
メモリー機能もありボタン一つで測定値を最大5件までメモリー可能。
伸縮可能なのでお好みの長さを調整でき、収納時はコンパクトになります。
跳ね上げ式スタンド付き。携帯用ナイロンケース付き。
用途各種建築土木工事や簡易な距離測定に。
ホイール直径(Φmm)
159
全長(mm)
約720~1000
付属品
キャリングケース
電源
単4乾電池×2本(別売)
本体質量(g)
約900
測定単位
最小0.1m
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.7MB)
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
極めて軽い400g!普通の鞄に入れて持ち運び可能。
自由に歩きながら直線・曲線の測定が可能。
用途インドア、アウトドアでの見積り用やレイアウトに最適
測定範囲
1cm~1km
車輪差(mm)
60
伸縮範囲(mm)
390~830
質量(g)
400
表示桁数
5
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
歩きながら簡単に距離測定ができます。
矢印が付いているので、基点がわかりやすいです。
測定範囲
10cm~9999.99m
車輪径(Φmm)
140
長さ(mm)
(縮長~全長)450~1000
トラスコ品番
479-9101
質量(g)
460
表示桁数
5
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ハンドルは使いやすい長さに調整(3段式)できます。
収納にも優れたコンパクト設計です。
直線・曲線、自由自在の一輪タイプです。
測定範囲
10cm~9999.90m
車輪径(Φmm)
200
全長(mm)
1100
仕様
最長10km、カウンター5桁
トラスコ品番
250-9814
材質
車輪:ABS樹脂、柄:アルミ、(ハンドル/握り手)ポリ塩化ビニール、(カウンター部分)プラスチック
長さ(mm)
(縮長~全長)515~1100
質量(g)
580
収納長(m)
510
単位
10cm
表示桁数
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
計測スタート時/計測中のスリップを抑制し、誤差を軽減!
測定距離は見やすい数字表示 。
用途紙/布/ビニール/線/コード/エアーホース等の長さ計測、体力測定器等での長さ計測
回転方向
正回転
RoHS指令(10物質対応)
対応
ハンドルの中心にカウンターがあるため、非常にバランスのよいウォーキングメジャーです。EMシリーズは伸縮式ハンドルを採用し、よりコストを重視したエコノミータイプです。
タイヤの中心真上にシャフトの中心にカウンターがあるため、タイヤの横に直結しているカウンター方式よりもバランスに優れ、非常に歩きやすく、より真っ直ぐにウォーキングメジャーを走らせることが出来ます。
ギア伝達方式のため、ベルト伝達方式よりも耐久性に優れています。
ABSフレームとポリウレタンタイヤのため耐久性に優れています。
収納に便利な3段伸縮式。
小型軽量。
用途建築現場、道路工事、土木工事、不動産測量、競技場・運動場の計測、事故現場の計測
測定範囲
最大/9999.9m(10km)
車輪径(Φmm)
160
全長(mm)
980/(折畳時)600
仕様
三段伸縮式。トランスミッションギア伝達方式。センターホイールデザイン
質量(g)
800
最小表示
0.1m(10cm)
測定誤差
±1%
測定距離
10kmタイプ
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
手袋やタオルなどを挟んで腰ベルト等に簡単に引っ掛けておくことができます。
材質
ポリアセタール(POM)
色
ブラック
トラスコ品番
440-9817
全長(mm)
136.2
質量(g)
15
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
粘着テープ付、スチール製フラット目盛テープ。
作業台、機械、机、カウンター台、柱、角材などに張り付け、専用測定治具を作ると大変便利、計測作業のスピードアップや誤測が防げます。
テープの不要部分は、はさみでカットできます。柱、壁などに張り付けて身長計として利用するなど、いろんなアイデアで使い方いろいろ。
種類
粘着テープ付
テープ幅(mm)
13
材質(テープ)
スチール
目盛仕様
セッティング
目盛種別
片面
自動巻取式の曲面測定に便利なメジャーです。使い勝手のよい手のひらに収まるコンパクトサイズです。
用途一般測定用や曲面の測定に
寸法(mm)
Φ52×16
質量(g)
21
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
曲線形態の差込口がコンベックスをスムーズに挿入
ベルト着用のまま簡単にベルトホルダを取り付けるクリップタイプ コンパクトなサイズ
用途ワンタッチボタンでコンベックスをスムーズに着脱
寸法(mm)
H133×W112×D27
質量(g)
55
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
一人で簡単に直線・曲線の距離測定ができます。
持ちやすいガングリップと使いやすいトリガー式ブレーキ。
収納に便利な三つ折式。
携帯できる専用キャリーバッグ付き。
拡大表示で見やすいカウンター。
握りやすく滑りにくいエラストマーインサートグリップ。
用途測量用品、建築・土木・道路・スポーツ・一般測定用。
最大距離(km)
10
車輪径(Φmm)
160
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
1005×160×87
付属品
専用キャリーバッグ
質量(g)
1027
最小単位(cm)
10
折りたたみ寸法(mm)
425
1台
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
巻き癖が少なく使いやすいです。テープは伸縮の少ないグラスファイバー製です。読みやすい連続数字目盛です。
測定範囲(m)
0~1.5
仕様
(数字表記)表面/横、裏面/縦、抗菌仕様(テープ部)、自動巻き取り式、JIS1級
材質
本体/ABS樹脂、テープ/グラスファイバー(塩化ビニル被覆)
寸法(mm)
約50×50×17