メジャーコンパスのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
98件の「メジャーコンパス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スケール コンパス」、「測定器 メジャー」、「デジタル コンベックス」などの商品も取り扱っております。
内測目盛付。レベル付。ストッパー付。
種類 ロック付 テープ長さ(m) 3 テープ幅(mm) 13 材質(テープ) 炭素鋼 目盛仕様 メートル 目盛種別 片面 材質(バネ) ステンレス鋼 エスコ品番 EA720GD-3
1個
4,700 税込5,170
当日出荷

種類 ロック付 テープ長さ(m) 3 テープ幅(mm) 16 材質(テープ) 炭素鋼 目盛仕様 メートル 目盛種別 片面 エスコ品番 EA720GA-3
1個
3,060 税込3,366
当日出荷

傾斜を読みとれる角度計付。10~80°までは5°単位、それ以外は2°単位 JIS1級。 水平、垂直出しができる気泡管付。 内のり測定の容易なケース設計(ケース+アーム=100mm) 測定確度に印を残すことができる回転ベゼル付。 しっかりとテープを固定するテープロック機構。 ストラップ付。 0点補正移動爪。
種類 ロック付 テープ長さ(m) 5.5 テープ幅(mm) 19 材質(テープ) SK85(旧SK5) 目盛仕様 メートル JIS規格 1級 目盛種別 片面 材質(カバー) 角度計/ポリカーボネート樹脂 材質(ケース) ABS樹脂 材質(バネ) SK85(旧SK5) 材質(気泡管) アクリル樹脂 気泡管精度 水平:±3.49mm/1m(=0.2°)。垂直:±8.72mm/1m(=0.5°) 仕様 水平・垂直出しができる気泡管付、内のり測定の容易なケース設計(ケース+アーム=100mm)、測定角度に印を残すことができる回転ベゼル付、しっかりとテープを固定するテープロック機構、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 70×38×85 爪部 0点補正移動爪 外形寸法(mm) 縦85×横72×奥41 本体質量(g) 270
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内測目盛付。ロック付き
種類 ロック付 テープ幅(mm) 13 材質(テープ) 炭素鋼 目盛仕様 メートル 目盛種別 片面 材質(バネ) ステンレス鋼
1個
2,420 税込2,662
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内寸・深さが一目で分かる! 内寸測定・深さ測定それぞれに読取り窓があり、使い方次第であらゆる測定が可能。 ベアリング内蔵でテープの出し入れがスムーズです。 JIS1級品・2X4工法ピッチ付き
種類 ロック付 テープ長さ(m) 3.5 テープ幅(mm) 16 目盛仕様 メートル JIS規格 1級 目盛種別 両面 ケース色 シルバー テープ厚さ(mm) 0.100 材質(バネ) ステンレス 質量(g) 165 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 70×80×24 タイプ ストップタイプ トラスコ品番 484-1590
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工プロメジャー
簡単!スピード脱着クイックホルダー付。強力マグネット付爪で先端が鉄製の物に吸着。両面目盛。ショックアブソーバー付。2×4スタッドマーク付(455mmピッチ)。乱反射を防止、表面に鉛筆で文字が書ける高耐久シリカコーティングテープ
種類 ロック付 テープ長さ(m) 5.5 テープ幅(mm) 25 目盛仕様 メートル JIS規格 1級 目盛種別 両面
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

内測付 ストッパー付き 直径6mmの円を描く事が出来るコンパスにもなります。 内外測定に加え、ボディ底面にコンパス針がある為、容易に円を描けます
仕様 ●全長:3m●幅:16mm●材質:テープ:ステンレスバネ:ステンレススチール アズワン品番 65-2169-36
1個
3,990 税込4,389
翌日出荷

3倍の長さまで伸び、読み取りは手元でOK!一人でも簡単に測る事ができます。突き当てはプラスチックを使用しているので、当たりがソフトで傷を付けません。伸縮が両方向なので、常に中央部を持つ為、特に左右の内寸測定に適しています。大きくて読み取りやすい目盛数字を採用しています。
用途内装工事・インテリア施工・建具取付作業・フロント工事・階段取付作業・ブロック積工事・上下水道工事・石積工事などに。 寸法(幅W×厚さ)(mm) 26.1×17.2 材質 本体/アルミ。テープ/スチール。ストッパーネジ/ポリカーボネート樹脂
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内測、外測これ1本。のび助がさらに進化。 強いレバー。折れにくさ、固定のしやすさが格段にアップしました。 外測用フックを引っ掛けて外寸測定ができます。
材質 突き当て部:ABS樹脂、竿:アルミ、ストッパーレバー:ポリカーボネート樹脂、ジョイント:ポリアセタール樹脂、外測用フック:ステンレス 長さ許容差(mm) 2mまで±1.0mm 2m以上±0.5mm/m
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)尺とり虫
アルミ製伸縮スケール。尺を優先した「3倍伸縮」のスケール。読取点が移動しない1方向スライド式。文字が大きくフラットなクリアー目盛。精度±1.0mm/m
材質(本体) アルミ
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高級感を引き立てるアルミボディ。いつでもどこへでも持ち出せるコンパクトメジャー。
種類 ロック付 テープ長さ(m) 2 テープ幅(mm) 8 目盛仕様 メートル JIS規格 1級 目盛種別 片面 材質(ケース) アルミニウム 質量(g) 67 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 47×58×13
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸縮が両方向なので、常に中央部を持つため、特に左右の内寸測定に適しています。使いやすい楕円形でプラスチックのストッパーを採用しました。先端部は広く、ケガキ、測定がしやすくなっています。
用途内装工事、建具取り付け等の寸法測定に使用する直尺 材質 本体:アルミ 目盛仕様 赤数字入、メートル目盛
1本
4,898 税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

世界最小・最軽量。本体ボディは小型・軽量で高品位な質感と衝撃・振動に優れた耐久性を実現するマグネシウム合金を採用 サビに強いステンレスバネ採用。テープはハードコート仕様。
種類 ロック付 テープ長さ(m) 5.5 材質(テープ) スチール 目盛仕様 メートル JIS規格 1級 目盛種別 両面 材質(ケース) マグネシウム合金 材質(バネ) ステンレス
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類 ロック付 テープ長さ(m) 3 テープ幅(mm) 13 材質(テープ) 炭素鋼 目盛仕様 メートル 目盛種別 片面 材質(バネ) ステンレス鋼 仕様 ベルト掛け付 エスコ品番 EA720GB-3
1個
1,410 税込1,551
当日出荷

ストップタイプ テープを固定しての測定に便利です。 ボタンを押しながらテープを引出します。 ボタンから指を離せば、テープはその位置で止まります。 使用後、ボタンを押せばテープは引き込まれます。
種類 ロック付 テープ幅(mm) 13 材質(テープ) SK85(旧SK5)(ホワイトポリエステル塗装) 目盛仕様 メートル JIS規格 1級 目盛種別 片面 材質(ケース) ABS樹脂 材質(バネ) SK85(旧SK5) 仕様 ストラップ付 爪部 0点補正移動爪
1個
879 税込967
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

勾配(角度)測定・勾配(角度)設定、2通りの使い方ができます。 握りやすくシンプルなデザイン。 本体ケースは丈夫なABS樹脂製。 読み取りやすい大きな目盛数字。 法勾配及び角度対照表付。
用途土木・建築・内装工事、その他勾配・傾斜角度を計測する作業用の勾配計 長さ(mm) 250 測定範囲 130°-0°-130° 材質(本体) ABS樹脂 精度 ±1° 最小読取値(°) 2 目盛仕様 内側2°通し、外側1分~8分(0.5分目盛通し) 材質(気泡管) アクリル
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

弾力のある弾性樹脂で全身をガードしたコンベ ロックタイプ。
種類 ロック付 材質(テープ) SK85(旧SK5) 目盛仕様 メートル JIS規格 1級 目盛種別 片面 材質(カバー) エラストマー樹脂 材質(ケース) ABS樹脂 材質(バネ) SK85(旧SK5) 仕様 ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース、衝撃から爪を守るフックガードバンパー 爪部 0点補正移動爪
1個
949 税込1,044
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

携帯に便利なポケット型標尺 反射しにくいため記録写真撮影に最適 精度JIS1級相当(ミニロッドCの表面はmm単位) ミニロッドをケースから取り出してポールとしても使用可能 テープの収納は手動式
材質(ケース) ABS樹脂 質量(g) 111 長さ(m) 2 テープ幅(mm) 25 テープ厚さ(mm) 0.36
1個
1,788 税込1,967
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS 1級スケールにT形フックと0.1mm目盛のバーニヤ・ストッパーをプラス。 0.4mmのバーニヤ目盛板が視差による読み取り誤差を追放。 ストッパー内部に銅板スプリングを内蔵し、スケールとのガタを追放。 測定物に密着させて測れるので、測定誤差が少ない。
1個ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

機能をシンプルに絞り、小型・軽量化を実現。 巻尺の様な手間もなく高精度測定。 持ち運びやすいエントリーモデル。
測定範囲(m) 0.05~50 測定単位 1mm 付属品 ソフトケース・ストラップ、単4型アルカリ乾電池×2本 質量(kg) 0.1(乾電池含む) タイプ シンプル、小型・軽量ボディ 測定精度 ±2.0mm(10m) 機能 距離測定、面積測定、体積測定、高さ測定(ピタゴラス2ポイント)(ピタゴラス3ポイント)、加算・減算、メモリー機能5件、測定基準変更(本体前面・後端)、距離測定単位(0.00m・0.000m) 電源自動OFF 90秒(レーザー)、180秒(電源) 波長(nm) 635 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 116×29×45 ディスプレイ 照明なし 防塵防水性能 IP54 光出力(mW) 1以下(レーザー安全基準クラス2) 測定基準位置の設定 2箇所 ピタゴラス機能 2種類 測定値の保存 5件
1台
13,980 税込15,378
当日出荷