- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- メスシリンダー 50ccのおすすめ人気ランキング
メスシリンダー 50ccのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新103件の「メスシリンダー 50cc」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メスシリンダー 50ml」、「スポイトボトル」、「洗剤」などの商品も取り扱っております。
ガラス並みの透明性を実現した樹脂製メスシリンダーです。
材質
ポリメタクリルスチレン
目盛
あり
仕様
クラスB(DIN 12681 ISO 6706)
材質
PP(ポリプロピレン)
目盛
あり
便利に使える樹脂製のシリンダーです。白目盛りで、色の付いた溶液でも目盛りが見やすいです。
用途液体等の体積の簡易測定に。
材質
PP
目盛
あり
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
大きめの濃い青色目盛なので見やすく、作業もはかどります。
外面の目盛が突起していますので、持った時に滑りにくく安心です。
目盛
あり(青色)
耐熱温度(℃)
270
材質
硼珪酸ガラス(BORO3.3)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
混合ガソリン・フロントフォークオイル等正確な調整が可能
目盛は目安となっております。
台座部分(グリーン)は取り外し可能です。
材質
筒本体/PP製、台座/PE製
透明性が非常に高く、印刷目盛は鮮明で視認性に優れます。研究・実験用から学校教材用と広範囲な用途に使用できます。
用途学校教材
材質
アクリル樹脂(PMMA)
使用温度範囲(℃)
20~50
仕様
JIS R 3505規格品 クラスA(マーク付)。容量精度・ロットNo.本体表記
材質
硬質ガラス
目盛
あり
JIS規格
R3505 クラスA
台座部は取り外し可能です。
耐熱温度(℃)
本体120/台座80
台座取り外し可
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、台座/PE(ポリエチレン)
耐熱温度(℃)
本体/120、台座/80
仕様
JIS規格以上の精度です。容量精度・ロットNo.本体表記
材質
硬質ガラス
目盛
あり
リングがついているので液だれ、転がりを防止します。
クッションは破損防止に効果的です。
材質
硬質ガラス
目盛
あり
耐薬品性・耐熱性・透明度に優れています。
10mL、20mLは使いやすいよう、上部をロート状に設計しています。
見やすい目盛は滑り止めを兼ねていますので、濡れた手で使用しても安心です。
乾燥・保管に便利な釘穴が台の部分にあります。重量のある安定した設計です。
台の形状は八角形ですので横に転げ落ちにくくなっています。
目盛の精度を重視するため射出成型の方法に工夫をこらした製品ですので、安心してご使用いただけます。
透明で、優れた光線透過性を誇ります。 TPXの表面張力はフッ素樹脂に次いで小さく、剥離性に優れています。ポリプロピレンと同様のポリオレフィンであるため、他の透明樹脂であるポリカーボネートやアクリルと比べて優れた耐薬品性を示します。
材質
TPX(R)(メチルペンテン樹脂)
目盛
あり
耐熱温度(℃)
170
材質
硼珪酸ガラス
目盛
あり
JIS規格
クラスA
JISクラス
JR-1(硼珪酸ガラス-1)
耐薬品性・耐熱性に優れています。容量目盛が見やすく、使い易い堅牢なシリンダーです。
材質
PP
使用温度範囲(℃)
0~130
オートクレーブ可能(121℃、20分間)、通常作業時は耐熱100℃。
見やすい青目盛り仕様。
材質
PP(ポリプロピレン)
目盛
あり
ポリエチレン製なので、ボトルを絞ると液が出るようになっています。横倒しになっても液モレしにくいノズルキャップ付。ノズル先端内経2mm。食品にも使用できます。
目盛
あり
仕様
ノズルキャップ付、目盛付、キャップ:ホワイト
材質(本体)
ポリエチレン(PE)
口内径(Φmm)
15
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)
15
材質
一級硬質ガラス(H32)
目盛
あり
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、台座/PE(ポリエチレン)
耐熱温度(℃)
本体/120、台座/80
用途オートクレーブ可(121℃・20分)
材質
PP