- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- メス側のおすすめ人気ランキング
メス側のおすすめ人気ランキング
2026/05/02更新1,192件の「メス側」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミ ネジ穴 補修」、「ネジ 受け側」、「三脚ネジ メス」などの商品も取り扱っております。
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(IEC)(A)16色ライトグレー定格電圧(V)320
配管用・水道・スプリンクラーなど。PT(テーパー)ガスメスネジ×ガスオスネジ式ブッシングです。メス側が小さくなります。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど材質プラスチック製
ワイドミュラープラスチックナット・パッキン
システムの変更、点検、メンテナンスの際にケーブルを迅速に管理することができます。
用途各種プラント、輸送インフラ、船舶、工作機械などのさまざまな産業に。色グレーRoHS指令(10物質対応)対応
取付方式直付け結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)7.5定格電流(IEC)(A)16定格電流(UL)(A)B:20/D:10色ライトグレー定格電圧(V)630適合電線径0.2-2.5sqAWG24-12
ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気寸法C(mm)20耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)7.5
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)7.5定格電流(IEC)(A)16定格電流(UL)(A)B:15/D:10色グレー形状ストレート定格電圧(V)630ピンサイズ1mm×1mm
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)7.5定格電流(IEC)(A)16定格電流(UL)(A)B:15/D:10色ライトグレー定格電圧(V)630適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12
ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。
透明ハウジングで安心・安全。
単線、より線、ストランド線の混在使用OK。
ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。
PSEマーク取得製品。
屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)【JIS適合】450、【電気用品適合】300材質導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り)材質(スプリング)ステンレス鋼材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート色本体/透明、レバー/オレンジ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気寸法D(Φmm)26.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(IEC)(A)16定格電流(UL)(A)B:15/D:10色グレー定格電圧(V)320適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12
ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有使用流体空気寸法D(Φmm)26.2
亜鉛製 ガスネジカップリング
材質亜鉛製
単線/より線をレバー操作でワンタッチ結線!
ケージクランプスプリング採用の新機構。
単線・より線混在使用OK
レバー操作でワンタッチ結線!
用途各種電源、盤内中継、ジョイントBOX、ダウンライトなど種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)300/400定格電流(A)20/32材質導電部/電気銅スズメッキ。操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り)材質(スプリング)ステンレス鋼材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン色本体/グレー。レバー/オレンジ引出し線長さ(mm)10適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品適合電線【特定電気用品】。単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm。【一般用途】。単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0。IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2。より線/0.08~4.0※mm2。※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。
ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!圧力損失の少ないバルブ構造を採用。流量アップを実現。接続時のシールは端面パッキング方式を採用。接続荷重が小さく、着脱性がさらに向上。外周”O”リング方式に比べて、グリス切れによるパッキンの損傷がなく操作性に優れています。本体材質は鋼鉄のみで、水・油には使用できません。
ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(IEC)(A)16定格電流(UL)(A)B:15/D:10色ライトグレー定格電圧(V)320適合電線径0.2-2.5sqAWG24-12