メタリック ピンク スプレーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
114件の「メタリック ピンク スプレー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガラス用塗料 スプレー」、「定着 スプレー」、「アクリルスプレー クリア」などの商品も取り扱っております。
特定化学物質障害予防規則対象外。 RoHS指令・REACH規制対象外。 作業効率が良い(夏期15分)タイプ。強靭な塗膜が美しいつやを長期間保ちます。 色数41色の豊富なカラーバリエーション。ノンフロン・脱トルエン・脱キシレン・鉛フリーで安心して使用できるスプレーです。用途広がるメタリックタイプもご用意。
用途自転車、バイク、農機具、ロッカー、スチール製品、シャッター、物置、門扉、鉄柵など タイプ ラッカースプレー 指触乾燥時間(分) 約15(20℃)、約30(冬期) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 半硬化乾燥時間(分) 約20(20℃)、約40(冬期) RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)ほか
879 税込967
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

高光沢で乾燥が速く、乾くと日光や雨に強い塗膜になります。 可変ノズル使用(楕円)。簡単にガス抜きが出来るガス抜きキャップつきです。
用途日曜大工、工作品、シャッター、自転車、ガーデニング用品などの鉄部・木部やマーキングに。(床は除く) 乾燥時間(分) 約30(夏30℃)、約50(冬10℃) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.12L 標準塗り面積(2回塗り)(m2) 0.6~1.1 塗り重ね可能時間(時間) 2以上(20℃) 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)
739 税込813
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

シリコン変性により紫外線・酸性雨・サビに強い! トルエン・キシレン・フタル酸系可逆剤を含まない環境配慮型のラッカースプレー。 シリコン変性アクリル樹脂配合により、汚れやキズのつきにくい強靭な塗膜に仕上がります。 タレにくく、きれいに仕上がります。 日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がります。(ツヤ消し色は除く) 超速乾タイプ。 回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
用途電気器具、家具、機械器具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。 乾燥時間(分) (夏期)20~30、(冬期)40~60 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)ほか
779 税込857
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

鉄部・木部・紙・プラスチックなどの補修・工作ホビーに最適です。 タレにくく、霧が細かく美しく仕上がります。 少量なので一部分の補修や、小物ホビーの色付けに便利です。
用途屋内外の鉄・木・コンクリート・スレート・ガラス・紙・プラスチックに (ポリエチレン・ポリプロピレンは不可) 主な用途 屋内外の鉄・木・コンクリート・スレート・ガラス・紙・プラスチック 使用場所 屋内外兼用 乾燥時間(分) 約20(夏30℃)、約40(冬10℃) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.025L 標準塗り面積(2回塗り)(m2) 0.4~0.6 危険物の性状 非水溶性
1本(100mL)
529 税込582
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

明るく鮮やかな蛍光色。(ラッカータイプ) 霧が細かく、綺麗に塗れる速乾スプレーです。 ブラックライトを当てると光ります。(下塗白は除く)
用途鉄部、木部、コンクリート、プラスチック(アクリル、ABS)など 主な用途 鉄部、木部、コンクリート、プラスチック 使用場所 屋内外兼用 特性 速乾、蛍光 種別 ラッカー 指触乾燥時間(分) 夏期/20~30、冬期/40~60 希釈剤 不要 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.06L 標準塗り面積(2回塗り)(m2) 約0.24~0.5 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1本(120mL)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がるアクリルラッカーです。有害なフロン、鉛化合物は一切使用していません。ノントルエン・ノンキシレン。 ガス抜きキャップ付
用途機械器具、電気器具、家具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。 乾燥時間(分) (夏期)20~30、(冬期)40~60
1本(300mL)ほか
759 税込835
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

特定化学物質障害予防規則対象外。 RoHS指令・REACH規制対象外。 美しいツヤでタレにくく、乾燥が早い! 工事マーキングから塗装まで幅広い用途に使用できます。 塗膜が比較的厚く仕上がり、下地を隠す力が優れています。 乾きも極めて早い。 粒子が細かく均一に吹けるので、美しく仕上げることが出来ます。 フロンガスやトルエン、キシレン、メタノール、鉛等の有害物質を使用しない安心のスプレーです。 日光や雨に強くアスファルトにもにじみにくい。
用途(鉄部)門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置 (屋内外木部)木製造作物、犬小屋、家具、建具(ホビー・工作品)木工品、模型、おもちゃなど(タッチアップ・マーキング)補修用タッチアップ、工事などのマーキング 仕様 薄め液不要 吹付パターン 丸吹き 主な用途 木、鉄、マーキング 表面乾燥時間(min) (普通時)約15/20℃、(冬季)約30/5℃ 危険等級 使用場所 屋内外 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 135mL 標準塗り面積(2回塗り)(m2) 約0.6~0.9 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

豪華で深みのあるメタリック仕上げができます。 日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がります。 ガス抜きキャップ付き。
用途電気器具・家具・自転車など屋内外の鉄製品・屋内の木製品。 主な用途 屋内外の鉄部、木部 使用場所 屋内外兼用 種別 油性 塗り面積(m2) 0.3~0.4(3回塗り) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.12L 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 乾燥時間 夏期/20~30分、冬期/40分~1時間 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

[汚れや紫外線などに強い!]アクリルシリコン樹脂により耐候性、耐久性に優れた、汚れに強い強靱な塗膜を形成します。[使いやすい!]細かなキリ状に噴霧されますので、たれにくく美しい仕上げになります。[つやあり、つやけし それぞれの仕上り]つやありは鮮やかなつやに、つやけしは落ちついたつやに仕上がります。
用途鉄部フェンス / シャッター / 物置 / 手すり / スチールドア / 道具類 / トタン / 門扉 / ロッカー / 物干し / 鉄柱 / 雨戸 / 農耕具 木部 羽目板 / 戸袋 / ドア / さく / 机 ※鉄部・木部共に床は除く 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。[吸い込みの大きい素材]MDF板 など[高温部]ストーブ など[常に水がかかる所]浴室 など[その他]高級家具 / 自動車 など 乾燥時間(分) 約30(20℃)、約60(冬期) 主成分 アクリルシリコン樹脂 主な用途 木、鉄、床 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 油性 or 水性 油性 特性 耐久、耐候 塗り重ね可能時間(時間) 1以上(20℃)、2以上(冬) 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)ほか
特価
729 税込802
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1本(300mL)
特価
999 税込1,099
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

霧の長円形(楕円)に吹き付けられ、可変ノズルにより簡単に噴出口先端を回転させる事ができ、長円はタテ・ヨコに変えられます。 高光沢で乾燥が早く、日光や雨に強いアクリル塗料です。簡単にガス抜きが出来るガス抜きキャップです。
用途自転車・日曜大工の工作品などの鉄部・木部に(床は除く) 主な用途 鉄部、木部 使用場所 屋内外兼用 特性 速乾 乾燥時間(分) 約30(夏30℃)、約50(冬10℃) 主成分 合成樹脂(アクリル) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 油性 or 水性 油性 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)ほか
609 税込670
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など 成分 ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料 塗り面積(m2) 1(塗り方により変わります) メーカー スズキ 寸法(縦×横×高さ)(mm) 70×70×210 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(260mL)
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (322種類の商品があります)

塗膜が極めて厚く塗れるので、ラッカースプレーに比べて約2倍の広さが塗れます。 エナメル靴のようなしっとりとしたつやに仕上がります。 建機エローやOD色など、個性的な色も採用しております。
用途鉄部/門扉、シャッター、フェンス、物置、鉄骨、自転車、三輪車、バイク、農機具、家電製品、スチール家具など。 屋内外木部/木製造作物、家具など(床を除く)。 ホビー、工作品 標準塗り面積(2回塗り)(m2) 約1.0~1.5 成分 合成樹脂 タイプ スプレー塗料 指触乾燥時間(分) 約30(20℃)、約60(冬期) 半硬化乾燥時間(分) 約60、約120(冬期)
1本(300mL)
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

タレにくくきれいに仕上がります。油性塗料や、発泡スチロールに塗っても下地を侵さず、いろいろな素材に使用できます。乾燥前には水ぶきで落とせて、いったん乾くと日光や雨に強い。フロンを使用せず、消防法上の非危険物スプレー。使用後安心して捨てられるガス抜きキャップ付。(特許No.2941761)。鉛・クロム化合物を使用していない安全な塗料です。回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
用途発泡スチロール、プラスチック(アクリル、硬質塩ビ、ABS、スチロール)、鉄、木、ブロック、紙、ガラスの他、ホビー、クラフト、デザインなどに。 種類 水溶性アクリル樹脂塗料 乾燥時間(時間) (夏期)40~50分、(冬期)1~2時間 主成分 水溶性アクリル樹脂 主な用途 鉄、発泡スチロール、紙、プラスチック、ガラス 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 油性 or 水性 水性 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(300mL)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。上塗りにクリア(MH409)を塗っていただく事でツヤが出ます。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(20mL)
629 税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (293種類の商品があります)

2種類のノズルにより使い分けが可能です。標準ノズルは強い吹付によるマーキング作業に最適です。付属の塗装用ノズルは霧状に塗料が出ますので仕上げ作業に最適です。手軽に吹きつけができ、乾きが早く、色・ツヤのよい仕上げが可能です。ノンフロン・ノントルエンで安全に使用できます。
用途鉄部・木部・コンクリート・アスファルトなど 塗布面積(m2) 1.8 危険物の類別 第四類 半硬化乾燥時間(分) 夏/15、冬/30 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

置物や装飾品が豪華なメッキ調に仕上がります。 タレにくく、きれいに仕上がります。 ガス抜きキャップ付き。
用途屋内装飾品の木部、鉄部、ガラス、プラスチック(硬質塩ビ、アクリルなど)。 主な用途 屋内の木部、鉄部、ガラス、プラスチック 使用場所 屋内用 危険物の類別 第四類 油性 or 水性 油性 関連資料 塗り面積(1回塗り)(m2) 1.0~1.5 乾燥時間 夏期/20~30分、冬期/40分~1時間 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本(300mL)
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジ、ギフトとして。 材質 アルミ蒸着ナイロン/ポリエステル/ABS樹脂 寸法(幅W×長さL)(cm) 10×35
1袋(5本)
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特定化学物質障害予防規則対象外。 RoHS指令・REACH規制対象外。 色が鮮やか、なめらかで美しい仕上がりに。 乾きも極めて速い。
用途鉄部/門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置など 屋内外木部/木製造作物、犬小屋、家具、建具など ホビー、工作品/木工品、模型、おもちゃ、手芸品など タッチアップ・マーキング/補修用タッチアップ、工事などのマーキングなどに 成分 ニトロセルロース、合成樹脂アクリル タイプ 硝化綿ラッカースプレー 指触乾燥時間(分) 約15(20℃)、約30(冬期) 標準塗り面積(2回塗り)(m2) 約0.6~0.9 半硬化乾燥時間(分) 約30(20℃)、約60(冬期) 主な用途 木、鉄、マーキング 危険等級 使用場所 屋内外 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.135L 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 速乾 危険物の性状 非水溶性 塗料タイプ 硝化綿ラッカー
1本(300mL)
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)