- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防災用品
- 転倒防止用品
- メタル ラック 転倒 防止のおすすめ人気ランキング
メタル ラック 転倒 防止のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新231件の「メタル ラック 転倒 防止」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐震 ラック」、「パイプラック転倒防止」、「スチール棚転倒防止」などの商品も取り扱っております。
1個
¥655
税込¥721
当日出荷
お手持ちのラックに転倒防止機能を追加
ジョイントパーツ付き
ポール径(Φmm)
19
材質
スチール(クロームメッキ)、ポリプロピレン、ABS樹脂、クリアコーティング(防錆処理加工)
事務所や工場のオープン棚・スチールラックなどの転倒を防止します。
ベルトの一端に設けられた接着パッド付きベースを壁面や床面に接着固定し、ベルトの他端をオープン棚の支柱に巻き付けて使用します。
接着固定なので壁面や床面への穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際にオープン棚を動かす必要がありません。
ベルトはアジャスターで長さ調整可能となっており、様々な大きさのオープン棚に対応できます。
清掃などでキャスター付きオープン棚を一時的に移動させる際には、アジャスターからベルトを取り外すことで、簡単に行えます。
セット内容
取り付けベース(粘着パッド付き)×2本、ベルト×2本、アルコールパッド×2枚、木ネジ×4本
質量(g)
50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
113×570×18
適合品番
QL-E94
アズワン品番
64-0905-77
動作温度範囲(℃)
0~40
耐震性
震度6強相当
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
キャビネット・軽量棚・ロッカー等の天板と壁を固定し、転倒を防止します。什器などを動かさずに固定が可能です。壁の状況に合わせ、接着方法は接着パッドと木ネジの2種類から選べます。ベルトは長さ調整が可能で、什器と壁面の距離に合わせて調整できます。
用途キャビネット・軽量棚・ロッカーなどの転倒防止。
仕様
耐震度震度6強相当
種別
転倒防止ベルト
取り付けた後で長さ調整が可能
用途家具転倒防止に
セット内容
金具×4個、ビス×12本、ベルト×2本、ベルト調整具×4本
材質
【金具、ビス、ベルト調整具】スチール。【ベルト】ポリプロピレン
ベルト幅(mm)
20
ベルト長さ(m)
1
1セット
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
地震対策における転倒防止・振動防止(振動・衝撃を大幅に吸収)固定具です。
対象物(家具や家電等)を動かすことなく女性でも簡単に取り付けできます。
TF-M、TF-Lの構造部の材料は、地震の衝撃に耐える高剛性ABS樹脂を採用し、2分割構造でベースに取り付けたアームをスライドさせることで女性でも簡単に取り付けできます。
TF-LL-Nの構造部は、金属製の蝶番を採用し、両面にスーパータックフィットが貼り付けられてますので、蝶番を押し当てれば女性でも簡単に取り付けできます。
用途ロッカーや大型家具の転倒防止に
壁面とラック、スタンドをベルトでつないで転倒を防止します。
カラビナフック付きで、移動などの際に取り外しが容易に行えます。
ベルトの長さを調整することができます。
フレームなどベルトをまわせるところであればどこでも取り付けることができます。
RAC-BL2SETの追加用ベルトとして使用が可能です。
セット内容
ベルト長・短各1本、カラビナフック×1個
材質
ベルト/ナイロンウェビング。カラビナフック/アルミ
寸法(mm)
ベルト/約800(使用時最長)。ベルト長/1.5×20。ベルト短/115×20 。カラビナフック/80
アズワン品番
64-0868-07
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
壁に穴を開けずに壁と冷蔵庫を固定し転倒を防止します。ゴム製ベルトは揺れを吸収し衝撃を軽減します。【POINT】メタルラック等の天面や支柱に巻き付けて取付可能です。ゲル粘着タイプは水洗いで繰り返し使用ができます。
種別
転倒防止粘着金具
範囲(mm)
【取付】1つ目穴:壁~100まで、2つ目穴:壁~150まで
書庫やラックと壁を粘着止めでしっかり固定します!
用途書庫・ラックの転倒防止に
セット内容
プレート2個、アジャスター4個、ラバーベルト2本、アルコールパッド2枚
材質
スチール、ベルト:ゴム(EDPM)
プレート寸法(mm)
90×70
取付寸法(mm)
最大1000まで
表面処理
クロームメッキ、焼付け塗装、VHB
耐荷重(kg)
180/セット
メタルラック、Lアングル、Cチャンネルへの取り付けに最適です。
取り出し簡単!高さ調節自在!
用途書類・荷物の落下防止
材質
バックル:樹脂、ベルト:ポリプロピレン
ベルト幅(mm)
25
耐荷重(kg)
約100(1本)
種別
落下防止器具
お手持ちのラックの高さ延長用に
ジョイントパーツ付き
ポール径(Φmm)
25
材質
スチール(クロームメッキ)、ポリプロピレン、ABS樹脂
伸縮性ゴムと再剥離可能な強力接着パッドで震度6強相当の地震でも
転倒防止可能なベルトです。(※壁や床の材質や施工方法によっては効果が薄れることがあります。)
壁面に穴を開けることもなく、ネジやクギ、専用工具なども一切不要でセッティングできます。
家具の移動時もドライバーがあれば簡単に着脱できます。
ベルト長さの調整も可能。
壁面から家具の順に接着パッドを貼り付けて固定してください。
用途事務所などのキャビネットやロッカーなどの転倒防止
セット内容
接着パッド付きフック+ベルト×2本、アルコールパッド×2枚
材質
(ベルト)NBR+PVCゴム、(フック)ABSアロイ樹脂
色
(ベルト)ベージュ、(フック)ライトグレー
質量(g)
約60/本
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
190×42×20/本
耐荷重(kg)
対象物重量160/2本
使用環境温度(℃)
0~40
取付間隔(mm)
最大100/壁・家具間
1セット(2本)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
事務所や工場の書棚・オープン棚などの転倒を防止します。
ベルトの両端に設けられた取り付けベース(接着パッド付き)を壁面と対象物に接着固定し、使用します。
接着固定のため、壁面や対象物への穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際に対象物を動かす必要がないので簡単に設置することができます。
最大固定間隔400mmまで対応のロングタイプなので壁から離れた位置にある対象物にも取り付け可能です。また、ポリプロピレン製ベルト側で長さが調整可能となっており、様々な状況に対応できます。
バックルのワンタッチ脱着で壁側と対象物側のベルトが分離できます。清掃など一時的に移動したいときに大変便利です。
ゴムベルトが衝撃を吸収するので、従来は設置困難だった石膏ボードなど弱い壁にも使用できます。
仕様
最大固定間隔:400mm
セット内容
取り付けベース(粘着パッド付き)×2個、アルコールパッド×2個、クリップ×2個、ベルト×1本、ゴムベルト×1本
材質
取り付けベース(接着パッド付き):ABS・PC(ポリカーボネート)アロイ樹脂、クリップ:ステンレス、PPベルト:ポリプロピレン・アクリル系接着材、ゴムベルト:NBR(ニトリルゴム)+PVC(ポリ塩化ビニル)ゴム
質量(g)
150
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
113×500×15
適合品番
QL-E94
アズワン品番
64-0905-76
動作温度範囲(℃)
0~40
耐震性
震度6強
1セット
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
補強用途以外にも、フックやバスケットなどのパーツの取付けや、ラックのサイドや背面に取付けて収納物のこぼれや転倒防止にも便利です。
ポール径(Φmm)
25
支柱を床面に固定することができます。
1個
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
メタルラック専用のパーツです。メタルラックを天井に突っ張らせることができます。
ポール径(Φmm)
約25
適合
メタルラック・メタルシェルフ全般、メタルラックパソコンデスクMRP-615
トラスコ品番
404-7761
材質
スチール(クロームメッキ)、ABS樹脂、ナイロン
質量(g)
1400
関連資料
【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
47×60×1015
1セット(2本)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。
棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。
タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。
収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。
ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。
用途商品・書籍の落下防止に
ペール缶、ドラム缶の転倒防止に
金型の落下防止に
タイプ
ループベルトタイプ
ベルト色
ブルー
材質(ベルト)
ナイロン
ベルト厚(mm)
1.3
関連資料
使用方法
【耐圧220kg】地震の際、家具の転倒を防止する家具転倒防止伸縮棒です。
書棚やキャビネットが多いオフィスにもおすすめの耐震グッズです。
突っ張り棒で天井に突っ張るだけなので釘や工具などは必要ありません。
公的機関の振動試験(震度7相当)で転倒防止効果を実証済です。
設置面の面積が広く、揺れても天井と家具をしっかり固定します。
また、設置面は天井や家具に傷を付けにくい発泡ポリエチレン素材です。2本1セット。
用途地震によるキャビネットや書棚等の転倒防止に。
種別
家具転倒防止伸縮棒
軽量棚用の転倒防止金具として使用できます。
ベース固定・壁面固定式が兼用できます。
種別
L字金具
付属品
本体取り付け用ボルトナット(BN20:根角M6×20)1セット付
トラスコ品番
512-1973
材質
スチール
幅(mm)
35
色
シルバー
高さ(mm)
70
質量(g)
50
奥行(mm)
40
適合サイズ
M6×45
1個
¥269
税込¥296
当日出荷