メタルクラッド抵抗のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
510件の「メタルクラッド抵抗」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メタルクラッド抵抗器」、「抵抗 2Ω」、「セメント抵抗」などの商品も取り扱っております。
1個ほか
特価
415 税込457
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

仕様 抵抗 = 3.9kΩ。定格電力 = 25W。シリーズ = HS25。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = アキシャル。最小温度係数 = -25ppm/℃。最大温度係数 = +25ppm/℃。温度係数 = ±25ppm/℃。全体長 = 51mm。。この電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 25 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. ArcolのHS25シリーズのアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスがとれています。この25 Wパネル取り付け抵抗器は、IEC115及びMIL18546に準拠して製造されています。また、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付けることで最高の性能を得られるように設計されています。. 特長と利点:. 高周囲温度下の損失が+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. コンパクトで高定格電力 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

仕様 抵抗 = 2Ω。定格電力 = 100W。シリーズ = HS100。許容差 = ±1%。テクノロジー = アルミ。終端スタイル = アキシャル。最小温度係数 = -100ppm/℃。最大温度係数 = +100ppm/℃。温度係数 = ±100ppm/℃。寸法 = 65.2 x 47.5 x 24.1mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

許容差 ±1% テクノロジー 巻線 終端スタイル アキシャル 動作温度範囲(℃) -55~+250
1個ほか
779 税込857
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シリーズ HS50 定格電力(W) 50 抵抗(Ω) 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 終端スタイル アキシャル 最小温度係数(ppm/℃) -100 最大温度係数(ppm/℃) 100 温度係数(ppm/℃) ±100
1袋(20個)
11,980 税込13,178
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリーズ HS25 定格電力(W) 25 抵抗(Ω) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応 終端スタイル アキシャル 最小温度係数(ppm/℃) -100 最大温度係数(ppm/℃) 100 温度係数(ppm/℃) ±100
1個ほか
899 税込989
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 大電力用,メタルクラッド抵抗器,50W,2Ω,±5%
仕様 抵抗 = 2Ω。定格電力 = 50W。シリーズ = HSA50。パッケージ/ケース = Aluminium Housed。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = はんだラグ。最小温度係数 = -50ppm/℃。最大温度係数 = +50ppm/℃。温度係数 = ±50ppm/℃。。50 Wアルミハウジング巻線型抵抗器、HSAシリーズ. 巻線素子を持つ、多用途性、信頼性に優れたアルミハウジング固定ハイパワー抵抗器。 この抵抗器の用途:. ブレーキ抵抗器 バランス抵抗器 コンデンサの充電及び放電 クローバ フィルタ 一般的な電気機器用途 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1袋(5個)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

シリーズ HS50 定格電力(W) 50 抵抗(Ω) 15 RoHS指令(10物質対応) 対応 終端スタイル アキシャル 最小温度係数(ppm/℃) -100 最大温度係数(ppm/℃) 100 温度係数(ppm/℃) ±100
1個ほか
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 抵抗 = 10Ω。定格電力 = 10W。シリーズ = HS10。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = アキシャル。最小温度係数 = -100ppm/℃。最大温度係数 = +100ppm/℃。温度係数 = ±100ppm/℃。全体長 = 30mm。。この電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 10 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. 10 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
779 税込857
当日出荷

シリーズ HS50 定格電力(W) 50 抵抗(Ω) 5 RoHS指令(10物質対応) 対応 終端スタイル アキシャル 最小温度係数(ppm/℃) -100 最大温度係数(ppm/℃) 100 温度係数(ppm/℃) ±100
1個ほか
819 税込901
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDバルブをウインカーランプに使用したときに発生するハイフラ現象を防止します。
用途外装パーツ 付属品 エレクトロタップ2個 材質 アルミ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm) 27.3×28×14.8 シリーズ HS25 定格電力(W) 25 抵抗(Ω) 8 許容差 ±1% RoHS指令(10物質対応) 対応 終端スタイル アキシャル 最小温度係数(ppm/℃) -100 最大温度係数(ppm/℃) 100 テクノロジー アルミ 温度係数(ppm/℃) ±100
1個ほか
529 税込582
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ホーロー抵抗器
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
特価
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シリーズ HS100 定格電力(W) 100 抵抗(Ω) 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 終端スタイル アキシャル 最小温度係数(ppm/℃) -100 最大温度係数(ppm/℃) 100 温度係数(ppm/℃) ±100
1個ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

抵抗(Ω) 1 定格電力(W) 25 シリーズ HS25 終端スタイル アキシャル 最小温度係数(ppm/℃) -100 最大温度係数(ppm/℃) 100 温度係数(ppm/℃) ±100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
749 税込824
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
899 税込989
当日出荷

仕様 抵抗 = 10kΩ。定格電力 = 12.5W。シリーズ = RH010。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±1%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = アキシャル。最小動作温度 = -55℃。最大動作温度 = +250℃。最小温度係数 = -20ppm/℃。最大温度係数 = +20ppm/℃。温度係数 = ±20ppm/℃。。10 W RH010シリーズ±1 %. Vishay RH010シリーズ巻線型シャーシ取り付け抵抗器は、アルミハウジング全体が溶接及び成形された構造になっており、環境全体を保護します。 これらの抵抗器は直接シャーシに取り付けられ、シートシンク効果を利用します。 この巻線型抵抗器製品は従来の定格電力で高い安定性を実現し、表面には簡単に識別できるフラットマークが付いています。. シートシンク効果を利用したシャーシ取り付け 成形構造により、環境全体を保護 高い安定性: <0.05 %/年 抵抗値許容差: 1 % RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
799 税込879
当日出荷

1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)