メタルテープのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
223件の「メタルテープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メッキテープ」、「アルミ蒸着テープ」、「銀色 テープ」などの商品も取り扱っております。
ポリエステルフィルムにアルミを蒸着したメタルカラーのテープです。 金属光沢があり、外観が綺麗です。
用途缶シール、内装、封緘、装飾、工作など。 軽包装用。 伸び(%) 80 主な用途 多用途 引張強度(N/25mm) 98.1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
449 税込494
当日出荷

高接着性で、低温・高温時使用において優れています。手切れ性に優れています。 剥離紙がついていないので作業性が高い商品です。
用途防水気密用、ダクト用。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。 厚さ(mm) 0.2 長さ(m) 20 粘着力(N/10mm) 12.5 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
1巻
669 税込736
当日出荷

1個
5,090 税込5,599
当日出荷

強い!きれい!サビにくい!
用途厨房や調理台など水廻りの補強、補修に。 屋外の防水、補修に。 基材厚さ(mm) 0.04 耐熱温度(℃) 80 粘着力(N/10mm) 14.0 引張強度(N/25mm) 392.5 引張強度(N/10mm) 157.0 粘着力(N/25mm) 35 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

必要な寸法にはさみやカッターで簡単に切れます。シート状なので曲面にも貼り付けられます。
用途マグネットを使用できるようにするスチールシート 商品タイプ 粘着テープ付 寸法(mm) 200×100×0.2 材質 質量(g) 13 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2枚)
349 税込384
当日出荷

屋外などに使用が最適なアルミ箔テープです。凸凹面や曲面などにもしっかりとフィットします。
用途ダクトや配管の保護に。 仕様 光沢なし・離型紙付き 基材 アルミ 粘着剤 アクリル系 引張強度(N/25mm) 75 粘着力(N/25mm) 18 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


タカ印(ササガワ)メッキテープ
お好みの長さにカットくるっと巻いてつなげればキレイな飾りができ上がります!。1個袋入
厚さ(mm) 0.038 テープ長さ(m) 200 材質 ポリエステルフィルム
1巻
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐熱・耐火・防炎・遮熱用として、空調設備・保冷保温配管・ダクトシートなどに最適。 アクリル系強力粘着剤を使用、どこにでもよく付き扱い易く優れた耐久性があります。
基材厚さ(mm) 0.1 耐熱温度(℃) -30~130 粘着力(g/25mm) 3000 粘着力(N/25mm) 29.4 特性 耐火、防炎
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷

頑丈な厚手タイプです。
用途外壁のすき間シール等にご利用頂けます。 仕様 光沢あり 引張強度(N/25mm) 100 粘着力(N/25mm) 18 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料
1巻
509 税込560
当日出荷

高温個所の補強や補修に。
用途ポット式ストーブや湯沸器のダクトシール・補強に エンジンルーム内など高温のかかる個所の補強・補修に 基材厚さ(mm) 0.04 耐熱温度(℃) -50~250 引張強度(N/25mm) 150 粘着力(N/25mm) 12.0 特性 耐熱
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高接着性で、低温・高温時使用において優れています。耐久・耐候性に優れています。取り扱い作業性に優れています。手切れ性に優れています。手で切断可能。
用途防水気密用、ダクト用。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。 仕様 剥離紙なし 質量(g) 200 基材厚さ(mm) 0.125 粘着力(N/10mm) 13 引張強度(N/25mm) 127.5 引張強度(N/10mm) 51 粘着力(N/25mm) 32.5 特性 耐久性、耐候性
1巻ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス箔は、強度・耐摩擦性に優れています。 低温から高温まで、広い範囲で使用できます。
用途ステンレスの目地シール、補修用。 仕様 切断にはカッターが必要 使用温度範囲 -10~130℃ 基材厚さ(mm) 0.04 粘着力(N/10mm) 13.7 引張強度(N/25mm) 675 引張強度(N/10mm) 270 粘着力(N/25mm) 34.2 特性 高強度、耐摩擦性 再生材使用 使用
1巻
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

美しいメタリックカラーのポリエステルテープです。
用途装飾、学校工作、贈り物の包装など。
1個ほか
279 税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

金属製の光沢を持った美しいテープです。
用途贈答品の包装など 伸度(%) 78 引張強度(N/10mm) 41.4
1箱(10巻)
3,188 税込3,507
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋外での使用にも最適。
用途流し台などの水廻りのすき間シールに。 金属屋根、外壁などの防水修理に。 空調ダクトの補修に。 基材厚さ(mm) 0.05 引張強度(N/25mm) 36.7 粘着力(N/20mm) 18.7 粘着力(N/25mm) 23.3 引張強度(N/20mm) 29.4 剥離紙 あり 特性 耐水、耐候性
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日東電工ベースマテリアルリビックテープ
他のテープにはない金属的な美しい光沢があります。
用途軽包装・装飾用に。化粧箱の美装シールに。 幅(mm) 15 長さ(m) 10 材質 基材:アルミ蒸着ポリエステル、粘着剤:アクリル系 質量(g) 21 引張強度 44.44N/10mm テープ厚さ(mm) 0.06 粘着力 4.36N/10mm 主な用途 軽包装、装飾用 2018年トラスコ掲載ページ 6 2132
1巻
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器へのEMI対策シールド材料の取り付け 電子機器の帯電防止及び、静電放電材料の取り付け 粘着力(N/cm) 3.4 剥離紙 シリコーン処理紙 接触抵抗(Ω) (25×25)mm2/0.01 粘着剤厚さ(mm) 銀色/0.08
1巻ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

強度が2倍。 頑丈な厚手タイプ。 すぐれた耐水・耐候性。 屋外での使用に最適。
用途屋外のトタン屋根、波板などの防水、補修に。 外壁のすき間シールに。 基材厚さ(mm) 0.08 引張強度(N/25mm) 122 引張強度(N/10mm) 49 粘着力(N/25mm) 24.7
1巻ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高級感、豪華さを演出する装飾・封缶シール用テープです。ポリエステルにアルミ箔を蒸着した美しい光沢を放ちます。
用途各種化粧缶の封缶シール、高級品・豪華品の装飾用に 伸度(%) 140 引張強度(kg/10mm) 6.25 基材厚さ(mm) 0.025 粘着力(g/10mm) 260 展開力(g/10mm) 150 粘着力(N/10mm) 2.55 引張強度(N/10mm) 61.3 展開力(N/10mm) 1.47
1箱(120巻)ほか
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)