メタルネジニップルのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
101件の「メタルネジニップル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水道 ホース カプラー」、「ネジニップル」、「水ホースジョイント」などの商品も取り扱っております。

ホースをつなぐためのジョイント部品です。 水栓ソケットなどの内ネジに取付けできます。 ホーセンドのついたホースとワンタッチで着脱できます。
材質 黄銅 使用圧力(MPa) 0.05~0.6 取付ねじ 呼20(G3/4) 流路内径(Φmm) 9
1個
949 税込1,044
当日出荷

メタル製なので丈夫で長持ちします。落下時の衝撃・紫外線による劣化に強い商品です。プラスチック製に比べ約3倍長持ちです(メーカー従来比)。
用途セフティ3散水ノズル専用アダプター。 材質 アルミ 取付ねじ G3/4
1個
399 税込439
当日出荷


1個
409 税込450
当日出荷

高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。 G3/4サイズのネジ付蛇口に適合します。
用途蛇口とホースの接続用 取付ねじ G3/4 トラスコ品番 381-4165 材質 真鍮 高さ(mm) 35 質量(g) 57 適合コネクタ G079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類 蛇口取付形状 ネジ付
1個
939 税込1,033
当日出荷

高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。 G1/2サイズのネジ付蛇口に適合します。
用途蛇口とホースの接続用 取付ねじ G1/2 トラスコ品番 381-4157 材質 真鍮 高さ(mm) 35 質量(g) 51 適合コネクタ G079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類 蛇口取付形状 ネジ付
1個
859 税込945
当日出荷


金属製なので耐久性に優れています。バルブなどのメネジに取り付けて使用。
仕様 接続はPL60-50 材質 黄銅
1個
789 税込868
当日出荷

配管部品などのG1/2管用平行メスネジに接続できます。タカギ製コネクタとワンタッチで接続できます。安心の2年間保証付きです。グレーを基調とした落ち着いた色合いです。
用途G1/2管用平行メスネジ配管とホースの接続に。現場作業での散水用品との接続に。 トラスコ品番 149-1707 材質/仕上 ABS、EPDM 高さ(mm) 43 質量(g) 21 取付ねじ G1/2管用平行メスネジ 適合コネクタ タカギ製コネクタ全種類
1個
339 税込373
当日出荷

カップリング散水栓(地下水栓)1/2呼(13)の口先に適合しています。 コネクタ(別売)でホースと接続して使用します。
トラスコ品番 172-6561 材質 ABS樹脂 高さ(mm) 39 質量(g) 10 適合コネクタ G079・G079SH・G096・G124 適合蛇口ねじ径(Φmm) G1/2 蛇口取付形状 ネジ付
1個
509 税込560
当日出荷

カップリング水栓・散水栓(蛇口)接続用継手。丈夫でキレイ、さらに耐久性抜群の金属製です。【カップリング水栓・散水栓用】ネジ付き蛇口とホースをつなぎます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用して、ホースの着脱がワンタッチでできます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 カップリング水栓・散水栓(蛇口)接続用継手 取付ねじ G1/2 材質 (金属部)黄銅、(ゴム部)合成ゴム 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃) 60 蛇口取付形状 カップリング水栓・散水栓(ネジ付)
1個
749 税込824
当日出荷

1個(1個)ほか
698 税込768
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高品質なメッキ仕上げのホースコネクタです。
用途ホースとニップルの接続用 適合 ニップル/G036・G040・G041・G042・G043・G044FJ・G063・G064・G065・G070FJ・G074・G076・G099・G147・G301・G312・G313・G315 トラスコ品番 381-4149 材質 真鍮 高さ(mm) 50 質量(g) 127 接続方式 ニップル-ホース 適合ホース内径×外径(Φmm) 12~15×21
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

水栓金具先端の泡沫金具を取外し、散水ホース接手(P.000~000)に接続できます。
取付ねじ W22山20 仕様 パッキン付き 材質 黄銅 アズワン品番 64-6493-60 蛇口取付形状 ネジ付
1個
579 税込637
当日出荷

水道蛇口とホースを接続します。
用途屋外での散水などに 材質 ABS 全長(mm) 約48 取付ねじ G1/2・G3/4 使用流体 水(常温) 蛇口取付形状 ネジ付
1個
149 税込164
当日出荷

ホースをつなぐための金属製ジョイント部品です。 水栓ソケットなどの内ネジに取付けできます。 大口径のホーセンドのついたホースとワンタッチで着脱できます。 大流量です。
材質 ポリプロピレン 使用圧力(MPa) 0.1~0.6 取付ねじ 呼20(G3/4) 流路内径(Φmm) 15
1個
629 税込692
当日出荷

1個
369 税込406
当日出荷

コネクタ(別売)でホースと接続して使用します。 カップリング散水栓(地下水栓)3/4呼(20)の口先に対応します。
用途散水栓につなぐ。 適合蛇口外径(Φmm) 21~25 トラスコ品番 361-1591 材質 ABS樹脂 幅(mm) 35 高さ(mm) 40 質量(g) 15 奥行(mm) 35 適合コネクタ G079・G079SH・G096・G0124 適合蛇口ねじ径(Φmm) G3/4 蛇口取付形状 ネジ付
1個
549 税込604
当日出荷

台所などの泡沫蛇口にホースを接続します。
用途蛇口とホース接続用。 付属品 各メーカー対応アダプター付 トラスコ品番 381-3916 材質 ポリアセタール(POM) 高さ(mm) 33 質量(g) 25 適合コネクタ G079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類 蛇口取付形状 泡沫蛇口用
1個
789 税込868
当日出荷