メタルハライドランプのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
303件の「メタルハライドランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メタルハライド 400w」、「メタルハライド 投光器」、「メタルハライドランプ250w」などの商品も取り扱っております。

5つの発光元素による爽やかな白色光で、演色性アップとちらつきを低減した新世代形のFECスタータ内蔵ランプ!。長寿命化によりメンテナンス費用を大幅に削減出来ます。水銀灯用一般形安定器で点灯出来ます。従来の始動器に比べ、発生パルス電圧は約半分になりノイズが少なく、精密機械などへの影響が抑えられます。始動時の立ち上がり時間を従来の約半分に短縮しました。全光束が15%アップし、省エネです!
用途工場の高天井照明。銀行営業室、オフィスビル、空港ビルロビー。公会堂・講堂。体育館などのスポーツ施設。百貨店吹き抜け部・スーパーマーケット・ショッピングセンター・アーケード・商店街路・地下商店街の通路・サイン広告用。公園・街路 定格ランプ電力(W) 300 トラスコ品番 293-3420 口金 E39 相関色温度(K) 4200 全光束(Lm) 25500(垂直時) 定格寿命(時間) 12000 ランプ電流(A) 2.5 平均演色評価数(Ra) 75 ランプ効率(Lm/W) 85 ランプ電圧(V) 130
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

5つの発光元素による爽やかな5波長域白色光で演色性アップ、長寿命化、ちらつき低減を実現。
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

耐熱ガラスとシールパッキンにより完全防雨型です。水銀ランプと比較して1.8倍の高効率で経済的です。(98lm/W)大型球面の反射効率の良い灯体、材質は軽量のアルミニウム製です。
用途土木工事。道路工事。ビル工事。屋外夜間作業。防犯灯。災害時非常用照明。高所からの照明が必要な時に。 仕様 小型安定器スタンド付。5インチ大型バイス付 質量(kg) 15.2 電源(V) 100 電線仕様-種別 ソフトンケーブルVCT1.25mm2×3芯 電源タイプ 電源コード式 特殊用途 防雨
1台
99,980 税込109,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

経年による色ズレが少なく、美しい光色を維持します。 高効率、長寿命なのでランニングコストを低減します。 ランプ効率が高く、発熱をおさえるので、空調負荷を軽減します。
用途商業施設のスポットライト・ダウンライトに 口金 E26
1個
特価
4,498 税込4,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ハタヤリミテッドメタルハライドライト
大口径灯体は、軽いアルミニウム製です。 光源にはメタルハライドランプ400Wを採用。 高効率の光を提供します。
定格消費電力(W) 400 定格電圧(V) 100 仕様 高力率安定器(100V・50/60Hz)単管クランプΦ48.6付 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 498×450×370 定格周波数(Hz) 50/60 電線太さ(mm2) 2 照明装置 400Wメタルハライド灯セット(MF-400型) 電線仕様-種別 ソフトンケーブルVCT 電線仕様-芯数 3
1個
119,800 税込131,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
当日出荷

1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

屋外・屋内用 電源ユニット内蔵形
材質 アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、強化ガラス、鋼板(溶融亜鉛めっき) 質量(kg) 8 グレイメタリック・ブラック 使用温度範囲(℃) -20~35 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W) 100V:135/200V:133/242V:132 入力電圧(V) 200~242 保護等級 IP43 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 100V:118.5/200V:120.3/242V:121.2 光束(Lm) 16000 LED寿命(時間) 40000(光束維持率70%) 口出線(mm) 器具外:1500 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 70 耐雷サージ 15kV(コモンモード)
1セット
98,980 税込108,878
4日以内出荷

バラストレスの場合、交換するだけで工事が不要で経済的! 従来の水銀灯と同等の軽さで現状の照明器具を継続して利用可能! ガラスカバーと一体型で水の侵入の恐れがない! 工場、公園、歩道、駐車場、看板等の水銀灯をLED化できます。
定格消費電力(W) 30 口金 E39 周波数(Hz) 50/60 定格電圧(V) AC100/200 角度(°) 【発光】360 使用環境温度(℃) -20~55 LED使用数(個) COBLED8 電球の種類 LED
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金 E39 全長(mm) 200 外径(Φmm) 160 定格寿命(時間) 40000 保護等級 IP55 演色指数(Ra) 83
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


演色性、効率に優れた、水銀ランプ用一般形・低始動電流形安定器点灯タイプ。
口金 E39 ランプ電圧(V) 130
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

定格ランプ電力(W) 1000 定格電圧(V) 200 適合ランプ H100、HF100TX、HF100X、HF100XW、HGF100X、HRF100X、M100LE/BU、M100LE/G/BU、M100LE/V/BU、M100LSH/BDP、M100LSH/BUP、MF100LE/BU、MF100LSH/BDP、MF100LSH/BUP 適合 (ポール)4B 質量(kg) 2.2 定格二次電圧(V) 200 配線長 (二次側)25m以下 適合器具 EZP6201、KNH204 二次短絡電流(A) 1.5
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UVブロックガラスの採用により、紫外線による商品の劣化を軽減します。 経年による色ズレが少なく、美しい光色を維持します。
用途商業施設のスポットライト・ダウンライトに 管径(Φmm) 20 口金 G12 定格寿命(時間) 12000(残存率50%)
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セラミック発光管使用により、色の見え方、省エネ性、寿命の全てに高性能を誇る最先端のランプです。長寿命で寿命末期まで明るさを維持します。照射物の色再現性に優れた演色性Ra70以上を実現しています。
用途明るさ、色の見え方、メンテナンス性の全てを重視する場合におすすめ工場の一般照明から厳密な作業場の照明にも対応 口金 E39
1個
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

入力電圧(V) 200 消費電力(W) 175(200V) 光源寿命 60000時間(光束維持率90%) 光源色 5000K相当(昼白色タイプ) 平均演色評価数(Ra) 70 保護等級 IP64 使用温度範囲(℃) -20~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。常時60℃での使用をご希望の場合は、別途ご相談ください。) 材質 本体:アルミ(シリカガラス処理+アクリル塗装)、アーム:鋼板(ポリエステル塗装)、前面ガラス:強化ガラス 仕上 グレイ 質量(kg) 4 付属品 落下防止ワイヤ同梱 グリーン購入法 適合
1セット
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
6,798 税込7,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

消費電力(W) 150 トラスコ品番 361-6011 質量(kg) 0.025 電源(V) AC100 寿命 14000時間
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

1個
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)