- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- メタルバンドソーのおすすめ人気ランキング
メタルバンドソーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新145件の「メタルバンドソー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スズキット バンドソー」、「バンドソー」、「バンドソー 大型」などの商品も取り扱っております。
軽量タイプ。
形鋼などの切断に。
切断能力(mm) 角(45°)
50
切断能力(mm) 角(90°)
100
切断能力(mm) 丸(45°)
50
切断能力(mm) 丸(90°)
120
対応材質
鉄工用
ノコ刃周速((m/s)[m/分])
(50Hz)0.72[43]、(60Hz)0.90[54]
電源(V)
(電動機)コンデンサ始動モータ100V・200W
コード長さ(m)
3
タイプ
平バイス式
ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)
1425×13×0.65
荷重調整方式
ワンタッチ4段
付属品
ノコ刃(14山/インチ・ハイス)1本、両口スパナ10、六角棒レンチ(工具袋付)、T型ボックスレンチ
質量(kg)
33
1台
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
形鋼などの切断に。
切断能力(mm) 角(45°)
77
切断能力(mm) 角(90°)
150
切断能力(mm) 丸(45°)
77
切断能力(mm) 丸(90°)
180
対応材質
鉄工用
ノコ刃周速((m/s)[m/分])
(50Hz)0.72[43]、(60Hz)0.90[54]
電源(V)
(電動機)コンデンサ始動モータ100V・200W
コード長さ(m)
3
タイプ
平バイス式
ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)
1640×13×0.65
荷重調整方式
ワンタッチ4段
付属品
ノコ刃(14山/インチ・ハイス)1本、片口スパナ10、六角棒レンチ(工具袋付)、T型ボックスレンチ
質量(kg)
47
1台
¥249,800
税込¥274,780
3日以内出荷
効率的な作業サポートする自重切断機能付きメタルバンドソーです。トリガスイッチを押しながらトリガロックをかけることで自重切断が使用できます。自動で切断と作動停止するので、切断中に他の作業をすることが可能です。0°から60°までの角度で材料が切断できるので、様々な用途に適した切断ができます。ヘッド部分が回転するので長い材料を動かす必要がありません。コンターテーブル(別売りオプション)を使用する事で、材料の押切ができ、切り抜きや曲線切りが可能となります。
質量(kg)
21
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
400
切断能力
0~60°
入力電圧(V)
AC100
刃のサイズ(mm)
長さ1435×幅13×厚さ0.65
切断板厚(mm)
20(最大)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
715×355×400
最大切断能力
本体角度0°丸パイプ:Φ125/角パイプ:幅125×高さ125mm、本体角度45°丸パイプ:Φ76/角パイプ:幅76×高さ125mm、本体角度60°丸パイプ:Φ45/角パイプ:幅45×高さ125mm
切断可能 材質
鉄・ステンレス鋼・アルミニウム・銅・真鍮
1台
¥76,980
税込¥84,678
当日出荷
コンター機能でテーブルタイプとしても使用可能!。トーションスプリング内蔵で正確な切断!
用途各種鋼材、鋼管の切断に!
切断能力(mm) 角(45°)
50×50
切断能力(mm) 角(90°)
100×100
切断能力(mm) 丸(45°)
50
切断能力(mm) 丸(90°)
115
対応材質
鉄工用
ノコ刃周速((m/s)[m/分])
(高速)1.6[100]/(低速)0.8[50]
電源(V)
単相100
電流(A)
(電動機)7.5
消費電力(W)
(電動機)710
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
322
タイプ
定置式
荷重調整方式
4段階
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
688×328×665~353
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
1140×13×0.5
仕様
二重絶縁、ダイヤル式無段変速、蛍光灯付
付属品
ソーブレード(SK、18山/インチ)、六角棒レンチ4、レンチホルダ3.4、カッティングワックス、ボックスレンチ13、コンタテーブル、三角定規
質量(kg)
26
トラスコ品番
422-7361
1台
¥95,980
税込¥105,578
当日出荷
電源(V)
単相100
電流(A)(50/60Hz)
4.8/4.4
定格出力(W)
200
SUS、SKDや難削異形材の切断に適しています。
用途カットオフマシン用
幅(mm)
27
厚さ(mm)
0.95
材質
コバルトハイス(高速度鋼)PM
タイプ
BPV
モノ作りは「下準備が命、カットの精度で全てが決まる。」をコンセプトに鉄工DIYを材料カットから溶接まで全て完結出来るようにと願いを込めたエッジホッパーにポータブル性を追求し手持式でも使用が可能な【エッジホッパー ピッコロ】が仲間入りしました。
用途鉄・ステンレス・アルミ・真鍮・銅の切断に。
セット内容
取説・保証書・本体固定ネジ×3(六角穴対辺5mm)・帯のこ刃(本体取付)・調整用六角レンチ2種(対辺5mm/4mm)
質量(kg)
13.6(台座式時)/7.0(手持式時)
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
600
角度(°)
切り出し角度:0~45(ヘッド部回転)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
530×290×435
入力電圧(V)
AC100
切断能力(mm)(45°時)
丸パイプ:Φ40/角パイプ:40×80(台座式時)
切断能力(mm)パイプ
80、120
ノコ刃周速((m/s)[m/分])
68~116
切断能力(mm)パイプ角
80×80(台座式時0°)、120×120(手持式時)
材質(刃)
コバルトハイス
速度調節方式
無段階
帯ノコ寸法(周長×幅×厚さ)(mm)
1141×13×0.65
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
持ち運びしやすい軽量アルミベース採用。切断荷重4段階切り替えで切断精度向上。
定置スタンドでコンター(タテ)作業可能。材料に適した帯のこ周速が簡単に設定可能。
本体をスタンドから取り外すと携帯形として使用できます。
ノコ刃周速((m/s)[m/分])
0.4~1.3[25~80]
切断角度
0、45
切断能力(mm)パイプ
[0°]Φ115、[45°]Φ50
切断能力(mm)パイプ角
[0°]100、[45°]50
切断能力(mm)丸棒
[0°]Φ30、[45°]Φ30
電源(V)
単相100
電流(A)
3.5
消費電力(W)
340
コード長さ(m)
2心・2.5
カーボンブラシ番号(下二桁)
21
バイス方式
平バイス(0°~45°可能)(コンター有り)
質量(kg)
21
付属品
帯のこNo.2(合金18山)1本、六角棒スパナ(4.8mm)、バイスガイド、コンターテーブル、スライドカバー、M5チョウネジ、スライドカバーホルダ
寸法(幅W×高さH)(mm)
746×353
トラスコ品番
354-3994
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。
ステンレス・鉄・アルミ兼用の高コバルトハイスバイメタルブレードです。
優れたコストパフォーマンス。
用途アルミニウム/非鉄、ステンレス鋼、炭素鋼、工具鋼、構造用鋼、合金鋼
200×100mmのH鋼を一発切断。鋸刃間隔調整機能付。
ノコ刃周速(m/min)
40、48
最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)
185
最大切断サイズ(丸45°)(Φmm)
100
最大切断サイズ(角90°)(mm)
175
最大切断サイズ(角45°)(mm)
100
最大切断サイズ(矩形90°)(mm)
200×100
電源(V)
単相100
電流(A)(50/60Hz)
4.8/4.4
電源コード(m)
3
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
935×320×395
付属品
ノコ刃:NF14山/インチ。レンチ
周波数(Hz)
50/60
定格出力(W)
200
バイス方式
ワンタッチ式平バイス
本体質量(kg)
54
ノコ刃長さ(mm)
1770
トラスコ品番
120-2740
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
高性能胴材と高品質微粒子超硬チップ採用の最高性能を誇るバンドソー。
多種多様な用途においてより優れた切断速度と耐久性を提供します。
切れ味が滑らかで仕上がりも良好です。
金属疲労に対する強度に優れています。
多種多様な難削材を切断するのに最適です。
用途アルミニウム/非鉄、型鋼、炭素鋼、工具鋼、合金鋼、木材
持ち運びしやすい軽量コンパクトボディ。
帯のこ刃寿命をのばす低速度制御採用。
コンター(タテ)作業可能。
ノコ刃周速((m/s)[m/分])
0.4~1.3[25~80]
切断角度
0、45
切断能力(mm)パイプ
[0°]Φ123、[45°]Φ50
切断能力(mm)パイプ角
[0°]105、[45°]50
切断能力(mm)丸棒
(0°)Φ30、(45°)Φ30
電源(V)
単相100
電流(A)
3.5
消費電力(W)
340
コード長さ(m)
2心・2.5
バイス方式
平バイス(0°~45°可能)(コンター有り)
質量(kg)
18
帯ノコ寸法(周長×幅×厚さ)(mm)
1260×12.5×0.5
トラスコ品番
495-7806
1台
¥149,800
税込¥164,780
当日出荷
高速で鋭い切断ができステンレス等の難削材には優れた性能を発揮します。
バイメタル難削材用です。
用途難削ステンレス、肉厚パイプ等高速切断、軽切削、薄物パイプ等、形鋼束ね切り(アサリ幅大)、軽帯鋸盤(ヒンジタイプ)
刃先が耐衝撃性に優れており、性能が安定しています
中・小物の形鋼や構造用鋼の切削に最適です
厚さ(mm)
0.9
長さ(mm)
2750
適合
日立 CB20、高速 DS2750
材質
クラシック(ハイス コバルト8~8.3%位)
靭性の高いマトリックスハイス
用途形鋼用、クロムモリブデン鋼、SS材、鋳鉄など