- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- バイス/クランプ/ハンドプレス
- メタルバークランプのおすすめ人気ランキング
メタルバークランプのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新94件の「メタルバークランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラチェットバークランプ」、「木材クランプ」、「クランプ」などの商品も取り扱っております。
片手での操作が可能なバークランプです。
クイックダイヤルで締付、拡張の変更が容易。
90mmの大型パットで対象物を傷めません。
用途木工などでの締付・拡張・仮止めに
最大締付力(kg)
350
締付強度抜群です。長い物の固定が素早く簡単に行えます。ラージパッド採用でしっかり締め付けが出来ます。締め付ける作業と、広げる作業に使用出来ます。
用途長物の固定。
種類
バークランプ
材質(本体)
ナイロン/グラスファイバー
材質(パッド)
TPR樹脂
材質(ハンドル)
TPR樹脂
最大締付力(kg)
150
種類
バークランプ
材質(本体)
アルミダイキャスト
材質
アルミダイキャスト
締付け能力(kg)
350
幅(mm)
105
RoHS指令(10物質対応)
対応
女性やお子様でもガッチリつかむ(クランプする)ことが可能。
種類
バークランプ
長い物を素早く簡単に固定できます。クランプ部を差し替えることにより、締め付ける作業と広げる作業が1台で可能です。ボタンを押せばスライドするので固定作業が素早く簡単に行えます。バーはすべりが良く、箱作り等の角を押さえる作業にとても便利です。
用途長尺ものの固定。
種類
バークランプ
材質(本体)
樹脂
幅広ワイドパッドでワークを傷めません。
滑りにくく握りやすいハンドルです。
用途箱物の組立て時の締付けに
種類
Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)
アルミダイキャスト
材質
アルミダイキャスト、樹脂
締付け能力(kg)
400
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
バークランプ
アゴの深さ(mm)
92
締付力(kg)
272
ナットを付け替えるだけで締めつけと押し広げの作業を1つで行う事が出来ます。
ボタンを押すとスライドして固定作業が簡単で効率アップします。
用途DIY 木工など
材質(本体)
樹脂
種類
バークランプ
材質(軸)
鋼
種類
バークランプ
アゴの深さ(mm)
81
締付力(kg)
136
作業効率UP!ロック解除ボタンを押すだけで固定解除。レバーを握るだけの簡単作業
用途締め付け、押し広げ作業に
ワンタッチで素早く強力に締付け
大工作業(家具、ホビー)の固定、仮止めに
本体材質:アルミダイキャスト
曲がりにくい堅牢な金属製バー
樹脂パッドを外せば溶接作業にも使えます
クランプ幅(mm)
200
質量(g)
621
全長×幅W(mm)
320×120
締付け力
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
対象物を傷つけにくいスイベルパッド。
クイックリリースレバー。
耐久性の高いガラス繊維入り樹脂ボディー。
種類
スプリングクランプ
材質(本体)
ガラス繊維入り樹脂
ラチェット機構のレバーを取り付けた全鋼製の堅牢なクランプです。
用途軽工業から重鉄工業まで。
石材業にも最適です。
材質
中炭素鋼(本体)、亜鉛合金(レバー)
表面処理
ニッケルクロムメッキ
ワンタッチで素早く強力に締付け
大工作業(家具、ホビー)の固定、仮止めに
本体材質:アルミダイキャスト
曲がりにくい堅牢な金属製バー
樹脂パッドを外せば溶接作業にも使えます
クランプ幅(mm)
100
質量(g)
550
全長×幅W(mm)
220×120
締付け力
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
レバーを握るだけで強力クランプ、ワンプッシュで簡単にリリースできます。
小さくても強力な締付力を発揮します。
締め付ける作業だけでなく、拡張・突っ張り作業にも対応します。
ラージパッド採用で対象物を安定して固定できます。
最大締付力は80kgです(メーカー従来品の約4倍)。
用途木工作業等の仮止め作業。
材質
ナイロンファイバー、炭素鋼
フトコロの深さ(mm)
60
ジョーがマグネシウムでできているため、非常に軽いです。
ハンドル部がラチェット式で締め付けがワンタッチです。
木工業、軽工業、石材業・DIY用です。
種類
Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)
80
材質(本体)
冷間圧延鋼材
フレーム(mm)
A×B/20×5
TPE(熱可塑性エラストマー)素材を採用した新開発のパッドは軟らかく、材料にしっかり密着。
滑り止め加工によりグリップ力抜群、さらにV溝加工で曲面形状のものもガッチリつかみます。
材料の固定や接着時の締め付け作業に便利。
上部部品を取り外して反対側に取り付けると、材料の締め付けだけでなく、押し広げることも可能。
片手でレバーを握るだけで簡単に締め付けられます。
空いた手で材料を押さえながら作業できるので、しっかり固定できます。
種類
バークランプ
材質(本体)
ナイロン
材質
本体/ナイロン、パッド/TPE(熱可塑性エラストマー)、バー/スチール
片手で使用可能なバークランプです。指一本でロックを外し、素早くクランピングできます。
種類
バークランプ
材質(本体)
ナイロングラスファイバー
材質
本体:ナイロングラスファイバー、口金:熱可塑性ゴム、バー:炭素鋼
最大締付力(kg)
160
2018年トラスコ掲載ページ
4 1797
アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。
種類
Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)
約80
材質(本体)
#45カーボンスチール(鍛造)
材質
#45カーボンスチール(鍛造)
寸法(mm)
(当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8
寸法A(mm)
15.7
寸法B(mm)
7.7
締付力(kg)
70
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
仕様
スプレッダー能力:168~507mm
材質
アルミニウム、炭素鋼棒
全長(mm)
500
クランプ範囲(mm)
300
締付け能力
300f
口深(mm)
85
アズワン品番
64-7864-91
1個
¥6,060
税込¥6,666
翌日出荷