- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- メタル入りバルソケのおすすめ人気ランキング
メタル入りバルソケのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新102件の「メタル入りバルソケ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩ビ バルブソケット」、「hivp変換アダプター」、「バルソケ」などの商品も取り扱っております。
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状
ソケット
タイプ
HI
種類
塩ビ・樹脂管用継手
規格
JIS K 6743
接続ねじ種類
R
仕様
金属おねじ部の材質は、ISH3250の快削黄銅とする。/ねじ部は、ISB0203のテーパおねじに準ずる。
形状
ソケット
タイプ
TS
種類
塩ビ管用継手
規格
JIS K 6743
公差L(mm)
-2~+5
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状
ソケット
タイプ
TS
種類
塩ビ・樹脂管用継手
接続ねじ種類
R
形状
ソケット
タイプ
HI
種類
塩ビ管用継手
公差L(mm)
+5~(-2)
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状
ソケット
種類
塩ビ・樹脂管用継手
接続ねじ種類
Rp
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
形状
ソケット
タイプ
HI
使用流体
水道用
材質
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
形状
ソケット
タイプ
HI
使用流体
水道用
材質
硬質ポリ塩化ビニル
形状
ソケット
タイプ
TS
材質
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
形状
エルボ90°
タイプ
HI
使用流体
水道用
形状
ソケット
タイプ
TS
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質
硬質ポリ塩化ビニル
形状
ソケット
タイプ
TS
耐食性に優れた硬質塩化ビニール製のパイプです。純粋な硬質塩化ビニールを使用しているため、人体に無害で水に色や匂いがつきません。独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
用途建物内の給水などの設備配管。
JIS規格
JIS K6742
長さ(m)
4
材質
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール(Hi-PVC)
形状
パイプ
使用温度範囲(℃)
0~40
最高使用圧力(MPa)
0.98
仕様
ねじ部は、JISB0203のテーパおねじに準ずる。
形状
ソケット
タイプ
TS
種類
塩ビ管用継手
公差L(mm)
-2~+5
耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。
用途耐衝撃性が必要となる給水用
材質
PVC
長さ(m)
4
長さ許容差(mm)
-10~+30
外径許容差(mm)
±0.2
JIS規格
JIS K 6742
使用温度範囲(℃)
常温(5~35℃)
RoHS指令対応
(0.1MB)
金属と樹脂はインサート加工
用途塩ビ管と鋼管、バルブなどの接続用
材質
PVC、青銅
形状
ソケット
種類
樹脂管用継手
取付ねじ
管用テーパネジ
形状
ソケット
タイプ
TS
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管になります。
用途耐衝撃性が必要な給水用
種類
塩ビ管
形状
パイプ
長さ(m)
1
JIS規格
JIS K 6742
材質
硬質ポリ塩化ビニル
材質
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
形状
ソケット
タイプ
HI
使用流体
水道用
JIS規格
JIS K 6743
用途給水用
種類
塩ビ管
形状
パイプ
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
+5~+35
材質
塩ビ