メチレンブルー 試薬のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
103件の「メチレンブルー 試薬」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グラム染色液」、「メチレンブルー 水溶液」、「メチレンブルー粉末」などの商品も取り扱っております。
名称 メチレンブルー・3水和物 等級 特級 仕様 JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他 等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式 C16H18N3SCl・3H2O 濃度(%) ≧98.5 化学組成 C16H18N3SCl・3H2O アズワン品番 2-3647-37 危険物の類別 非危険物 特性 飲み込むと有害、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (血液系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (血液系)、長期継続的影響によって水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 平均分子量 373.90 CAS登録番号 7220-79-3 別称 メチレンブルー
1本(25g)
5,298 税込5,828
当日出荷

その他 等級はJISに準ずるものとしてメーカーで独自に設定。GRはJIS特級に準ずるもの、EPはJIS1級に準ずるもの、CPは1級以下 等級 臨床検査用調製試薬
1本(100mL)ほか
2,898 税込3,188
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本(100mL)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個(25g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

実験ですぐ使える便利な染色液。希釈せずにそのまま使えます。各10mL、点眼びん入り。
用途ヘマトキシリン:細胞膜、胚、白血球などの染色。エオシン:動物組織の細胞質の染色。サフラニン:植物木質繊維、核、核小体などの染色。ビスマークブラウン:細胞膜、動物組織などの染色。メチレンブルー:細胞膜、核、赤血球、細菌などの染色。 その他 便利なスポイト容器入り 内容量(mL) 各10
1セット(5本組)
2,200 税込2,420
当日出荷

名称 メチレンブルー二水和物 等級 一級 化学式 C16H18N3SCl・2H2O 濃度(%) 95 化学組成 C16H18N3SCl・2H2O アズワン品番 89-0065-41 危険物の類別 非危険物 特性 飲み込むと有害、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (血液系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (血液系)、長期継続的影響によって水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 平均分子量 355.88 CAS登録番号 61-73-4
1本(25g)
2,998 税込3,298
10日以内出荷

1個
8,398 税込9,238
24日以内出荷

耐久性に優れ、セットに含まれるヨウ素蒸気の発生を抑える安定化剤PVP(Polyvinylpyrrolidone)入ルゴール液 により、安全にご利用いただけるハッカー変法用グラム染色セットです。グラム陽性菌は紫色、グラム陰性菌は赤色に染色されます。
セット内容 クリスタルバイオレット溶液500ml×1本。ルゴール液500ml×1本。液用脱色液500ml×2本。サフラニン溶液500ml×1本 アズワン品番 2-5965-11
1セット(500mL×5本)
20,980 税込23,078
当日出荷

少量で色鮮やかに仕上がる色素です。 スライム時計や光るスライムを作る際の着色剤として使用できます。
容量(g) 5.5
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

名称 1W/V% ピオクタニンブルー溶液 等級 EP 化学式 C24H28ClN3 濃度(%) 1W/V 化学組成 C24H28ClN3 アズワン品番 89-0062-63 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) CAS登録番号 8004-87-3
1本(100mL)
2,798 税込3,078
10日以内出荷

名称 メチルレッド 等級 特級 仕様 JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他 等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式 (CH3)2NC6H4N:NC6H4COOH 化学組成 (CH3)2NC6H4N:NC6H4COOH アズワン品番 2-3647-38 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) 平均分子量 269.30 CAS登録番号 493-52-7 別称 C.I.アシッドレッド2
1本(25g)
3,298 税込3,628
10日以内出荷

使いやすい小容量タイプです。 植物組織の染色に標準的に用いられる染色液です。 細胞中の核や染色体の染色に使用します。
危険物の類別 非危険物
1本(50mL)
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称 ローダミンB 等級 特級 化学式 C28H31ClN2O3 濃度(%) 90以上 化学組成 C28H31ClN2O3 アズワン品番 89-0066-35 危険物の類別 非危険物 特性 飲み込むと有害、呼吸器への刺激のおそれ、長期継続的影響によって水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 平均分子量 479.01 CAS登録番号 81-88-9 別称 ベーシックバイオレット10
1本(25g)
8,998 税込9,898
当日出荷

エクシール顔料
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 6mL 危険物の性状 非水溶性
1個
899 税込989
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

吉田生物研究所染色液(点眼瓶入)
細胞中の核や染色体の染色に使用する染色液です。 調製済ですので購入後すぐにご使用頂けます。
危険物の類別 非危険物
1箱(10本×15mL)
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

滅菌済・ディスポタイプの手術用マーカーです。ルーラーにより手術部位を正確に測定できます。植物由来のインクです。ファインチップタイプは先端が細く、眼科等での使用に適しています。
仕様 γ線滅菌済(個包装)
1袋
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

実験ですぐ使える便利な染色液。濃度調整済み。グループ実験に最適な少量タイプ。使いやすい点眼びん入り。
容量(mL) 10
1個(10mL)
1,600 税込1,760
当日出荷

1本(300g)
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

名称 0.2mol/L(1N) 過マンガン酸カリウム溶液 等級 容量分析用規定液 VS 規格 規定液 VS 化学式 KMnO4 化学組成 KMnO4 労働安全衛生法の表示 労特-2,57,57-2 アズワン品番 89-0062-41 危険物の類別 非危険物 特性 皮膚刺激、重篤な眼の損傷、遺伝性疾患のおそれの疑い、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (神経系、呼吸器系)、長期継続的影響によって水生生物に毒性 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) PRTR法 第1種 濃度(mol/L) 0.2 CAS登録番号 7722-64-7
1本(500mL)
3,898 税込4,288
3日以内出荷

名称 過マンガン酸カリウム溶液 種別 調製試薬 規格 VS 規定液 等級 容量分析用規定液 VS 化学式 KMnO4 化学組成 KMnO4 危険物の類別 非危険物 CAS登録番号 7722-64-7
1本(500mL)
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)