メッキ フィルムのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
341件の「メッキ フィルム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メッキシート」、「メッキ スプレー」、「パイプガードフィルム」などの商品も取り扱っております。
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

長期間にわたり車体を傷や錆びから守るガードフィルムです。 耐ガソリン性・耐摩耗性にすぐれた基材に、透明なアクリル系粘着剤を使用した、車体用の片面粘着フィルムです。 密着性にすぐれ、単純な三次曲面にもよくなじみます。 耐ガソリン性にも優れ、ガソリンタンク回りにも使用可能。 車体外装の防錆や、塗装面の保護に効果的です。 基材と粘着剤は共に透明で、貼ったあとの違和感もありません。 基材にポリウレタンを使用。 耐チッピング性、耐候性、耐摩耗性にすぐれ、車外外装の防錆や塗装面の保護に効果的です。
用途ガソリンタンク等の衣服の金具による小キズ防止に! 石ハネ等によるチッピング対策に! こすれキズの付きやすい外装面に! ワイヤーやハーネス等の接触箇所に! 傷つきで錆びやすいメッキ処理面の保護に!
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タカ印(ササガワ)メッキテープ
お好みの長さにカットくるっと巻いてつなげればキレイな飾りができ上がります!。1個袋入
厚さ(mm) 0.038 テープ長さ(m) 200 材質 ポリエステルフィルム
1巻
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


外側からだけでなく、内側からの見た目も美しい全周メッキタイプ。 シルバーメタルの輝きで、愛車のボディラインをエレガントに演出。 ボディを傷や衝撃から保護。
付属品 両面テープ(25×16mm)30枚 幅(mm) 約10 シルバー 長さ(m) 3.6
1個
819 税込901
当日出荷

鏡面シートの為POP、ウインドーに高級感が出ます
タイプ メタリック 適合機種 CM-200、LC-200KC、LC-200C 幅(mm) 230 長さ(m) 5 使用場所 屋外
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルムには50mm間隔でカットの目安が付いています。 フィルム間にインジケータが印刷されており、被滅菌物と同時にインジケータを確認することができます。滅菌物が直接インジケータに触れないので安全で、水やアルコールなどの付着による影響も軽減されます。 ISO11140-1 Class1
1個
7,198 税込7,918
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プリント基板に良く密着し、回路部品へのメッキ液混入を防ぎ、高価な金、ロジウム、銀などのムダ使いを防ぎます。また糊残りが少ない為溶剤洗浄や、ハケ洗いなどの作業を簡略化できます。
用途プリント基板端子メッキ時のマスキング 表面処理 剥離処理 テープ厚さ(mm) 0.1 タック(ボールNo.) 26 引張強さ(N/10mm[kgf/25mm]) 39.2[9.9] 引張強度(N/25mm) 98 保持力(ズレmm) 40℃/0.1 再生材使用 使用
1ケース(60巻)ほか
369,800 税込406,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
翌日出荷

貼り込み部はツヤ有り状態となります。
用途Hバースチールおよびハンガー陳列用パイプ製製品の塗装仕上げ品(メッキにクリア塗装したもの含む、メーカーオリジナルカラーではクロームを除く全ての表面処理カラー)における、ハンガー着脱時の衝撃や摩擦による塗膜はがれを抑制するための、耐磨耗性の高いキズ防止用透明フィルム 材質 非塩ビ系樹脂 幅(mm) 20 厚さ(mm) 0.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
319 税込351
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
679 税込747
当日出荷

支柱から支柱に張るだけの簡単取付。
対象動物 鳥類 材質 ポリエチレン 質量(g) 155 テープ幅(mm) 12 テープ長さ(m) 90
1パック(90m×5巻)
629 税込692
当日出荷

中速域から高速域(アクセル半開から全開)までに作用するジェット。 全開時でかぶったり、もたついたりするようならセッティングが必要です。
適合 ケーヒンPCΦ20キャブレター(キタコ取り扱い品) タイプ ケーヒン 丸型/小 主な適合車種 ライブディオ-ZX/FNO、AF35-1000001~14559965、マグナ50/FNO、AC13-1000001~1099999、エイプ100/HC07全車種、エイプ100-D/HC13全車種、XR100モタード/HD13全車種
1個
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

お好みの長さにカットくるっと巻いてつなげればキレイな飾りができ上がります!
材質 ポリエステルフィルム 寸法(幅Wmm×長さLm) 50×40
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

透明板にミラーシートを貼り合わせたものです。 カッターナイフで筋を入れ、はがすだけですばらしい仕上がりになります。 透明板に油性ペンで着色したり、裏からいろがみをはったりすることもできます。
寸法(mm) 400×300×0.5
1枚
810 税込891
当日出荷

プリント基板めっき時のマスキング用に開発したポリ塩化ビニルフィルムを支持体とした表面保護材です。 耐薬品性・密着性にすぐれ、主にめっき液の飛沫や蒸気などによる汚れ防止に適しています。 巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。 特殊粘着剤を使用しているため、プリント基板に密着し、作業時にはがれたり、ずれたりしません。 シリコーン系の背面処理剤を使用していないので、積み重ねたときに滑りません。 貼り合わせ後の粘着力変化が少なく、はく離作業が容易です。
用途プリント基板めっき時の液の飛沫や蒸気からの保護用。 テープ厚さ(mm) 0.08 粘着力(N/20mm) 0.6
1個
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリスルホン膜を使用し、約80%の高い空孔率と特長ある非対称膜により通水抵抗が低く、高流量が得られます。 酸・アルカリ、メッキ液、レジスト現像液、各種腐食性化学薬品、純水、食品などのろ過に適しています。
材質 フィルタ/ポリスルホン、コア/ポリプロピレン、ガスケット/シリコン(厚さ0.47μm) 長さ(mm) 250 形状 ガード付 フラットシール 耐圧(MPa) 正圧/0.54、逆圧/0.34(25℃) 最高使用温度(℃) 90
1本
18,880 税込20,768
8日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリコン処理したはく離紙にも良く付きます。 ポリエステルフィルムを使用しているため、伸びにくく、機械による自動貼りが可能です。
用途プリント基板の金メッキマスキング専用。 仕様 切断にはカッターが必要 テープ厚さ(mm) 0.11 連続使用温度(℃) 100(1時間) 引張強度(N/10mm) 35
1巻
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)