メッキ付プラグのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
122件の「メッキ付プラグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配管 プラグ止」、「プラグ 15a」、「プラグ メクラ」などの商品も取り扱っております。
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 メッキ付継手 材質 青銅製クロームメッキ 形状 プラグ 種類 銅管用継手 接続ねじ種類 R
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


不要な配管を閉じる場合などに使用
材質 青銅 形状 プラグ 種類 ねじ込み継手 接続ねじ種類 R
1個
659 税込725
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 形状 プラグ 規格 JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa) 120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類 PTネジ 使用流体 水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 可鍛鋳鉄 形状 プラグ 規格 JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa) 120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類 PTネジ 使用流体 水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
219 税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

鉄製、電気亜鉛めっき後三価クロメート処理品となります。
用途配管資材に。 材質 形状 プラグ 規格 JIS B2301 ねじの種類 PTネジ
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



材質 可鍛鋳鉄 形状 プラグ 種類 ねじ込み継手 ねじの種類 PTネジ 表面処理 溶融亜鉛メッキ 使用流体 静流水、蒸気、空気、ガス及び油 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
229 税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

不要になって取り外した水栓の穴を塞ぐプラグになります。
材質 黄銅 六角対辺(mm) 19 入数 10/箱、120/梱
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


材質 SCS14A 形状 プラグ 種類 ねじ込み継手 使用流体 蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa) 1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

不要な配管を閉じる場合などに使用
材質 青銅 形状 プラグ 種類 ねじ込み継手 接続ねじ種類 R
1個
759 税込835
当日出荷


JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質 可鍛鋳鉄 形状 プラグ 規格 JIS B2301 ねじの種類 PTネジ 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質 マレブル(黒心可鍛鋳鉄) 形状 プラグ 規格 JIS B2301 最高使用圧力(MPa) 2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじの種類 PTネジ 使用流体 蒸気、空気、ガス、油、水 適合管 JIS G 3452 配管用炭素鋼管。JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
1個
159 税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

形状 プラグ 種類 ねじ込み継手 ねじの種類 PTネジ 使用流体 蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa) 1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)