- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- メッキ配管パイプのおすすめ人気ランキング
メッキ配管パイプのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新129件の「メッキ配管パイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「Pトラップ」、「トイレ パイプ」、「メッキパイプ」などの商品も取り扱っております。
用途止水栓用
ねじサイズ
R1/2
材質
銅
呼び径
13
パイプ外径(Φmm)
20.6
ロータンクと便器を接続する排水パイプです。
配管スペースに応じてご使用ください。
材質
黄銅管クロームメッキ
形状
Pトラップ
呼び径(mm)
25
呼び径
25
パイプ形状
Pトラップ
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
形状
Sトラップ
材質
黄銅
呼び径
32
呼び
32
材質(パイプ)
黄銅
パイプ形状
Sトラップ
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
形状
Sトラップ
材質
黄銅
呼び径
32
呼び
32
材質(パイプ)
黄銅
パイプ形状
Sトラップ
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
材質
銅
パイプ外径(Φmm)
12.7
用途※上下に0737小便ヘリューズ用パッキンをご使用ください。
材質
銅
寸法A(mm)
80
パイプ外径(Φmm)
16
排水栓とU管との間の直管
形状
直管
パイプ径(Φmm)
32
呼び径
32
パイプ形状
直管
材質
黄銅
止水栓用給水管です。
材質
銅
ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類
鋼管
形状
パイプ
材質
スチール
全長(m)
4
規格
JIS G3452
種別
ネジ無
長さ(m)
4
JIS規格
JIS G3452
形状
Pトラップ
材質
黄銅
呼び径
32
呼び
32
材質(パイプ)
黄銅
パイプ形状
Pトラップ
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
洗面器の排水パーツ補修用パーツです。
材質
黄銅
材質(パイプ)
黄銅
パイプ形状
U管
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上
#400鏡面研磨(横目)
材質
黄銅
材質
銅
直径(Φmm)
20.6
呼び径(B)
1/2B
仕上
クロムメッキ
呼び径(A)
13
材質
黄銅
ロータンクと便器の接続パイプ
材質
黄銅
パイプ径(Φmm)
32
両ネジ給水管です。
取付後には漏水がないか確認を行ってください。
材質
銅製クロームメッキ